- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- ペーパーカッター マットのおすすめ人気ランキング
ペーパーカッター マットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新127件の「ペーパーカッター マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「裁断機 替刃」、「kokuyo 裁断機」、「スライダーカッター」などの商品も取り扱っております。
ディスクカッター専用交換用カッターマットです。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。カッターマットは片面が左右入替で2ヶ所、両面で計4ヶ所使用可能です。溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの方向を変更。すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。
材質
PVC
カッターナイフ使用後も切り跡が目立たず、紙のカットに最適です。のりや接着剤が付きにくく、作業効率が大幅にアップします。再生オレフィン樹脂を70%使用した環境にやさしいカッティングマットです。両面使用ですので、2倍使えるお得なタイプです。
材質/仕上
裏表面/軟質オレフィン系樹脂 中芯/再生硬質オレフィン系樹脂
ペーパーカッター(ロータリー式)用の刃受け。
2面性!右はコマカク。左はハンブン。
集光性紙押さえ板によるわかりやすい裁断位置。
スライダーを押さえるだけで安定して切れる等圧紙固定方式。
【動きにくい】紙あて定規(特許申請中) 紙台の左右に設置可能。
「短冊切り」対応目盛り 50mmまで(スライダー右側部)。
「用紙半分裁断」の位置合わせが簡単にできる目盛り付き。
最大裁断枚数
丸刃/20枚(約1.8mm厚)[1往復で20枚裁断(目安)]、ミシン目刃/3枚(約0.27mm厚)
細断方法
スライド式
カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。
両面に1cm角の方眼デザインが印字されています。
厚みは3mmの5層構造。
用途カッターナイフで薄い紙類または紙状・布状のものを切断・裁断する時に。
机の傷つき防止に。
デスクマットの代用品に。
色
緑
材質
再生PVC
ソフトな刃当たりで、快適なカッティングを実現。 刃の摩耗も軽減でき、刃が長持ちします。 軟・硬・軟のサンドイッチ構造で、両面とも使えます。 表は目に優しいソフトグレー、裏は落ち着いた印象のブラウンのカラーリングです。 両面に1cm刻みの便利なグリッド入りです。 グリーン購入法適合商品。
グリーン購入法
適合
ディスクカッター専用替刃です。
切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。
刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。
替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
対応機種
DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000
材質
鋼材
質量(g)
1.5
本体サイズ(mm)
Φ28×0.3
ディスクカッター専用替刃(フッ素コート丸刃)です。フッ素コート採用で粘着物を裁断しても刃にのりがつきにくい仕様です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
28×0.3
仕様
フッ素コート刃
トラスコ品番
855-3244
適合機種
DC-101E・102E・103E・110・111・112・200・2A3・210・220・230・250・300・330、DE-200、DC-210N・220N・230N・300N・330N・200N・2A3N・F2100・F2300・F5100・F5300
質量(g)
7
1本
¥718
税込¥790
当日出荷
適合本体
DN-TR601・TR603・TR401・TR403・T61(廃番)・T62(廃番)・T63(廃番)・61N(廃番)・62N(廃番)・63N(廃番)
寸法(mm)
42×36×9
回転刃スライド方式採用のロータリーカッターオプション
RoHS指令(10物質対応)
対応
スライダー内部に丸刃が搭載され、スライダーを下に押しながらスライドさせることで、どなたでも簡単に綺麗に裁断可能です。最大10枚まで裁断可能で、ご家庭からオフィス、学校など幅広くご活用いただけます。
仕様
裁断枚数[丸刃]:10枚 (約0.9mm厚)、裁断枚数[ミシン目刃]:3枚(約0.27mm厚)
最大裁断枚数
10枚
関連資料
(3.1MB)
細断方法
スライド式
予備の刃やマットは本体に収納できます。
最大裁断枚数
丸刃:40枚(2往復目安)、ミシン目刃:3枚
付属品
丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット×1
仕様
紙あて定規付、ワンタッチ替刃
トラスコ品番
855-3238
幅(mm)
(裁断)430
質量(kg)
3.1
適合サイズ
A3(長辺対応)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
360×610×80
裁断能力(mm)
(丸刃)3.6、(ミシン目刃)0.27
細断方法
スライド式
1台
¥21,200
税込¥23,320
当日出荷
用途モノタロウブランド専用交換部品
幅(mm)
10
厚さ(mm)
2.8
チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍・切れ味110%・刃先の硬度2.5倍(すべてメーカー比。チタン加工あり・なしの場合で比較)。スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター(裁断能力:PPC用紙40枚)。コーナー目印つきなので、半分カットも定型カットも手早く位置合わせできます。盤面の目盛りは見やすいウェーブ目盛りを採用。付属のマグネット定規を使えば、同じサイズのくり返しカットが手早くおこなえます。丈夫な金属盤面採用。持ち上げやすい持ち手つき。本体に替刃・刃受けの収納ケースをがあり、取替部品の置き場所に困りません。刃は、丸刃とミシン目刃が使用でき、用途に応じて使い分けができます。替刃(丸刃・ミシン目刃)、交換用の刃受けを別売で用意しています。
付属品
マグネット定規・丸刃1個(本体セット済み)・刃受け2枚(うち1枚は本体セット済み)
材質
金属部:鋼板・アルミ、樹脂部:R-ABS・POM
適合替刃
DN-TR01A,DN-TR01B
スライド式なので手軽にペーパーカットできます!
丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。
(ミシン目刃は本体の裏側に付属しています)
■交換用部品■
刃受け:注文コード 53951285
替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数
【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)
質量(kg)
1.2
材質(本体)
プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
262×383×75
適合サイズ
A4(長辺対応)
材質(刃)
鉄
裁断幅(mm)
330
取扱説明書
(1.1MB)
細断方法
スライド式
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍切れ味(従来比)110%刃先の硬度2.5倍<すべてメーカー日>
スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター用替刃(丸刃)(裁断能力PPC用紙10枚)
刃に触れずに刃の交換可能。
仕様
チタンコート
適合機種
DN-T71・DN-T72・DN-T73・DN-T81・DN-T83・DN-TR201
スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。裁断位置は、集光式紙押さえ板によりカットラインが把握しやすく正確に裁断可能。ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり、用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。購入時は丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。
最大裁断枚数
丸刃:40枚(2往復目安)、ミシン目刃:3枚
付属品
丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット×1
仕様
紙あて定規付、ワンタッチ替刃
トラスコ品番
855-3236
幅(mm)
(裁断)310
質量(kg)
2.6
適合サイズ
A4(長辺対応)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
360×490×80
裁断能力(mm)
(丸刃)3.6、(ミシン目刃)0.27
細断方法
スライド式
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
厚さ(mm)
0.3
直径(mm)
28
質量(g)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応