- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- ペーパーポイントのおすすめ人気ランキング
ペーパーポイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新207件の「ペーパーポイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロールサンダー」、「スクリューマンドレル」、「シリコンポイント」などの商品も取り扱っております。
耐久性抜群のペーパーポイントです。粗さに色分けしているので、間違いをふせげます。
形状
円筒型
軸径(Φmm)
2.34
外周磨耗による自生作用効果により目づまりせず同一仕上げ面が得られます。ロールサンダーと被削物の当たりがソフトのため手に対する振動や金属音がありません。同芯円をもたせているため外周面が平均に磨耗します。研磨布を使用しているため安全です。
用途パイプ類の内面研磨、プレス用金型・鋳造用木型の細部の研磨、各種金属のエッジ研磨及びバリ取り加工、切断後のカエリ取り加工に
外径(Φmm)
14
幅(mm)
28
軸径×軸長(mm)
3×30
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
8000
適合材
各種金属
軸径(Φmm)
2.34
外径(Φmm)
15
砥石長(mm)
25
軸長(mm)
22
形状
円筒型
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
セット内容
ゴムドラム(Φ10×長さ20×3軸)、バンド#60×1個、バンド#120×2個
材質
ゴム
許容回転数(min-1[r.p.m])
25000
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。
バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)
20
砥材
アルミナ
内径(Φmm)
10
種別
ACバンド
研磨材の構造
研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
25000
対応材質
鉄、ステンレス、アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。
ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。
加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。
形状
円筒型
砥粒
WA
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。
軸径(Φmm)
3.17
適合材
木材、樹脂、金属
セット内容
ドラム×1、替えペーパー×8
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
ドラム径(mm)
6.3
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨き
シャンク径(Φmm)
2.35
適合材
鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラス
セット内容
【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10。【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6。【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
用途金属研磨に(鉄・ステンレス)
軸径(Φmm)
6.35
粒度
60
適合
電気ドリル、インパクトドライバー
砥材
WA
結合剤
V(ビトリファイド)
適合材
鉄・ステンレスなど
結合度
M
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
6
粒度
#280
材質
ゴム砥石
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
適合材
各種金属
金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。
セット内容
#80、#220、#320、#500×各1本
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
WA砥粒
シャフト径(Φmm)
2.35
許容回転数(min-1[r.p.m])
10000~20000
サイズ(Φ×mm)
5/6×150
1セット(4本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷