ペール缶 コックのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
144件の「ペール缶 コック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペール 缶 蛇口」、「ペール缶 注ぎ口」、「ペール缶 口金」などの商品も取り扱っております。
誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。
適合 一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類。洗剤、クリーナー、食油、水など 材質 PP 質量(g) 約86 タイプ 加工油・潤滑液専用 寸法(高さH×幅W)(mm) 113×110 危険物の類別 非危険物
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油 材質 本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR 高さ(mm) 110 奥行(mm) 140 規格 JIS Z 1607のB型口金を適用 使用可能液体 油類のみ 適合 一斗缶、ペール缶 危険物の類別 非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。 材質 バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS 適合 ペール缶、一斗缶 寸法(mm) 70×55×150 接続口径 JISB型口金Φ40 質量(g) 290 バルブ形式 ボールバルブ(フルボア) 適合外径(Φmm) 40専用 バルブ径(Φmm) 15 (1/2) 接続口径(Φmm) JIS型口金40 危険物の類別 非危険物
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
材質 本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有) 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 低粘度溶剤
1個
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイルを抽出する事が可能な構造になっております。
容量(L) 20 トラスコ品番 100-9390 材質 ティンフリースチール(JIS G 3315) 質量(kg) 3 高さ(mm) 361 内径(Φmm) 286 板厚(mm) 0.4 危険物の類別 非危険物
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

エア抜きチューブ付きのため、缶に空気穴を開ける必要がなく脈動せずに液体を出すことが出来ます。 脈動しないことで液体の跳ね返りや床・人への飛散を防ぐことが可能です。
用途ペール缶・一斗缶のコックに。 トラスコ品番 194-9215 材質/仕上 本体:PP、パッキン:NBR、チューブ:ポリウレタン、フロート:耐油耐水発泡樹脂 質量(g) 760 口径(Φmm) 41 適合サイズ(mm) 【一斗缶口径】40 使用流体 低・中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等 レバー色 アズワン品番 64-8623-03 使用缶 一斗缶、ペール缶 危険物の類別 非危険物 口金寸法(mm) 41
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

アクアシステムペールコック
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。 使用温度範囲(℃) 0~60 危険物の類別 非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。 材質 取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン 質量(g) 290 外径(Φmm) (缶吐出口)41×32.5 幅W×全長(mm) 55×130 使用可能液体 アルコール、エタノールなど 使用缶 一斗缶、ペール缶 危険物の類別 非危険物
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


20A/25Aの活栓コック。シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
材質 ポリプロピレン 材質(シール) PTFE製リングおよびバイトンゴム 適合ホース内径(Φmm) 15~16
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。 ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。 吐出ヘッド部が回転しますので、レバー開栓後の液ダレを軽減できます。
材質 本体/PP(ポリプロピレン)、ツマミ/POM(ポリアセタール)、パッキン/NBR(ニトリルゴム) 規格 JIS Z1607(B型口金)適合
1個
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吐出口外径寸法がΦ41のペール缶を横向けに倒し、口金にはめ込んで液体を取り出すコックです エア抜きチューブ付きなので缶に空気穴を開ける必要がありません
用途ペール缶・一斗缶から液体を小分けする際に。 トラスコ品番 137-2138 材質 本体:PP、発泡樹脂、ポリウレタン パッキン:NBR 質量(kg) 0.13 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 低、中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等 アズワン品番 64-8633-94 危険物の類別 非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。 材質 取付部:ステンレス(SUS303)。バルブ:BS(NicrP)。パッキン:NBR 質量(g) 580 外径(Φmm) (缶吐出口)41×32.5 幅W×全長(mm) 55×130 使用可能液体 溶剤を除くほとんどの液体 使用缶 一斗缶、ペール缶 危険物の類別 非危険物
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体) スチール 間口W×奥行D×高さH(mm) 602×596×500 種別 組立式 寸法(mm) (小物置台部)120 質量(kg) 8.7
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。パッキンをフッ素ゴムに変え溶剤への対応が可能になりました(シンナーは使用不可)。
用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油 材質 本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:FKM 危険物の類別 非危険物 2018年トラスコ掲載ページ 10 0905
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP 質量(g) 290 口径(Φ) JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×150 アズワン品番 64-7989-37
1個
8,570 税込9,427
翌日出荷

ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! SUS1/2フルボアタイプ SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等) 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
用途液体の小分け作業に。 吐出口径 41×32.5mm(外径) 質量(g) 610 トラスコ品番 437-2131 材質 (バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFE タイプ 取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70mm×55mm×150mm 使用可能液体 シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤 使用缶 一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要) 危険物の類別 非危険物
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶 材質 ポリエチレン樹脂 適合 (口サイズ)40mm タイプ 40mm凸
1個
309 税込340
当日出荷

組み立て式のペール缶専用横置きスタンドです。 小分け作業の時間短縮ができます。 内容物が直接取り出せます。 クリーンに作業ができます。 さらに1セット購入すれば、上に継ぎ足して上下2段式にすることができます。
質量(kg) 2.3 アイボリー 高さ(mm) 約380(投入高さ) タイプ 角型鋼管 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 580×335×330 適合容器 ペール缶 危険物の類別 非危険物
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。 トラスコ品番 450-2698 幅(mm) 300 質量(kg) 4.5 材質(本体) スチール 表面処理 メラミン焼き付け塗装 適合種別 一斗缶18L・ペール缶18/20L 寸法(奥行D×高さH)(mm) 棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上 危険物の類別 非危険物
1台
8,398 税込9,238
当日出荷