- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ペール缶 サイズのおすすめ人気ランキング
ペール缶 サイズのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新151件の「ペール缶 サイズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペール缶10l」、「ペール缶40L」、「ペール缶 30L」などの商品も取り扱っております。
材質
ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)
2
内径(Φmm)
286
セット内容
缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
RoHS指令(10物質対応)
対応
天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
材質
ティンフリースチール(JIS G 3315)
仕様
オープンバンドタイプ、内側サビ止めコーティング付
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
20
仕様
鋼板0.34mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状
テーパー
質量(kg)
約1.3
タイプ
天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約306×367
加工
ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)
160~170
関連資料
【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。
灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
質量(kg)
2
付属品
天板(フタ)外径300mmとバンド付
トラスコ品番
474-7399
適合機種
APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO
厚さ(mm)
板厚0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×276×360
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
材質
SPTFS(ティンフリースチール)
質量(kg)
1.83
色
緑
容量(L)
20
本体サイズ(mm)
Φ286×360
アズワン品番
1-1806-06
1セット(20L)
¥4,128
税込¥4,541
当日出荷
耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です。
用途臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に。
容量(L)
20
仕様
オープンバンドタイプ
トラスコ品番
460-1513
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.86
色
金属色
高さ(mm)
367
内径(Φmm)
286
積載荷重(kg)
約200
板厚(mm)
0.4
1缶
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
形状がテーパーなので運搬時にや移動時には便利です。内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくいです。
用途流体の保管に最適、セメントなど
容量(L)
20
質量(kg)
2
内径(Φmm)
286
材質
スチール
容量(L)
20
材質
ブリキ
外寸法(mm)
Φ284×360
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
蓋がフック付きで本体に掛けられます。
材質
ステンレス
質量(g)
約725
容量(L)
約8.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
265×296(外径)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質
本体・フタ/ステンレス(SUS304)
板厚t(mm)
0.7
材質(フタ)
ステンレス
白色塗装の半切リペール缶です。
ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
仕様
バンド(外レバー式)
材質
SPTFS/0.34t、天蓋:SPTFS、0.34t
高さ(mm)
天蓋:12.5
容量(L)
13
内径(Φmm)
286.0±1.5、底:272.0±1.5、天蓋:285.2
外径(Φmm)
底:276.0±1.5、天蓋:303、バンド:306.0 (レバー部除く)
高さH×直径(mm×Φmm)
241.5×306
材質(ハンドル)
亜鉛メッキ鉄線/Φ3.75
材質(パッキン)
天然ゴム
材質(バンド)
亜鉛メッキ鋼板/1.0t
商品タイプ
フタ/バンド付
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
用途各種保存容器に
材質
ブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色
乳白色
耐熱温度(℃)
-10~+80
角ハンドルタイプとなっていますので持ち運びが非常に安定します。
フタ装着可能なタイプのペール缶です。液体の一時的な保管等に
1型内容器が適合します。
用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア
容量(L)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合フタ
(品番)352489
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質
PP
容量(L)
18
色
乳白色
タイプ
本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)
330×345
目盛(mL)
無
耐熱温度(℃)
80
材質(取手)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
外装色はグリーン色が標準です。
一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。
経済的な価格で、1本からでも購入できます。
JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。
材質
冷延鋼板製(SPCC)
仕様
外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ