ペール缶 ミニのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
124件の「ペール缶 ミニ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペール缶 5l」、「ペール缶」、「乾電池入れ」などの商品も取り扱っております。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質 電気メッキブリキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
材質 ティンフリースチール(JIS G 3315) 仕様 オープンバンドタイプ、内側サビ止めコーティング付
1缶
3,698 税込4,068
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ブリキ 高さ(mm) 本体+天蓋 高さ(トータルハイト):203、天蓋:22 容量(L) 6 外径(Φmm) 天蓋:220 寸法(Φmm) 天フチカール径:3、巻締底外径:215.0、縁カール径::3 高さH×直径(mm×Φmm) 203×220 材質(ハンドル) 亜鉛メッキ鉄線/Φ2.9 面取り R4 商品タイプ かぶせフタ付
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L) 20 仕様 鋼板0.34mm 材質 ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状 テーパー 質量(kg) 約1.3 タイプ 天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約306×367 加工 ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃) 160~170 関連資料 【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

用途塗料等の計量・保存・小分けに便利。 容量(mL) 500 トラスコ品番 806-5929 種別 ブルー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


塗装用の金属製下げ缶です。 塗料カートリッジタイプ3が使えます。 別売りの内容器カートリッジを取り替えて使えばくり返し使えて経済的!
用途色替・調色など 材質 容量(L) 2.5 寸法(mm) 缶の直径:156(底)、180(上)
1個
449 税込494
当日出荷

ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質 ブリキ 高さ(mm) 天蓋:10 容量(L) 8 内径(Φmm) 天蓋:224.5 外径(Φmm) 天蓋:242.6 寸法(Φmm) 天フチカール径:5.5、天内径:228、巻締底内径:214、縁カール径::1.8 高さH×直径(mm×Φmm) 255×246 商品タイプ フタ/バンド付
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

フルオープンタイプの小型軽量容器です。 リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。 金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。 フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。 材質 PP(ポリプロピレン)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。耐食性と耐薬品性に優れたステンレス缶です。
用途流体の保管に。 容量(L) 20 材質 本体:ステンレス(SUS304)、バンド:溶融亜鉛メッキ鋼板、ツル:亜鉛メッキ鉄線 質量(kg) 2.5 シルバー タイプ 天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 300×350 板厚(mm) 0.6 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷


白色塗装の半切リペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
仕様 バンド(外レバー式) 材質 SPTFS/0.34t、天蓋:SPTFS、0.34t 高さ(mm) 天蓋:12.5 容量(L) 13 内径(Φmm) 286.0±1.5、底:272.0±1.5、天蓋:285.2 外径(Φmm) 底:276.0±1.5、天蓋:303、バンド:306.0 (レバー部除く) 高さH×直径(mm×Φmm) 241.5×306 材質(ハンドル) 亜鉛メッキ鉄線/Φ3.75 材質(パッキン) 天然ゴム 材質(バンド) 亜鉛メッキ鋼板/1.0t 商品タイプ フタ/バンド付
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

樹脂製の塗料缶です。 ペイントの色ごとに缶を分けて使用すると大変便利! 目盛なしタイプです。
用途塗装缶として 材質 PP
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適 材質 ブリキ(サテン材)
1缶
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装作業の必需品
容量(L) 3 材質 ブリキ 高さ(mm) 148 質量(g) 181 最大外径(mm) 155 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など 材質 PP 容量(L) 18 乳白色 タイプ 本体のみ 外径×高さH(Φmm×mm) 330×345 目盛(mL) 耐熱温度(℃) 80 材質(取手) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1個
709 税込780
当日出荷