ペール缶 反転のおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
104件の「ペール缶 反転」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「反転リフター」、「ペール缶ホルダー」、「ペール缶」などの商品も取り扱っております。
京町産業車輌反転リフター
ペール缶(Φ280×360H)・一斗缶は兼用です。上げてまわせる一機能集中型。軽量・小回り、コストパフォーマンス抜群。ロック解除ボタンを押して、ハンドルを回すだけで投入作業ができます。ボタンを離せばその場で止まる安全設計。
全長(mm) 800 全幅(mm) 500 最低位(mm) 50 脚長さ(mm) 510(前脚) 脚寸法内幅(mm) 320(前脚) 脚寸法外幅(mm) 430(前脚) 反転角度(°) 180
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
付属品 45Lポリペール1個付 全長(mm) 800 タイプ 45Lポリペールタイプ 全幅(mm) 550 揚程(mm) 900 全高(mm) 1650 脚長さ(mm) 530(前脚) 脚寸法内幅(mm) 440(前脚) 脚寸法外幅(mm) 550(前脚)
1台
379,800 税込417,780
38日以内出荷

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質 スチール(粉体塗装) ストッパー あり 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.3MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中味の取り出しも片手で出来ます。 一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクにうつすことが出来ます。 内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 スチール 寸法(mm) 355×365×H465 適合容器 一斗缶 危険物の類別 非危険物 EBM品番 5622600
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

適合 1本 トラスコ品番 431-3771 幅(mm) 580 質量(kg) 4.8 高さ(mm) 940 奥行(mm) 460 キャスター 適合容器 ペール缶 危険物の類別 非危険物 転倒角度(°) 【左右側】58
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。 トラスコ品番 450-2698 幅(mm) 300 質量(kg) 4.5 材質(本体) スチール 表面処理 メラミン焼き付け塗装 適合種別 一斗缶18L・ペール缶18/20L 寸法(奥行D×高さH)(mm) 棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上 危険物の類別 非危険物
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

作業性が良く、体力に無理がかからない カーンスタンドの使用により、商品の完全消化で経済的
高さ(mm) 上段約730、下段約200(水平時投入高さ) 質量(g) 4900 タイプ 丸型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1075×415×460 危険物の類別 非危険物
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質 スチール(粉体塗装) ストッパー あり 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (1.1MB)
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京町産業車輌ドラムリフター
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ドラム缶を反転することができます。リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
用途ドラム缶の投入・反転、狭い場所での積み上げに。 仕様 反転方式:手動式 トラスコ品番 458-4287 材質 本体:スチール。本体表面処理:吹付塗装 ストローク(mm) 0~1400(ドラム底面) 全長(mm) 1180 全幅(mm) 1180 全高(mm) 1920 キャスター 前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 脚長さ(mm) (前)870 脚寸法内幅(mm) (前)680 脚寸法外幅(mm) (前)880 昇降方式 手巻式 車輪径(Φmm)前輪/後輪 Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
519,800 税込571,780
18日以内出荷

作業性が良く、体力に無理がかからない カーンスタンドの使用により、商品の完全消化で経済的
高さ(mm) 約270(水平時投入高さ) 質量(g) 2000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 750×410×430 危険物の類別 非危険物
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

組み立ては簡単です(10分程度で組み立て可能)。 缶のセットはワンタッチでできます。 給油はハンドルを傾けるだけで、安全・経済的で清潔に容易に給油できます。
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に 付属品 ポリ蛇口付 適合容器 ペール缶 危険物の類別 非危険物
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
全長(mm) 800 タイプ 袋タイプ 全幅(mm) 550 揚程(mm) 900 全高(mm) 1650 脚長さ(mm) 530(前脚) 脚寸法内幅(mm) 440(前脚) 脚寸法外幅(mm) 550(前脚)
1台
399,800 税込439,780
38日以内出荷

大阪タイユードラムスタンド B型
内容物の小出し作業に最適です。
用途200Lスチールドラム缶専用 適合種別 200L用 トラスコ品番 787-4791 材質 本体:スチール 幅(mm) 530 質量(kg) 12.5 ブルー 高さ(mm) 830 奥行(mm) 550 適合容器 ドラム缶 危険物の類別 非危険物
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。 材質 バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS 適合 ペール缶、一斗缶 寸法(mm) 70×55×150 接続口径 JISB型口金Φ40 質量(g) 290 バルブ形式 ボールバルブ(フルボア) 適合外径(Φmm) 40専用 バルブ径(Φmm) 15 (1/2) 接続口径(Φmm) JIS型口金40 危険物の類別 非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組み立ては簡単です(10分程度で組み立て可能)。 缶のセットはワンタッチでできます。 給油はハンドルを傾けるだけで、安全・経済的で清潔に容易に給油できます。
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に 付属品 ポリ蛇口付 危険物の類別 非危険物
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一斗缶を常時横置きで保持するスタンドです。 3段まで重ねて使用できます。
用途一斗缶の台に 適合 一斗缶(18リットル) トラスコ品番 802-1370 材質 SUS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×380×405 アズワン品番 1-2823-02 危険物の類別 非危険物
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

化学・食品・医薬品・塗料などに最適。3次元的動きで作業能率向上。粉体・粒体・液体・塗料の攪拌、配合、調合が可能です。容器の着脱が簡単、迅速にできます。容器にバルブを装着することにより取出しが容易。ほどんどの容器にも対応致します。一斗缶用・簡易型
電源(V) AC100 機長(mm) 760 全高(mm) 850 モーター(W) 60 機幅(mm) 460
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

給油はハンドルを傾けるだけ。ポリ蛇口、キャスター付き
アズワン品番 64-7863-05 危険物の類別 非危険物
1台
13,900 税込15,290
翌日出荷

ドラム缶内容物の反転・投入作業に最適です。昇降は足踏み油圧式。 反転は減速機付ハンドルを使用しているので、内容物のスムーズな投入が可能です。 前輪固定、後輪自在車輪仕様の為、移動もスムーズです。 135度反転時の投入高さは床から約350mmになります。お客様がご希望の投入高さから選定下さい。
用途ドラム缶内容物の反転・投入・運搬作業に。 タイプ 足踏み油圧式 揚程(mm) 水平:600、135度傾斜:350 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 1040×1210×1240 ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm) 570×900 最大回転角度(°) 180
1台
539,800 税込593,780
41日以内出荷