ペール缶ドレンのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
113件の「ペール缶ドレン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペール缶 コック付き」、「ペール 缶 蛇口」、「ペール缶 コック」などの商品も取り扱っております。
胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイルを抽出する事が可能な構造になっております。
容量(L) 20 トラスコ品番 100-9390 材質 ティンフリースチール(JIS G 3315) 質量(kg) 3 高さ(mm) 361 内径(Φmm) 286 板厚(mm) 0.4 危険物の類別 非危険物
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

ブレーキフルードの取出しが短時間にでき作業の効率化がはかれます。またレベルゲージの文字盤表示で液量が分かり、補充の準備ができます。
危険物の類別 非危険物
1缶
10,980 税込12,078
当日出荷

簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油 材質 本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR 高さ(mm) 110 奥行(mm) 140 規格 JIS Z 1607のB型口金を適用 使用可能液体 油類のみ 適合 一斗缶、ペール缶 危険物の類別 非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体) スチール 間口W×奥行D×高さH(mm) 602×596×500 種別 組立式 寸法(mm) (小物置台部)120 質量(kg) 8.7
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

仕様 蛇口サイズ:内径/Φ12mm、外径/Φ13mm 材質 本体・フタ/ステンレス(SUS304)、蛇口/真鍮、接合部/スミフロン(四弗化エチレン樹脂)、蛇口内パッキン/NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレン・プロピレンゴム) 材質(フタ) ステンレス
1個
49,896 税込54,886
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。 材質 バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS 適合 ペール缶、一斗缶 寸法(mm) 70×55×150 接続口径 JISB型口金Φ40 質量(g) 290 バルブ形式 ボールバルブ(フルボア) 適合外径(Φmm) 40専用 バルブ径(Φmm) 15 (1/2) 接続口径(Φmm) JIS型口金40 危険物の類別 非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取手付きで持ち運び便利。 ネームカード付きでオイル名を表示。 レベルゲージ付きで残量の確認ができます。
材質(本体) スチール 間口W×奥行D×高さH(mm) 170×530×395 質量(kg) 5.5 容量(L) (オイル)25
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

アクアシステムペールコック
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。 使用温度範囲(℃) 0~60 危険物の類別 非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。 バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
仕様 ボールバルブ付、フタ付 材質 容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、ボールバルブ:ステンレス(SCS14)、両ニップル:ステンレス(SUS304)、ねじ込みエルボ:ステンレス(SUS304) 材質(フタ) ステンレス 取手 あり
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L) 20 仕様 鋼板0.34mm 材質 ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状 テーパー 質量(kg) 約1.3 タイプ 天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約306×367 加工 ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃) 160~170 関連資料 【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

オーティ・マットーJT-121B 潤滑油角筒タンク
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 20Lペール缶が5個分保管できます。 直視式油量計で残量が簡単に確認できます。
用途潤滑油用(廃油不可) 内容積(L) 121 容量(L) 109 トラスコ品番 761-2460 セット内容 3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト 材質 電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 27 ブルー タイプ 標準 ピッチ(mm) 381×381 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 425×425×1090 アンカー穴(mm) Φ14
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

ポリエチレン製のスタンダード大型タンクのコック付きです。
仕様 PPコック:25A取付、中栓付 口数 片口 ノズル なし コック あり ねじ山 1” 取手 あり
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容物を排出できるように蛇口を取り付けております。
仕様 フタ付 材質 タンク・フタ:ステンレス(SUS304)。蛇口:黄銅+メッキ。Oリング:ニトリルゴム(NBR) 板厚(mm) 1.2 取手 あり
1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。
適合 一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類。洗剤、クリーナー、食油、水など 材質 PP 質量(g) 約86 タイプ 加工油・潤滑液専用 寸法(高さH×幅W)(mm) 113×110 危険物の類別 非危険物
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム) 口数 片口 口外径(Φmm) 30 ノズル なし コック あり コック先端部寸法(Φmm) 内径/Φ8.5、 外径/Φ12 取手 あり
1個
3,317 税込3,649
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て式のペール缶専用横置きスタンドです。 小分け作業の時間短縮ができます。 内容物が直接取り出せます。 クリーンに作業ができます。 さらに1セット購入すれば、上に継ぎ足して上下2段式にすることができます。
質量(kg) 2.3 アイボリー 高さ(mm) 約380(投入高さ) タイプ 角型鋼管 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 580×335×330 適合容器 ペール缶 危険物の類別 非危険物
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等 ノズル なし その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 耐熱温度(℃) 80 コック あり 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 関連資料 耐薬データ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。 材質 取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン 質量(g) 290 外径(Φmm) (缶吐出口)41×32.5 幅W×全長(mm) 55×130 使用可能液体 アルコール、エタノールなど 使用缶 一斗缶、ペール缶 危険物の類別 非危険物
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(L) 20 その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴム タイプ 活栓付 アズワン品番 5-033-02 口内径×胴径×高さ(mm) Φ175×254角×396 コック先端部寸法(Φmm) 内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
1個
5,039 税込5,543
当日出荷

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)
用途液体の保管、排出等 容量(L) 20 仕様 中栓付、広口タイプ トラスコ品番 321-6071 質量(kg) 1.4 材質(本体) ポリエチレン(PE) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×250×400 材質(コック) ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×250×400 材質(パッキン) バイトン(FKM)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷