ペール缶用エアー抜きのおすすめ人気ランキング

2025/12/11更新
104件の「ペール缶用エアー抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペール缶 注ぎ口」、「はやまるくん」、「ペール缶 蓋」などの商品も取り扱っております。
吐出口外径寸法がΦ41のペール缶を横向けに倒し、口金にはめ込んで液体を取り出すコックです エア抜きチューブ付きなので缶に空気穴を開ける必要がありません
用途ペール缶・一斗缶から液体を小分けする際に。 トラスコ品番 137-2138 材質 本体:PP、発泡樹脂、ポリウレタン パッキン:NBR 質量(kg) 0.13 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 低、中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等 アズワン品番 64-8633-94 危険物の類別 非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
669 税込736
当日出荷

エア抜きチューブ付きのため、缶に空気穴を開ける必要がなく脈動せずに液体を出すことが出来ます。 脈動しないことで液体の跳ね返りや床・人への飛散を防ぐことが可能です。
用途ペール缶・一斗缶のコックに。 トラスコ品番 194-9215 材質/仕上 本体:PP、パッキン:NBR、チューブ:ポリウレタン、フロート:耐油耐水発泡樹脂 質量(g) 760 口径(Φmm) 41 適合サイズ(mm) 【一斗缶口径】40 使用流体 低・中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等 レバー色 アズワン品番 64-8623-03 使用缶 一斗缶、ペール缶 危険物の類別 非危険物 口金寸法(mm) 41
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

簡易に空気穴を空けられます。 穴が開いているので別売りボールチェーンなどで保管できます。
用途一斗缶、ペール缶の空気孔開け一斗缶、ペール缶の空気孔開け 材質 炭素鋼S45C(スチール、三価ユニクロメッキ) 適合 一斗缶、ペール缶1種・2種・3種 トラスコ品番 484-6397 質量(g) 80 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 45×165×2.3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アクアシステムペールコック
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。 使用温度範囲(℃) 0~60 危険物の類別 非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油 材質 本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR 高さ(mm) 110 奥行(mm) 140 規格 JIS Z 1607のB型口金を適用 使用可能液体 油類のみ 適合 一斗缶、ペール缶 危険物の類別 非危険物
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質 ポリエチレン タイプ 40/50mm凸 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。コックを付けたまま保管可能です。エア抜きパイプ付のタイプは脈動なくスムーズに吐出可能です。お手持ちの缶に合わせて特注品対応承ります。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。 仕様 エア抜きパイプ:あり 材質 真鍮、ステンレス(SUS304)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、クロムメッキ 幅(mm) 84 高さ(mm) 277 奥行(mm) 194 間口(mm) 13 口径(Φmm) 48.8 外径(Φmm) 缶吐出口:48.8 レバー色 オレンジ 適合流体 低粘度オイル、洗剤、ワックス 口径(mm) 取付:48.8 危険物の類別 非危険物 パッキン NBR
1個
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
材質 本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有) 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 低粘度溶剤
1個
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。 材質 バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS 適合 ペール缶、一斗缶 寸法(mm) 70×55×150 接続口径 JISB型口金Φ40 質量(g) 290 バルブ形式 ボールバルブ(フルボア) 適合外径(Φmm) 40専用 バルブ径(Φmm) 15 (1/2) 接続口径(Φmm) JIS型口金40 危険物の類別 非危険物
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一斗缶から効率的に小分け作業ができます。完全密封式(エア抜きノズル付)のため、安全・衛生的です。耐食性、耐久性に優れています。
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア抜きパイプ付きでエンジンオイルがスムーズに流れて使いやすい。 オイル缶に取り付けできるから便利。オイル交換作業のマストアイテムです。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。 対応 3、4、18、20L缶対応 危険物の類別 非危険物
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
材質 本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有) 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 低粘度溶剤
1個
66,980 税込73,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。
適合 一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類。洗剤、クリーナー、食油、水など 材質 PP 質量(g) 約86 タイプ 加工油・潤滑液専用 寸法(高さH×幅W)(mm) 113×110 危険物の類別 非危険物
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶 材質 ポリエチレン樹脂 適合 (口サイズ)40mm タイプ 40mm凸
1個
309 税込340
当日出荷

ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! SUS1/2フルボアタイプ SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等) 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
用途液体の小分け作業に。 吐出口径 41×32.5mm(外径) 質量(g) 610 トラスコ品番 437-2131 材質 (バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFE タイプ 取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70mm×55mm×150mm 使用可能液体 シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤 使用缶 一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要) 危険物の類別 非危険物
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶 適合 (一斗缶適用口サイズ)50mm 材質 ポリエチレン樹脂 質量(g) 19 タイプ 50mm凸 アズワン品番 65-2358-24 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。 材質 取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン 質量(g) 290 外径(Φmm) (缶吐出口)41×32.5 幅W×全長(mm) 55×130 使用可能液体 アルコール、エタノールなど 使用缶 一斗缶、ペール缶 危険物の類別 非危険物
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)