- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ホイスのおすすめ人気ランキング
ホイスのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新3,135件の「ホイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム先」、「チェーンホイスト」、「アイデアグッズ」などの商品も取り扱っております。
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350トラスコ品番290-2346質量(g)550適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなどシリーズ雷鳥RoHS指令(10物質対応)対応
KITO(キトー)キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)
キトー電気チェーンブロックの使いやすさを凝縮した小容量ホイスト。コンパクトながらもパワーとスピードは抜群、操作も簡単です。
電源電圧、操作方法、定格荷重、昇降速度の種類からさまざまな作業用途、現場環境に合わせた最適な機種をお選びいただけます。
キトー電気チェーンブロック エクセルシリーズ同様、「安全性」「耐久性」を標準装備しています。
種別1速形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
ブロッカース・ホイヤー社バイス用口金HEUER Protective Jaws アルミニュートラル
ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。
用途固いホールドを必要とする作業に。材質アルミニウム
スリーエッチプレントロリー
軽量ですので一人で取り付けることができます。
二輪なので小回りが利きます。
分離しなくても仮組の状態でビームに装着できます。
小型・安価ですので工場の生産ラインや倉庫の省力化などにも最適です。
用途チェーンブロック、ホイストを取り付けH型鋼、I型鋼をレールとして走行できます。定格荷重(kg)250適合ビーム幅(mm)75・100自重(kg)1.4最小回転半径(m)0.5
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
クボタ計装クレーンスケール(吊りはかり/無検定品)
機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。
風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。
IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。
大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。
電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
用途米、麦などの農産物の計量に。ホイストクレーン等に取付けての吊り下げ計量。フォークリフトでの運搬・計量の効率化に。(フォークリフト用アタッチメントをオプションでご用意しています。)付属品マンガン乾電池:単1型6本材質外側:鉄、表示部:ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本検定無保護等級ケース:IPX3相当機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁2018年トラスコ掲載ページ1 1890使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
RS PRO折りたたみ式アクセスランプ. RS PRO ; 174-5961 174-5961 ; ; 174-5960 174-5960 折りたたみ式の車椅子ランプで、車椅子又はロードバイクのいずれかにアクセスできます。 どちらのスロープもアルミ製で、強度がありながら軽量です。内蔵ハンドルにより、持ち運びが簡単です。これらの車椅子用スロープは、使用しないときは折りたたんで保管することができます。 RS PROスーツケーススロープは、車椅子、スクーター、バイクを、自動車や高い位置にある踊り場に段差を超えて渡すことができます。特長:. 折りたたみ可能 軽量 グレーアルミ さまざまな長さを用意 - 下記を参照. 注 - 最大 272 kgまでサポート. 174-5960 長さ - 1220 mm 幅 - 710 mm (350フォールド) 厚さ - 50 mm (70フォールド) 重量 - 9.4 kg 174-5961 長さ - 1830 mm 幅 - 710 mm (350フォールド) 厚さ - 50 mm (70フォールド) 重量 - 13.5 kg
仕様可搬重量 = 272kg。高さ = 50mm。長さ = 1830mm。併用可能製品 = 車椅子でのアクセス、バイクでのロード。折り畳み = あり。材質 = アルミニウム。ポータブル = あり
1個
¥83,980税込¥92,378
翌々日出荷
ブロッカース・ホイヤー社バイス用口金HEUER Protective Jaws ポリウレタン溝付
ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。
用途デリケートなワークのホールドに。材質ポリウレタン
ご家庭でも使用できます。
ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。
メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。
誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。
最短フック距離450mmのコンパクト設計
動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。
渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m)3(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)12電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)1.5定格時間(分)5
ねじれない編込みロープ採用で作業効率大幅UP。
用途吊具、園芸、土木、建設など吊上能力(kg)100破断荷重(kg)450ロープ寸法(直径Φmm×長さm)5×19
1台
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
RS PRO折りたたみ式アクセスランプ. RS PRO ; 174-5961 174-5961 ; ; 174-5960 174-5960 折りたたみ式の車椅子ランプで、車椅子又はロードバイクのいずれかにアクセスできます。 どちらのスロープもアルミ製で、強度がありながら軽量です。内蔵ハンドルにより、持ち運びが簡単です。これらの車椅子用スロープは、使用しないときは折りたたんで保管することができます。 RS PROスーツケーススロープは、車椅子、スクーター、バイクを、自動車や高い位置にある踊り場に段差を超えて渡すことができます。特長:. 折りたたみ可能 軽量 グレーアルミ さまざまな長さを用意 - 下記を参照. 注 - 最大 272 kgまでサポート. 174-5960 長さ - 1220 mm 幅 - 710 mm (350フォールド) 厚さ - 50 mm (70フォールド) 重量 - 9.4 kg 174-5961 長さ - 1830 mm 幅 - 710 mm (350フォールド) 厚さ - 50 mm (70フォールド) 重量 - 13.5 kg
仕様可搬重量 = 272kg。高さ = 50mm。長さ = 1220mm。併用可能製品 = 車椅子でのアクセス、バイクでのロード。折り畳み = あり。材質 = アルミニウム。ポータブル = あり
1個
¥64,980税込¥71,478
7日以内出荷
手動旋回で安全作業できます。
足場パイプにクランプで固定できます。
ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様柱取り付け式適合ホイストBH-N300、TK62、TK63トラスコ品番773-5031寸法A(mm)835寸法B(mm)600旋回半径(mm)700定格荷重(kg)250適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6旋回角度(°)240アーム長(m)0.84
1台
¥51,980税込¥57,178
3日以内出荷
主な適合純正品番90105KA3730
1個
¥219税込¥241
当日出荷
手動旋回で安全作業できます。足場パイプにクランプで固定できます。ベビーホイスト専用の吊り金具です。
トラスコ品番107-2358適合機種BH-N300、TK62、TK63質量(kg)6.2旋回半径(mm)660定格荷重(kg)140適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6アーム長さ(cm)84旋回角度(°)2402018年トラスコ掲載ページ7 1289
1台
¥36,980税込¥40,678
当日出荷
イチネンTASCOデジタル回転計(接触非接触両用型)
大きく見やすい液晶表示。
手になじみやすくコンパクトでポケットにもすっぽり入ります。
10点の計測値をメモリー平均値・最小値表示。
生産工場でのコンベヤベルトの速度計測。
印刷機などのローラーの機械的回転数計測。
減速直流モーターの回転数計測。
ホイストやウインチの速度と長さの計測等、多様な計測に。
測定範囲6. 0~99. 999rpm付属品接触式…回転用アダプター×2個、周速リング×1個(コンベア速度等)、非接触式…反射テープ1シート(35枚) 。キャリングケース×1個、単3マンガン電池×3本、取扱説明書寸法(mm)115. 5×64×31.5電源3形乾電池(マンガンまたはアルカリ) 3本本体質量(g)約150(マンガン電池含)測定精度6. 0~599. 9rpm:±1 rpm。600. 0~99. 999rpm:±0. 006%及び±0. 5d igit材質(ケース)ABS樹脂測定方法(接触式)接触アダプター/周速リング使用。、(非接触式)反射テープ(1シート35枚、 標準付属品)計測距離50~300mmメモリー最終計測値、 最大・最小値、及び計測値10点とその平均値表示器5桁表示、 L C D(液晶) 、 文字高さ12mm使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、結露なきこと)オートパワーオフ5分計測頻度(60rpm未満)最大10秒、(60rpm~99. 999rpm)約1 秒計測方式接触・非接触両用
1個
¥38,980税込¥42,878
当日出荷
ブロッカース・ホイヤー社バイス用口金HEUER Protective Jaws アルミプリズム
ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。
用途さまざまな形状のワークのホールドに。材質アルミニウム
ブロッカース・ホイヤー社バイス用口金HEUER Protective Jaws ファイバーフラット
ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。
用途温かいワークのホールドに。