ホイスト パレットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
111件の「ホイスト パレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り かご」、「吊り パレット」、「吊りメッシュパレット」などの商品も取り扱っております。
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。 線径(Φmm) 6 金網ピッチ(mm) 50×50 脚高(mm) 100 材質/処理 スチール /KSG溶融亜鉛メッキ処理 積載段数(段) 4
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

玉掛け用具メーカーが作った吊りパレット。最大4段まで積載OK。未使用時は折りたたんでコンパクトに!
用途パレットの吊り作業をもっと効率良く行いたい、玉掛用具の選定でいつも悩んでいる、パレットが現場や倉庫の中でスペースをとっていて困っている、TAIYOの吊れるメッシュカーゴがそのお悩み解決のお手伝い致します。 メッシュ寸法(mm) 75×75 吊下荷重(kg) 1000 積載段数(段) 4
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーエッチパレットツール1.5t
パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に
1セット
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質 スチール タイプ 半開 表面処理 亜鉛鍍金
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質 構造用鋼 揚程(m) 2 仕上 焼付塗装 アーム長さ(mm) 1230/1380/1530(3段階)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許申請中。限りある資源を大切に。地球環境を第一に考えた商品です。ストレッチフィルムと違い繰返し使用が可能です。産業廃棄物を出さないので環境にとてもやさしいです。作業も簡単に荷締めができ、装着も脱着も一人でできます。
用途〈TPC-100〉。パレット積載物の輸送用に最適。棚積商品の倒壊防止。 材質 〈TPC-100〉。PP(ポリプロピレン)テープ。金具/鉄・真鍮にニッケルメッキ
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊り下げ作業の必要な現場に最適です。鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。
用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。 仕様 ゲート:半開 トラスコ品番 114-2763 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1200×1000×890 金網ピッチ(mm) 50×50 脚高(mm) 100 フォーククリアランス(間口×奥行)(mm) 996×841 最大積載段数 4 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1100×950×690
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷

オーエッチ工業パレットベルト
セット時間が短く、引張り強度があります、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束
1本
1,490 税込1,639
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップです
用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質 スチール タイプ 全開 表面処理 亜鉛鍍金 扉開閉方式 全開 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 積載段数(段) 4
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。 ハンドリフターでの移動も可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管等を必要とされる場所に。 仕様 積み上げ可 トラスコ品番 516-8708 幅(mm) 450 質量(kg) 14 高さ(mm) 450 奥行(mm) 450 均等荷重(kg) 300
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

従来のモノタロウブランドのメッシュパレットと比較して線径を細くしたライトタイプになります。 耐荷重はその分小さくなりますが従来品と比較して約20%価格を抑えた商品となっています。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質 スチール 表面処理 メッキ 脚高(mm) 100 扉開閉方式 半開 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 積載段数(段) 4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量バランスが悪いパレットも安定して吊り上げることができます。四角枠にパレットバーを差し込むので外れません。上面にネジ穴を設けており、ボルトをネジ締めすることでパレットバーに対し前後にも固定できます。最大幅970mmから60mmの等間隔で610mmまで調節出来ます。
用途パレットの吊り上げに。 トラスコ品番 217-3482 幅(mm) 25 質量(kg) 10 ボルト(mm) M10
1セット
95,980 税込105,578
当日出荷

折りたたみが簡単な組立式パレットです。 取り扱いやすく、回収・保管が容易です。 オールスチール製でリサイクル性に優れ、塗装面にも六価クロム不使用の環境配慮製品です。 耐圧縮性に優れ段積みすることで保管時の倉庫スペースの有効活用に効果があります。
用途車輌部品その他、定形品多種多様に活用可能。(ダンボール・樹脂コンテナ入り製品など) 輸送時の海上コンテナとして。 工程間や工場間の通い箱として。 ワンウェイ・リターナブルのどちらの用途でも優れたコストパフォーマンスを発揮します。 高さ(mm) 85 内容量(L) 970 中央桁幅(mm) 20
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな吊手ベルトの輪を8の字にして本体シートに縫い付けたエンドレスタイプ。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な2点吊りのタイプのラッシュシートです。 ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。 布地製なので折り畳んで収納が可能です。 底部は二重縫のため、丈夫です。
用途花崗土、砂利等の運搬に。 材質 ポリエステル タイプ 吊手部:エンドレス 最大使用荷重(t) 1
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保管時は折りたたんだ状態で収納スペースをとりません。底部には反転用ベルト付き。破損しやすい底部とコーナーは二重構造で補強してありますので長持ちで経済的
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。●建築現場等での資材や廃材の回収に。●イベント会場等でのゴミ回収に。●落葉、抜草などの回収に。 商品タイプ 本体
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量が軽く、持ち運び・保管が容易です。 吊り高さを抑えているので天井高の低い倉庫でのトラックへの積み込みが容易です。 本体下部の吊り具の変更が可能であり、グラブフックやベルトスリングとの併用も可能です。
長さ(m) 【天秤】1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。
用途建築現場への資材搬入に最適です。 線径(Φmm) 6 金網ピッチ(mm) 50×50 キャスター径(Φmm) 150 脚高(mm) 100
1台
99,980 税込109,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送用容器として。
1個ほか
59,980 税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)