- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ホイストクレーンのおすすめ人気ランキング
ホイストクレーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新177件の「ホイストクレーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ホイスト 1t」、「1t ホイスト」、「電動 ホイスト 2t」などの商品も取り扱っております。
シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。
保護構造
簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。
電源
3相200V50/60HZ 220V/60HZ
定格
30分 JIS C 9620
寸法P(mm)
6000
周囲温度
-10℃~+40℃(凍結なきこと)
準拠規格
JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格
塗装色
本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当
周囲湿度(%RH)
90%RH以下(結露なきこと)
関連資料
寸法図
給電方式
ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現。時代の要求に応える低騒音設計。確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ。過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置。苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン。最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン。安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
種別
上下定速形
寸法E(mm)
適用横行レール幅75mm:125.5。適用横行レール幅100mm:138。適用横行レール幅125mm:150.5
寸法C(mm)
適用横行レール幅75mm:35。適用横行レール幅100mm:60。適用横行レール幅125mm:85
最小回転半径(mm)
横行:900
適合レール幅(mm)
横行:75、100、125
最小高さ(mm)
横行レール:125
短時間定格(min)
巻上機:25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。
高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。
世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。
異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。
目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。
非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。
点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。
いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。
保護構造
IP55、押ボタン IP65
等級
M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4
電源
3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通
定格
60%ED(60分)
周囲温度
-20℃~+40℃
準拠規格
JIS B8815、クレーン構造規格
モーター絶縁種別型式
E種
ボタン数
5
給電方式
キャブタイヤケーブル給電
ご家庭でも使用できます。
ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。
メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。
誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。
最短フック距離450mmのコンパクト設計
動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。
渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m)
3(操作スイッチ)
ワイヤー径(Φmm)
4
巻上げ速度(m/min)
12
電源(単相/V)
100(50~60Hz)
電源コード(m)
1.5
定格時間(分)
5
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。メッキ仕様のロードチェーンなので、サビに強く汚れにくいです。
電源コード(m)
3
定格時間(分)
5
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)
150
旋回角度(°)
180
定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。
煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。
電力を有効に引き出すモータ。
信頼性の高い直流電流式ブレーキ。
破断応力900MPaの強力ロードチェーン。
軽量・コンパクトで強い本体ケース。
作業性と安全性を両立させるフック。
丈夫なチェーンバケット。
過巻防止機構を標準装備。
現場持込みが容易な小型・軽量タイプ!
質量(kg)
9
電流(A)
8
消費電力(W)
750
定格荷重(kg)
60
昇降速度(m/s)
0.47
反復定格
25%ED、150回/時間
取扱説明書
許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造
簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。
電源
3相200V50/60HZ 220V/60HZ
定格
30分 JIS C 9620
寸法P(mm)
6000
周囲温度
-10℃~+40℃(凍結なきこと)
準拠規格
JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格
塗装色
本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当
周囲湿度(%RH)
90%RH以下(結露なきこと)
給電方式
ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。
過負荷防止機能付です。
仕様
1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)
材質/仕上
ロードチェーン:V級表面硬化チェーン
電源
単相100V
最小距離(mm)
280(フック間)
定格時間(分)
25
電源コード
3m
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質
構造用鋼
揚程(m)
2
仕上
焼付塗装
アーム長さ(mm)
1230/1380/1530(3段階)
許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造
簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。
電源
3相200V50/60HZ 220V/60HZ
定格
30分 JIS C 9620
寸法E(mm)
230
寸法P(mm)
12000
周囲温度
-10℃~+40℃(凍結なきこと)
準拠規格
JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格
塗装色
本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当
周囲湿度(%RH)
90以下(結露なきこと)
関連資料
寸法図
給電方式
ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
ワイヤのたるみやぐず巻きなどの原因による逆巻きの発生と同時に自動的に停止します。
ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。
電源コード(m)
5
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm)
1685
全幅D(mm)
690
全高C(mm)
1950
脚長さJ(mm)
620(前脚)
フォーク内幅H(mm)
510(前脚)
フォーク外幅G(mm)
690(前脚)
パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ
ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能
メカニカルブレーキ付
強力ロードチェーンを使用
軽量タイプで持ち運びに最適
過巻防止装置付
上限リミットスイッチ付
高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。
低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。
給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。
建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。
昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。
昇降速度の変更ができます。(除くED48S)
種別
上下1速形
電源
単相AC100V 50/60Hz
オシボタンコード長さL(m)
2.5
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻き取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。巻き上げ速度が速いので、素早い吊り作業が可能。巻き取り部にベアリングを使用し、なめらかな動作を実現。
コード長さ(m)
電源:3、操作:3
定格時間(分)
5
設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。
走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。
曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。
レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。
フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
揚程
任意
ご家庭でも使用できます。
ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。
メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。
誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。
最短フック距離480mmのコンパクト設計
ワイヤーの掛数が2本で軽量化を実現しました。
動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。
渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
トラスコ品番
327-7461
質量(kg)
16
コード長さ(m)
5(操作スイッチ)
ワイヤー径(Φmm)
4
巻上げ速度(m/min)
6
電源(単相/V)
100(50~60Hz)
電源コード(m)
3
定格荷重(kg)
200
定格時間(分)
5
モーター出力(W)
250
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
揚程(m)
3.1
定格荷重(t)
0.16
全高(m)
3.4
取付穴径(Φmm)
ホイスト:30
旋回角度(°)
柱取付部:180、中間アーム:右180、左90
小型軽量タイプ
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。
質量(kg)
9.7(本体のみ)
タイプ
電動式
電流(A)
6
消費電力(W)
550
コード長さ(m)
5
機能
加速防止、逆巻防止、ブレーキ付
吊上速度(cm/s)
(無負荷時)60、(60kg吊上時)46
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
205×250×320