- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ホイストロープのおすすめ人気ランキング
ホイストロープのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「ホイストロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロープホイスト」、「クレーン ロープ」、「吊り下げロープ」などの商品も取り扱っております。
ねじれない編込みロープ採用で作業効率大幅UP。
用途吊具、園芸、土木、建設など
吊上能力(kg)
100
破断荷重(kg)
450
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
5×19
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途吊具、玉掛け作業
材質
ポリエステル
等級
JIS3等級
ベルト色
ブルー
端末仕様
アイ縫製
JIS規格
JIS B 8818規格品
材質(ベルト)
ポリエステル
仕様
滑車:上部:2車、下部:2車
材質
ロープ:クレモナ、フック:スチール
質量(g)
2.2k
使用荷重(kg)
250
ロープ径(Φmm)
8
ロープ長さ(m)
3
車径(mm)
Φ50
アズワン品番
64-2297-18
1台
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
小さい力でらくらく持ち上げホイストロープです。上下に滑車があり、小さな力で重い荷物を持ち上げる事が可能です。実用持ち上げ能力は100kgです。ねじれない編込みロープ採用で作業効率がUPしています。
用途荷物の吊り上げ。
材質
ポリプロピレン、鋼
揚程(m)
2.5
吊上能力(kg)
100(実用)
破断荷重(kg)
450
寸法(mm×m)
ロープ:5×19
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。
ロープ径(Φmm)
8
定格荷重(kg)
250
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
引張るだけで簡単に固定できます。
用途荷締め作業、固定作業
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。
強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。
内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。
安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。
種別
両端アイ形
材質
ポリエステル
等級
JIS4等級
引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
林業用ウインチ、専用ロープをエンドレスで巻き上げ巻下げ可能です。 ケーブル・ドラム巻き込み型と比較して牽引能力に変化がなく、牽引距離が無制限となります。チルホールに比較して軽量、持ち運びに便利です。
用途伐倒時の補助、重量物の牽引、引っ張りに使用します。
質量(kg)
3.5
能力(kg)
(吊り下げ)750
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質
本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)
3.4
寸法A(mm)
133
寸法F(mm)
240
寸法D(mm)
51.5
寸法E(mm)
260
寸法B(mm)
158
寸法C(mm)
88
定格荷重(kg)
500
寸法G(mm)
11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
Φ5×20
比率
4.1:1(ギヤ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
天井クレーン用ホイストの交換ワイヤロープ。
メーカー純正品と同等の国産品です。
両端ソケット止め。
ロープ仕様
6×Fi(29)FC
用途横引(水平方向)、吊り上げ用
仕様
自動ブレーキ付
寸法(幅Wmm×長さLm)
6.35×15
ギア比
4.1:1
効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。
動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別
スプリングバランサ
強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。
種別
両端アイ形
仕様
JIS B 8818規格品
材質
ポリエステル
ベルト厚(mm)
6
等級
JIS1等級
使用温度(℃)
100以下
JIS規格
JIS B 8818規格品
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別
両端アイ形
材質
ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)
100以下
JIS規格
JIS3等級
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。
折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。
銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。
耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別
両端アイ形
材質
ポリエステル
関連資料
点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ!
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。
JISⅣ等級取得商品なので安心です。
使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等
等級
JIS4等級
材質
ポリエステル
使用温度(℃)
100以下
本体厚さ(mm)
8
JIS規格
JIS B 8818規格品
巻上げのみの仕様です。ブレーキはついていません。
材質
スチール