- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- ホシザキのおすすめ人気ランキング
ホシザキのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新59件の「ホシザキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給 茶 機」、「業務用テーブル型冷蔵庫」、「ホシザキ 冷蔵庫」などの商品も取り扱っております。
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
電源(V)
100
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷
電源(V)
単相100
冷却能力(℃)
冷蔵:-3~12、冷凍:-23~-7
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
電源(V)
単相100
カウンターのわずかなスペースに設置可能なコンパクトサイズの製氷機です。不純物を除去したピュアな三日月氷が作れます。
質量(kg)
22
付属品
スコップ、給水金具(G3/4-G1/2)、ジョイントパッキン、ヒューズ(10A)
貯氷量(kg)
約4(自然落下時)/約4.5(最大ストック量)
製氷能力
約10/12kg/日(50/60Hz)
外寸(mm)
326×413×512
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
175/170
アズワン品番
7-9352-01
1台
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷
高さ(mm)
1910
電源(V)
単相100
棚板耐荷重(kg)
60
冷却能力(℃)
-6~12
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷
電源(V)
単相100
棚板耐荷重(kg)
60
冷却能力(℃)
-25~-7
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷
電源(V)
単相100
冷却能力(℃)
-23~-7
フレークアイス:不定形の小さな粒状の氷。狭い隙間にも入り込み、素早く冷却。
用途鮮度保持用(魚類、野菜など)のアイスベッド、その他、様々な冷却に使用。
質量(kg)
70
外形寸法(mm)
600×600×800
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
482/493
貯氷量(kg)
自然落下時:約20/最大ストック量約24
製氷能力
【周囲温度20℃ 水温15℃】約105/115kg(50/60Hz)
1台
¥599,800
税込¥659,780
6日以内出荷
洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。庫内開口320→370に変更。省エネ性能を従来よりさらに8.1%削減
用途厨房の食器洗浄
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×800
高い洗浄力と省エネ性を、コンパクトボディで実現。
スペースを有効活用できるアンダーカウンタータイプ。
用途厨房の食器洗浄を行います。
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷
電源(V)
単相100
チップアイス:粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片。
用途ドリング類、料理の演出を兼ね備えたアイスベッド、アイシング用に使用。
質量(kg)
70
外形寸法(mm)
600×600×800
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
482/493
貯氷量(kg)
自然落下時:約15/最大ストック量約18
製氷能力
【周囲温度20℃ 水温15℃】約55/60kg(50/60Hz)
1台
¥629,800
税込¥692,780
6日以内出荷
置き場所に困らない省スペース設計。
スライド扉採用で、通路や狭い場所でも出し入れが容易。
排水工事が不要な除霜水強制蒸発式
電源(単相/V)
100
庫内温度(℃)
2~12
狭いスペースに設置できるスライド扉式の冷蔵ショーケースです。
冷却能力(℃)
2~12(周囲温度30℃時)
小型食器洗浄機
卓上食器洗浄機にて、コンパクトな厨房にジャストなサイズ。
用途給湯器直結なので、すぐに洗浄をスタートできます。
洗浄コース:標準6分、強力1約9分、強力2約16分
仕様
(消費水量)【標準】約15/10L【強力1】約15/10L【強力2】約20/15L、(サイクル時間)【標準】約6分/5分【強力1】約9分/8分【強力2】約16分/15分
質量(kg)
22
消費電力(W)
130/170
電源
単相100V
タンク容量(L)
4.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×530×500
給水温度(℃)
約50~70以上
洗浄方式
上下回転ノズル噴射式
1個
¥329,800
税込¥362,780
6日以内出荷
一年中「温」も「冷」も選択できます。また、お湯と冷水も注出可能。均一のおいしさをサービス。
煎茶や玄米茶、烏龍茶などのお茶だけでなく、スポーツドリンクやスープも注出が可能。
電源(単相/V)
100
容量(kVA)
1.20(12.0A)
消費電力(W)
1035/1075
給水方式
水道直結式(給水口G1/2オネジ)
排水方式
直接排水式(呼び25水道用塩ビパイプ配管可能)
能力
給茶機:約100杯(連続)[周囲温度30℃、給水温25℃、注出温度70℃以上、90mL/杯、4杯/分注出]・冷水機:約100杯(連続)[周囲温度25℃、給水温20℃、注出温度10℃以下、100mL/杯、3杯/分注出]
沸騰時間目安
約55分(周囲温度30℃、水温25℃→90℃)
タンク容量(L)
総貯水量:7(有効水量3.8L+保安水量3.2L)
温度調節
タンク内65~94℃で湯温設定可(標準設定90℃)、湯温表示機能付
冷却時間
約2.5h/50Hz 約2.0h/60Hz(周囲温度30℃、水温25℃→製氷2kg完了)
タイマー
週間タイマー
色
黒
設置場所
屋内
使用周囲温度(℃)
5~35
ワンタッチで入れたてのお茶。茶葉だから、味も香りも豊かな一杯に。
用途くつろぎのひとときを届ける。お茶は、すばやく、美味しく、衛生的で、均一に抽出。
仕様
連続注出茶:約250杯(80ml/杯)温茶・温水・冷水
電源(単相/V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
1200/1200
冷水のセルフサービスを衛生的に快適にサポートするコールドウォーターディスペンサー
水道直結
電源(単相/V)
100
容量(kVA)
0.52(5.2A)
消費電力(W)
225/265
冷却方式
アイスバンク方式
復帰時間
3.0/2.5時(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)
温水・冷水がワンタッチ。
温度設定も可能なウォータークーラー。
電源(単相/V)
100
質量(kg)
18
冷却器
外周クーリングコイル巻付
電流(A)
冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0
仕様
温水・冷水切替