ホシザキ 冷凍 冷蔵庫のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
87件の「ホシザキ 冷凍 冷蔵庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホシザキ 冷蔵庫」、「横型冷蔵庫」、「薬用冷蔵ショーケース」などの商品も取り扱っております。
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷 電源(V) 単相100 冷却能力(℃) 冷蔵:-3~12、冷凍:-23~-7
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷 高さ(mm) 1910 電源(V) 単相100 棚板耐荷重(kg) 60 冷却能力(℃) -6~12
1台
339,800 税込373,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷 電源(V) 単相100
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷 電源(V) 単相100 棚板耐荷重(kg) 60 冷却能力(℃) -25~-7
1台
389,800 税込428,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

置き場所に困らない省スペース設計。 スライド扉採用で、通路や狭い場所でも出し入れが容易。 排水工事が不要な除霜水強制蒸発式
電源(単相/V) 100 庫内温度(℃) 2~12
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭いスペースに設置できるスライド扉式の冷蔵ショーケースです。
冷却能力(℃) 2~12(周囲温度30℃時)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷 電源(V) 単相100 冷却能力(℃) -23~-7
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。 電源(V) 単相100
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。 電源(V) 100
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホシザキ食器洗浄機
洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。庫内開口320→370に変更。省エネ性能を従来よりさらに8.1%削減
用途厨房の食器洗浄 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×600×800
1台
769,800 税込846,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド扉採用で、設置条件にて選択出来る フィルターと一体化していたドレンパンを独立させることで、お手入れしやすいサイズになりました。 毎日ドレンパン内の水を排水してください。
電源(単相/V) 100 容量(kVA) 0.42(4.2A) 消費電力(W) 冷却時:207/207、霜取時:22/22 庫内温度(℃) 0~10
1台
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型食器洗浄機 卓上食器洗浄機にて、コンパクトな厨房にジャストなサイズ。
用途給湯器直結なので、すぐに洗浄をスタートできます。 洗浄コース:標準6分、強力1約9分、強力2約16分 仕様 (消費水量)【標準】約15/10L【強力1】約15/10L【強力2】約20/15L、(サイクル時間)【標準】約6分/5分【強力1】約9分/8分【強力2】約16分/15分 質量(kg) 22 消費電力(W) 130/170 電源 単相100V タンク容量(L) 4.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×530×500 給水温度(℃) 約50~70以上 洗浄方式 上下回転ノズル噴射式
1個
329,800 税込362,780
6日以内出荷

ホシザキ食器洗浄機
高い洗浄力と省エネ性を、コンパクトボディで実現。 スペースを有効活用できるアンダーカウンタータイプ。
用途厨房の食器洗浄を行います。
1台
689,800 税込758,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

奥行き450mmですので、わずかなスペースにも設置できます。スライド扉で通路や狭い場所でも出し入れが容易です。庫内温度がひと目でわかるデジタル温度表示です。除霜水をドレンパンに受けてユニット排熱により強制蒸発させる除霜水強制蒸発式で、排水工事が不要です。後方の脚にキャスターが付いているので移動・設置も容易です。
電源(V) 単相100(50/60Hz) 庫内温度(℃) 2~12
1台
179,800 税込197,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥行き450mmですので、わずかなスペースにも設置できます。 スライド扉で通路や狭い場所でも出し入れが容易です。 庫内温度がひと目でわかるデジタル温度表示です。 除霜水をドレンパンに受けてユニット排熱により強制蒸発させる除霜水強制蒸発式で、排水工事が不要です。 後方の脚にキャスターが付いているので移動・設置も容易です。
電源(単相/V) 100 50/60Hz 庫内温度(℃) 2~12
1台
189,800 税込208,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 電源(V) 単相100 棚板耐荷重(kg) 60 冷却能力(℃) 冷蔵-6~15。冷凍-25~-7
1個
429,800 税込472,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 電源(V) 単相100 棚板耐荷重(kg) 60 冷却能力(℃) -6~12
1個
349,800 税込384,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 電源(V) 単相100 棚板耐荷重(kg) 40 冷却能力(℃) 冷蔵-6~15。冷凍-25~-7
1個
419,800 税込461,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 電源(V) 単相100 棚板耐荷重(kg) 40 冷却能力(℃) -25~-7
1個
349,800 税込384,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 電源(V) 単相100 棚板耐荷重(kg) 60 冷却能力(℃) -6~12
1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)