ホシザキ電機のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
105件の「ホシザキ電機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホシザキ」、「横型冷蔵庫」、「台下冷蔵庫」などの商品も取り扱っております。
置き場所に困らない省スペース設計。 スライド扉採用で、通路や狭い場所でも出し入れが容易。 排水工事が不要な除霜水強制蒸発式
電源(単相/V) 100 庫内温度(℃) 2~12
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷 電源(V) 単相100 棚板耐荷重(kg) 60 冷却能力(℃) -6~12
1台
339,800 税込373,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

消費電力(W) 160(冷却時) 電源 単相100V(50/60Hz) 内装 ステンレス仕様 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。 電源(V) 100
1台
279,800 税込307,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 ピンスポットタイプ 光学レンズで集光性を高め、照射物をピンスポット的に照らします。
用途ニッチや飾り棚などに 消費電力(W) 1.8 色温度(K) 2700 ランプの種類 LED 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 50 光源寿命 40000時間 LED 内蔵 入力電流(A) (100V)0.045 施工性 断熱施工不可 明るさ 10形電球1灯器具相当 演色指数(Ra) 高演色93 埋込穴(Φmm) 48 定格光束(Lm) 90 埋込高(mm) 32 調光の可否 不可 配光タイプ 集光 LED交換 不可 適合ユニット 専用電源ユニット:別売(NNN28003K LE1)
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 ユニバーサルタイプ 光の向きを調整可能。光学レンズ採用で狙った物だけを集中的に照らします。
用途ニッチや飾り棚などに 消費電力(W) 1.8 色温度(K) 2700 ランプの種類 LED 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 50 光源寿命 40000時間 LED 内蔵 入力電流(A) (100V)0.045 施工性 断熱施工不可 明るさ 10形電球1灯器具相当 照射方式 可動型 演色指数(Ra) 高演色93 埋込穴(Φmm) 48 定格光束(Lm) 90 埋込高(mm) 35 調光の可否 不可 配光タイプ 集光 LED交換 不可 適合ユニット 専用電源ユニット:別売(NNN28003K LE1)
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品 氷スコップ、排水ホース 形状 氷/キューブアイス:約29×29×32mm 電源(V) 単相100(50/60Hz) 方式 (製氷)/セル、噴水 冷媒 R-134a RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで入れたてのお茶。茶葉だから、味も香りも豊かな一杯に。
用途くつろぎのひとときを届ける。お茶は、すばやく、美味しく、衛生的で、均一に抽出。 仕様 連続注出茶:約250杯(80ml/杯)温茶・温水・冷水 電源(単相/V) 100 消費電力(W)(50/60Hz) 1200/1200
1台
469,800 税込516,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷 電源(V) 単相100
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷水のセルフサービスを衛生的に快適にサポートするコールドウォーターディスペンサー 水道直結
電源(単相/V) 100 容量(kVA) 0.52(5.2A) 消費電力(W) 225/265 冷却方式 アイスバンク方式 復帰時間 3.0/2.5時(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)
1台
209,800 税込230,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥行き450mmですので、わずかなスペースにも設置できます。 スライド扉で通路や狭い場所でも出し入れが容易です。 庫内温度がひと目でわかるデジタル温度表示です。 除霜水をドレンパンに受けてユニット排熱により強制蒸発させる除霜水強制蒸発式で、排水工事が不要です。 後方の脚にキャスターが付いているので移動・設置も容易です。
電源(単相/V) 100 50/60Hz 庫内温度(℃) 2~12
1台
189,800 税込208,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。使いやすい強い省スペース・エコ対応と4拍子揃ったJCMの食器洗浄機。洗浄→すすぎまで約60秒でスッキリと洗い上げます。天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
質量(kg) 90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×600×800 ラック寸法(mm) 500×500 洗浄時間 60秒(洗い/40秒、休止/5秒、すすぎ/15秒) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバーター制御冷凍庫は、扉の開閉が少ない時間帯では圧縮機の回転数を制御してムダな電力を使用せず、扉の開閉頻度が多い時間帯には圧縮機の回転数を上げて庫内の温度変化に瞬時に対応します。
電源 単相100V(50/60Hz) 消費電力(W) 冷却時/240、霜取時/470 内装 ステンレス仕様
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップアイス:粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片。
用途ドリング類、料理の演出を兼ね備えたアイスベッド、アイシング用に使用。 質量(kg) 70 外形寸法(mm) 600×600×800 電源(V) 単相100 消費電力(W)(50/60Hz) 482/493 貯氷量(kg) 自然落下時:約15/最大ストック量約18 製氷能力 【周囲温度20℃ 水温15℃】約55/60kg(50/60Hz)
1台
629,800 税込692,780
6日以内出荷

ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷 電源(V) 単相100 冷却能力(℃) 冷蔵:-3~12、冷凍:-23~-7
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。
タイプ 超薄型 消費電力(W) (冷却時)130 温度設定 (冷蔵)-2℃~12℃ 電源(V) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。 貯氷量(kg) 0.8 付属品 アイスコップ・取扱説明書(保証書) 材質 ABS樹脂・PP・他 タンク容量(L) 2.2 コード長さ(m) 1.8 連続使用時間(時間) 24 時間 (製氷)6~13分 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 245×365×325 製氷能力 9個/回 製氷量 12kg/日
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一年中「温」も「冷」も選択できます。また、お湯と冷水も注出可能。均一のおいしさをサービス。 煎茶や玄米茶、烏龍茶などのお茶だけでなく、スポーツドリンクやスープも注出が可能。
電源(単相/V) 100 容量(kVA) 1.20(12.0A) 消費電力(W) 1035/1075 給水方式 水道直結式(給水口G1/2オネジ) 排水方式 直接排水式(呼び25水道用塩ビパイプ配管可能) 能力 給茶機:約100杯(連続)[周囲温度30℃、給水温25℃、注出温度70℃以上、90mL/杯、4杯/分注出]・冷水機:約100杯(連続)[周囲温度25℃、給水温20℃、注出温度10℃以下、100mL/杯、3杯/分注出] 沸騰時間目安 約55分(周囲温度30℃、水温25℃→90℃) タンク容量(L) 総貯水量:7(有効水量3.8L+保安水量3.2L) 温度調節 タンク内65~94℃で湯温設定可(標準設定90℃)、湯温表示機能付 冷却時間 約2.5h/50Hz 約2.0h/60Hz(周囲温度30℃、水温25℃→製氷2kg完了) タイマー 週間タイマー 設置場所 屋内 使用周囲温度(℃) 5~35
1台
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)