ホタルキットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
103件の「ホタルキット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バリウム」、「指紋採取キット」、「電子ホタルキット」などの商品も取り扱っております。
化学発光における各試薬の働きを学習するのに適した2種類のキットが含まれたセットです。 ベーシックキットは、効率のよい化学発光を観察できるように、薬液を予め調整したキットです。酸化液と蛍光液を混ぜるだけで化学発光を観察できます。 エレメンタリーキットは、シュウ酸エステルを使用した化学発光の主な成分を機能ごとに要素分解し、反応をより理解しやすくするキットです。
セット内容 【ベーシックキット】蛍光液(オレンジ)50mL、酸化液50mL、【エレメンタリーキット】色素溶液(ブルー)50mL、過酸化水素溶液50mL、シュウ酸エステル溶液50mL、サリチル酸ナトリウム溶液50mL
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

化学発光を用いて光の三原色を学習できるセットです。 三色の蛍光液を混合したり三色のビーカーを一列に並べたりすることで簡単に実験できます。 蛍光液と酸化液を混ぜるだけで簡単に発光します。
セット内容 蛍光液(赤・緑・青)各50mL、酸化液50mL×3
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

生物発光物質を持つウミホタルを擦りつぶし、実験室で発光を観察できる実験材料です。 乾燥ウミホタル10~20匹を乳鉢で擦りつぶし、水を1~2mL加えて暗所で混ぜると発光を観察できます。
セット内容 乾燥ウミホタル 約0.5g(500匹以上)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

本物のように「ジワァ~」と点滅を繰り返す電子ホタルのキットです。点滅の周期は不規則なので、より本物に近く感じられます。1つの基板でホタル2匹分です。
種類 工作キット LED Φ5×2 発光色 黄緑 電源電圧(V) DC9 (DC5~12可) 点滅 間隔/長い・中間・短いの3段階調整可 動作電流(mA) 約50 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 58×53×15
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

乾燥したウミホタルをスポイトに封入しており、中に水を入れて手でスポイトを揉むだけで簡単に発光を観察することができます。
セット内容 ウミホタル封入スポイト 6本
1組(6本)
4,898 税込5,388
当日出荷

赤・青・緑の3色の光る液体を作り、光の三原色を学習できます。液体を調合して、自分だけの色を作ることも可能です。
セット内容 蛍光液3袋(赤・青・緑) 酸化液3袋 スポイト3本 プラカップ4個
1個
699 税込769
3日以内出荷

2つの液体を混ぜると化学反応によって発光する液体です。 お湯につけると発光強度が増すことから、温度による反応速度の変化の実験に活用できます。 この発光は熱くなることはなく安全です。
発光時間(時間) 約2(発光強度は温度により変化します)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

蛍の点滅を再現、天然の蛍のようにランダムに光る。 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。
仕様 SJV:1.7 質量(g) 約190 定格入力電圧(V) AC24 連結数 最大:22組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時) 使用環境条件 -10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44 LED使用数(個) 8(1組あたり) 点灯方法 ランダム点滅
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュウ酸エステルを使用した化学発光を手軽に観察・学習できるキットです。化学反応の基本である酸化還元反応を利用した、発熱の少ない効率の良い発光を実験確認できます。
セット内容 ベーシックキット(蛍光液高輝度オレンジ、酸化液)、エレメンタリーキット(色素溶液ブルー、シュウ酸エステル溶液、3%過酸化水素溶液、サリチル酸ナトリウム溶液)
1個
3,600 税込3,960
4日以内出荷

1個
759 税込835
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水に希釈して使用する漏洩検査剤です。 水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。 1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト タンク類の水漏れテスト 復水器細管の漏れテスト 淡黄色/青白蛍光色 仕様 漏洩検査液 外観 淡黄色液体/青白蛍光色 アズワン品番 64-6809-21 危険物の類別 非危険物
1缶(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷

LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。 調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。 調光:ボリュームで明るさを調節 点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類 工作キット 基板寸法(mm) 25×35 消費電流(mA) 約15(最大) 電源電圧(V) DC3-4.5(要安定化) 再生紙使用マーク 適合
1個
949 税込1,044
当日出荷

アズワン試薬
フェムトグラム(10^-15g)レベルのターゲット検出も可能な、もっとも感度の高い製品です。新たに開発されたルミノール発光中間体の触媒を添加することにより高感度を達成しました。発光継続時間は、約8時間以上です。
保管環境 冷凍・冷蔵 危険物の類別 非危険物
1箱
78,900 税込86,790
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高橋美由紀先生・三次福太郎先生ご考案 薬品を使わなくても、生活の中のものや食べているものにも、必ずアトム(原子)はかくれています。このキットを使えば、そんなアトムに気づくはず!手間いらず、そしてちょっと違う視点で、炎色反応を観察してみましょう。 実験の流れ 1.薬品を使って炎色反応実験 2.身のまわりの物を材料に炎色反応実験
仕様 【標準時間】3時間~ セット内容 5グループ
1個
5,500 税込6,050
4日以内出荷

フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。 ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。 (※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)
種類 工作キット 基板寸法(mm) 25×35 消費電流(mA) 約30 電源電圧(V) DC3.5-5(要安定化) 入力感度 約2V(min) 再生紙使用マーク 適合
1個
949 税込1,044
当日出荷

炎色反応を長く観察できる 各種炎色反応用の塩化物水溶液を金網につけてガスバーナーの炎の中に入れると、元素特有の色を示します。 白金線で行うよりも反応時間が長く、炎色反応をじっくり観察することができます。
材質 ステンレス 寸法(mm) 10×80
1個
850 税込935
当日出荷

ケニス蓄光材料
発光継続時間が長く、輝度も明るい高性能な蓄光素材(粉末)です。 蛍光灯で10分間蓄光させた時、約2~5時間発光を継続します。 水に溶けません。液状化させたい場合はクリアラッカーや透明マニキュアにケミブライトを10~20%混ぜ合わせて下さい。 放射性物質は含んでいません。
内容量(g) 20g 発光色 黄緑色(ピーク波長525nm) 主成分 アルミン酸ストロンチウム 粒度分布 D90≦32μm
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

指紋の観察ができるキット。 指紋捜査や指紋ができる仕組みなどについて学習できる。
セット内容 虫めがね、マジカルライトペン、タンポ、蛍光粉 材質 (虫めがね)ガラス、CAB、(マジカルライトペン)PE、(タンポ)木、羽毛、(蛍光粉)貴金属化合物、(プラ容器)ABS、PE 寸法(mm) (虫めがね)Φ60×145、(マジカルライトペン)全長132、(タンポ)全長112 使用電池 ボタン電池(内蔵)
1個
882 税込970
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)5分岐コードSJX(2P・同期点滅型)
LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールを配置する際などに使用。 ねじ止め用穴2ヶ所。
質量(kg) 0.2
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷