ホダカテストのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
59件の「ホダカテスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排ガスプローブ」、「酸欠器」、「大気環境測定器」などの商品も取り扱っております。
COセンサーはH2補償付きです。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)
用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。 仕様 排ガス温度(℃): 0~650 トラスコ品番 125-6469 幅(mm) 80 測定範囲 (酸素)0~20.9(vol%)、0~10000(一酸化炭素(ppm)) 高さ(mm) 210 質量(g) 680 奥行(mm) 60 電源 AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式 測定対象気体 燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO) 分解能 (一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

持ち運びに便利なコンパクトサイズ。立ち上がり時間約30秒のクイックスタート。乾電池不要で環境にも優しい。100データまでの保存ができるデータロガ内蔵。使いやすいタッチパネルキー。キャリングケース、背面マグネット付き。便利なソフトケース。シリカゲル内蔵でゴミと水分を除去し計測器を故障から守る大型ドレンポット。小型で高性能の電気化学センサ。O2アラーム機能。
用途排ガスのO2計測・CO2演算、ポイラ、バーナなど多用途に 計測機能 O2/0~20.9Vol.% トラスコ品番 810-9775 質量(g) 350 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 150×80×35 演算項目 CO2、燃焼空気比
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

コンパクトながらNO2センサを搭載しての高精度なNOx精度が可能。 COセンサはH2補償付。(H2補償とは、H2成分の入ったガスを計測する場合に誤差が生じないようにする補償です。) バックライト付きで4項目/8項目切替表示機能(排ガス計測時)。 100データ保存できるメモリ機能付。電源は、充電バッテリーとAC電源の2電源方式。
質量(g) 約680 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×210×60 電源 ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC9V 550mA)、内蔵ニッケル水素充電電池(最大で連続約12時間作動) ディスプレイ ドットマトリックス8行⇔4行(表示切換方式) 許容周囲温度(℃) (作動時)0~+45、(保管時)-20~+50
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一酸化炭素やNOx/SOxなどの燃焼排ガスを測定します。
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

測定範囲を拡大できる希釈機能搭載!軽量で持ち運びも簡単。 testo 340は焼却炉全般の排ガス分析に対応。排ガスプローブのバリエーションが豊富で、持ち運びが容易なコンパクト設計のため、定期点検のほか、コミッショニング(性能検証)時の運転調整にも便利です。
仕様 【システム精度(±1digit)】O2:±0.2Vol%、CO(H2補償あり):±10ppmまたは計測値の±10% (0~200ppm)・±20ppmまたは計測値の±5% (201~2000ppm)・計測値の±10% (2001~10000ppm)、NO:±5ppm (0~99.9ppm)、計測値の±5% (100~1999ppm)、計測値の±10% (2000~3000ppm)、NO2:±10ppm (0~199ppm)、計測値の±5% (その他の範囲)。【ダイアフラムポンプ】ポンプ流量0.6r/分(規定)、ホースの長さ最大7.8m (プローブ標準ホース+延長ホース×2本の合計の長さ)、排ガスの最大正圧+50hPa、排ガスの最大負圧-200hPa。【ユーザ定義燃料】10種類(テスト用燃料ガスを含む) セット内容 本体(ネックストラップ付、バッテリー内蔵)、ACアダプタ、プローブ(Φ8mm、700mm)、プローブスタンド、プローブ用収納ケース、USBケーブル(A→miniB)、USBケーブル(A→B)、排ガスプローブ用ダストフィルタ予備×10、ソフトウェアV.2.4(CD-R)、ソフトウェアV.2.6(CD-R)(本体用、easyEmissionソフトウェア用)、USBドライバ インストール手順書、アタッシュケース 寸法(mm) 283×103×65 質量(g) 960 電源 専用リチウム充電池(3.7V/2.4 Ah)、または専用ACアダプタ(6.3V/2A) 分解能 O2:0.01Vol%、CO(H2補償あり):1ppm、NO:1ppm、NO2:1ppm メモリー 最大:100フォルダ、1フォルダにつき:最大10計測場所、1計測場所につき:最大200ログ、最大ログ数はフォルダの数または計測場所により異なります 計測範囲 O2:0~25Vol%、CO(H2補償あり):0~10000ppm、NO:0~3000ppm、NO2:0~500ppm サービス分類 レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100データまで保存可能です。 CO(一酸化炭素)ピーク・平均値の計測が可能です。 COセンサはH2補償付です。
用途ボイラ、ヒータの排ガス分析。 対象ガス 燃焼排ガス中の一酸化炭素(CO) 測定範囲(ppm) 0~10000 仕様 付属品のプローブは排ガス温度センサ無し トラスコ品番 810-9777 質量(g) 330 電源 AC100V 50/60Hz、内蔵ニッカド充電電池の2電源方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×32×150 分解能 1ppm
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

COセンサーはH2補償付きです。COセンサ保護用のパージポンプを標準搭載しています。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)
用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。吸収式冷温水機。 仕様 排ガス温度(℃): 0~650 トラスコ品番 125-6468 幅(mm) 80 測定範囲 (酸素)0~20.9(vol%)、0~3000(一酸化窒素(ppm))、0~10000(一酸化炭素(ppm)) 高さ(mm) 210 質量(g) 680 奥行(mm) 60 電源 AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式 測定対象気体 燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO) 分解能 (一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g) 約100 使用温度範囲(℃) -40~+60 外形寸法(mm) 約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く) 規格 本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga 電源 リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示 LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間) ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用湿度範囲 0~95%RH(結露無きこと) ブザー音 約95dB(30cm) 警報の表示 ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式 拡散式 データ記録件数 (ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
1個ほか
97,980 税込107,778
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。 電源 単4乾電池×1本(付属) 付属品 単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付) 質量(g) 75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×22×64 警報方式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容 HT-2700本体、PCソフトHT2074、SDカード、インターフェイスHT2774、プローブチューブ(高温ロング)HT7233、書類一式 質量(g) 約880 電源 ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC5V 1200mA)、リチウムイオン充電電池(最大で連続約8時間作動) 測定項目 計測範囲、精度、分解能、応答時間 燃料 13A、 12A、 6C、 5C、 5B、 LPG、 灯油、 軽油、 A 重油、 C 重油、 ユーザー設定燃料 センサー O2:ガルバニ電池、CO:定電位電解式、NO:定電位電解式、NO2:定電位電解式、SO2:定電位電解式、CO2:非分散型赤外線方式、燃焼効率: K 熱電対、露点: K 熱電対 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 112×54×244 ディスプレイ TFT、カラー液晶、6行~2行、表示切替方式 許容周囲温度(℃) 作動時:5~45、保管時:-20~50 演算項目 CO2(CO2センサ非搭載時のみ)、Nox、O2換算値、燃焼空気比、排ガス損失、燃焼効率、露点 校正証明書 付き サービス分類 レンタル
1台
38,900 税込42,790
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持。パニック警報:予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、復帰動作:自己保持。マンダウン警報:予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、復帰動作:自己保持 付属品 プロテクトカバー、ACアダプター、ベルトクリップ、ハンドストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g) 充電池使用時:約120、乾電池使用時:約140 電源 リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)または乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本) 表示 LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 保護等級 IP66/68(2m、1h)相当 連続使用時間(時間) ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)。ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 充電池使用時:約73×65×26(突起部は除く)。乾電池使用時:約73×65×34(突起部は除く) 機能 データロガ機能:最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可) 検知原理 定電位電解式 検知範囲 二酸化硫黄:0~20.00ppm(~100.00ppm)。()内は:サービスレンジ 使用温湿度範囲 -40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと) ブザー音 約95dB(30cm) 防爆構造 本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga) 表示内容 各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 警報設定値 (任意設定可)。[二酸化硫黄]第一警報:2.00ppm、第二警報:5.00ppm、第三警報:5.00ppm、TWA警報:2.00ppm、STEL警報:5.00ppm、OVER警報:100.00ppm 言語表示 日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) 検知対象ガス 二酸化硫黄 検知範囲(基準レンジ(1デジット)) 二酸化硫黄:0.05ppm 関連資料 ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示 ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持 サンプリング方式 拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応) Bluetooth Bluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy) グリーン購入法 適合
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷

用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。 充填量(L) 4.5 充填圧力(Mpa) 0.8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)●JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合●ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量●様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択●頑丈設計(7m落下試験をクリア)●本質安全防爆構造●防塵防水構造●外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能●充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
仕様 JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合 質量(g) 約100 使用温度範囲(℃) -40~+60 外形寸法(mm) 約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く) 規格 本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga 電源 リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示 LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間) ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用湿度範囲 0~95%RH(結露無きこと) 検知範囲 (vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素) ブザー音 約95dB(30cm) 検知対象ガス 酸素・硫化水素 関連資料 ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示 ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式 拡散式 データ記録件数 (ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可) グリーン購入法 適合
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可燃性ガス(CH4)、酸素、硫化水素、一酸化炭素を同時表示 保護等級は、屋外作業に安心のIP67相当。本質安全防爆構造設計で防爆グループⅡCにより水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能です。
仕様 【検知範囲 基準レンジ(1デジット)】0-25.0vol%(0.1vol%) 0-100%LEL、(1%LEL)、0-30.0ppm(0.5ppm)、0-150ppm(1ppm)。【検知範囲 サービスレンジ】25.1-40.0vol%、-、30.5-100.0ppm、151-500ppm セット内容 本体、単3電池×1、専用充電器、ポンプユニット、RP用テーパーノズル、RP用接続チューブ、収納ケース 質量(g) 約130 電源 専用Ni-MH電池 連続使用時間 20時間以上(満充電時)、無警報無照明時、25℃にて 保護等級 IP67相当 外寸法(mm) 約69(W)×76(H)×26(D) 検知対象ガス 酸素(O2) 可燃性ガス(CH4)、硫化水素(H2S) 一酸化炭素(CO)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。 7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。 吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。 新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
質量(g) RP-3R:約120、GX-3R:約100 電源 RP-3R:単3形アルカリ乾電池×1本、GX-3R:リチウムイオン充電池ユニット 充電時間:約3時間 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) RP-3R:約82×85×33、GX-3R:約58×65×26(突起部は除く) 保護等級 RP-3R:IP67相当、GX-3R:IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間) RP-3R:Highモード:約10時間、Lowモード:約16時間。GX-3R:ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用温湿度範囲 ~40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと) ブザー音 約95dB(30cm) 防爆構造 本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga) 落下距離(m) 7 関連資料 ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示 ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持 サンプリング方式 拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応) データ記録件数 最大3600件、インターバル:5分(設定変更度)、通信方式:IrDA 吸引量(L/min) Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

作業者をまもるポケットサイズの酸素計。 厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。 単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合 4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。 ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。 お手元でのセンサ交換が簡単。 本質安全防爆構造(Exib II BT3)
用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 ガス採気方式 拡散式 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 対象ガス 酸素 指示精度 ±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠) 警報設定濃度 19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目) 測定範囲(vol%) 0~25
1台ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

浮き子(チューブ先端に付属)による落下防止 ガス吸引式ポンプユニットRP-3R(S)及びRP-3RPro(S)と接続可能 ポンプ吸引式ガス検知器本体(型式「GX-Force」等のポンプ内蔵型)と接続可能
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)