ホッチキス 2箇所のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
102件の「ホッチキス 2箇所」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2針ホッチキス」、「電動ホッチキス」、「自動ホッチキス」などの商品も取り扱っております。
ジャパン・インターナショナル・コマースとじ太くん3000
適合サイズ A5長辺~A3短辺 仕様 本体一体型クーリングスタンド付 質量(kg) 1.58 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×165×175 ウォームアップ時間 約45秒 最大加工能力 厚さ30×幅297mm(A4判) 綴じ枚数 約300枚 製本 (時間)約45秒、(クーニング時間)約30~60秒
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

卓上型で国内初、110枚とじを実現! 2~110枚までをこの1台!
綴じ枚数 2~110枚 質量(g) 7600(リフィル針1巻) 最大綴じ奥行(mm) 3~23 針装てん数(本) 400 針装てん方法 カートリッジ着脱式 綴じ口寸法(mm) 12 とじ仕様 針自動送り方式 とじ速度 2本/ 秒 作業範囲 4000本 スイッチ 紙センサー方式・手動スイッチ方式 電源 AC100V-240V 50Hz-60Hz 消費電力(A) 2.5 消費電力(W) 最大130以下 使用温度(℃) 10~35(湿度80%RH内) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 210×242×393 付属品 リフィル針1ヶ(4000本)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

自由度の高い1箇所とじタイプ。角とじも、しっかり2箇所とじも自由自在。とじ穴の向きも横向きなので書面の邪魔になりません。ハンドルを下げた状態でロックができるので、コンパクトに収納できます。とじ穴の奥行きを2段階調整できます。12枚とじを実現。また、とじた隙にはずれにくい矢印刃を採用しました。
枚数 (とじ)PPC用紙約12枚 材質 (本体)鋼板。(ハンドルカバー・ベース・トップカバー・サイドゲージ)R-ABS。(刃)ステンレス 奥行(mm) (とじ穴)8.5、13(2段階) 穴寸法(Φmm) (とじ穴)5.5×10.5
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

全長309mmのコンパクトボディ。 A3サイズ(A4の冊子60ページ)の中とじが可能です。 100pcs充填
適合 (針)No.10-1M・No.10-2M・No.10-5M 質量(g) 380 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 55×43×309 綴じ枚数 約15枚(最大) 最大綴じ奥行(mm) 235 針装てん数(本) 100 針装てん方法 ワンタッチオープン式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックスバイモ11 E-SQ
40枚まで対応 ポータブル電動ホッチキス いつでも、どこでも、手軽にホッチキス!
綴じ枚数 40枚(最大) 使用針 NO.11-1M とじ仕様 フラットクリンチ 最大綴じ奥行(mm) 平行とじ:3~15、コーナーとじ:18~30 針装てん方法 フロントローディング方式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 129×63×163 質量(g) 810 とじ速度 1本/秒(電池使用時)、2本/秒(ACアダプタ使用時) 付属品 NO.11-1M アズワン品番 65-0352-27
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

かんたん針交換 針カートリッジはワンタッチ交換。効率よく2か所とじ 連結台座(EA761HA-12)で2か所とじも対応! 。同じ品番同士でのみ連結できます。70枚までとじられて、使い勝手も良好。手動スイッチの搭載で、約3mmのキワとじを実現。あんしん設計 子供の指も通さない、セーフティバー搭載。
仕様 【連続作業本数】5000本 付属品 ACアダプタ、電源コード、カートリッジ針×1(5000本) 質量(kg) 1.5 使用温度範囲(℃) 5~35 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 最大48以下 方式 モータードライブリンク方式・針自動送り方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 113×229×113 綴じ枚数 2~70枚 最大綴じ奥行(mm) 平行とじ/約7~18、コーナーとじ/約12~26、平行とじ(手動スイッチ)/約3~18 アズワン品番 65-2194-76 とじ速度 0.5秒/1本 綴じ口寸法(mm) 6.5
1個
48,000 税込52,800
翌日出荷

1箱(5000本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

奥行ナビで、美しく効率的にとじれるホッチキス。一定の奥行きでとじられる、奥行きナビガイド付き(とじ奥行3~20mm、7段階で調整が可能)。書類がかさばらないフラットとじ。とじた針足が平らになるので、書類がかさばりません。スマートにファイリングもできます。ムダなし針装填機構で針が100本(2個)装填できます。最初の1本がムダにならない、ムダなし針装填機構。コンパクトな手のひらサイズで使いやすい。NO.10針100本付属。
適合 使用針/No.10 綴じ枚数 (PPC用紙)2~20枚 付属品 NO.10針100本 材質 80%再生樹脂(ハンドル100%再生ABS) 質量(g) 50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25×96×48 最大綴じ奥行(mm) 3~20まで7段階 グリーン購入法 適合 針装てん数(本) 100
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなボディーで通常の1.6倍の枚数も軽々綴じられるステープラー「パワーラッチキス」。軽とじ機構搭載なので枚数の多い書類もずれることなく片手で閉じることができます。女性の手にもすっぽり収まるサイズの本体には10号針を100本装填可能。ワンタッチオープン方式なので針入れも簡単に行えます。従来のホッチキスでとじた後の書類を重ねると、ホッチキスのとじ裏が山形になっているので、とじた所がかさばりますが、パワーラッチキスはとじ裏が平らなフラットクリンチ機構が搭載されているのでスッキリと重ねることができるので書類がかさばりません。
用途軽い力で32枚とじられる!とじ裏が平らなフラットクリンチステープラー 適合 10号針 綴じ枚数 PPC用紙約20~32枚程度 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 29×80×64 材質(カバー) R-ABS 針装てん数(本) 100 グリーン購入法 適合
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機 仕様 重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時) 適合 用紙種/上質紙、再生紙 質量(kg) 約19.5 周波数(Hz) 50 消費電力(W) 63(動作時)、3.1(待機時) 電源 AC100V/50Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300 機能 枚数カウンター/4桁加減算オートリピート 主な用途 A4三つ折り専用機 使用環境温度(℃) 5~35 用紙厚(g/m2) 55-110kg(64~127.9) 排紙方法 自然落下方式 使用可能用紙サイズ A4用紙(297×210) 給紙可能枚数(最大積載枚数) 最大300枚(上質紙64g/m2使用時) 折り位置設定 内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り 処理速度 88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
寸法(mm) とじ部:1.6×10 質量(g) 180 枚数 とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 121×88×25 グリーン購入法 適合
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め シール長さ(mm) 3 シール幅(mm) 6 トラスコ品番 356-9519 質量(kg) 発振器(本体):約1。ハンドピース:約0.2(出力コード含む)。アダプタ:約0.35 電源(V) AC100~240 消費電力(W) 20 出力 DC 15V 3.3A ケーブル長(m) AC側:1.8、DC側:1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)179×183×66。(ハンドピース)36×125×54。(アダプタ)62×97×33 最大消費量(VA) 40 ACアダプタ(定格入力) 100~240V(50/60Hz) 発振周波数(kHz) 57 出力コード(cm) 50 アズワン品番 1-6188-01 タイマー 約0.2~5秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

連続給紙が22枚までセット可能。間欠排紙機能付き。長3窓付封筒に入れる請求書等を折る用途に最適。給紙ローラーセットのメンテナンスも簡単。静音・軽量設計
仕様 折り型:内三つ折り、内三つプラス折り (長3窓付封筒モード) 付属品 ペーパーサポート・排出トレイ ACアダプター ジャム解除ノブ 質量(kg) 約3.6 電源 AC100~240V 50/60Hz 出力 DC24V1A 方式 排紙:連続排紙と間欠排紙の2方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×316×317 (使用時)、320×143x188(収納時) 速度 排紙:A4上質紙の内三つ折りで約20枚/分 紙質 上質紙(50g/m3i ~ 90g/m3) ・特定のコート紙 給紙方式 自動給紙 最大22枚 (上質紙 特定のコート紙) 用紙寸法(mm) 適応:A4用紙 (210×297)
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷

40枚まで対応 ポータブル電動ホッチキス いつでも、どこでも、手軽にホッチキス!
綴じ枚数 40枚(最大) 使用針 NO.11-1M とじ仕様 フラットクリンチ 最大綴じ奥行(mm) 平行とじ:3~15、コーナーとじ:18~30 針装てん方法 フロントローディング方式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 129×63×163 質量(g) 1110 とじ速度 1本/秒(電池使用時)、2本/秒(ACアダプタ使用時) 付属品 NO.11-1M アズワン品番 65-0352-28
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1パック(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
材質 上カバー・下カバー・レバー:R-ABS、とじ穴位置確認窓:ABS、本体:スチール、刃:ステンレス・スチール 質量(g) 112 枚数 とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約10枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×121×100 グリーン購入法 適合
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A4三つ折りの課題であった、最初の折り位置が簡単に一発で決まる!! 見積書や請求書、商品案内のパンフレットなど、A4サイズを定型封筒に入れる際に、最初の 折り位置が悪いと封筒に入らなかったり、用紙の端が合わなかったりすることがありました。 この紙折り定規を『突き当てて折る』だけで、最初の折り位置が簡単に一発で決まります。 ・突き当てれば折る位置が決まり、誰でもキレイに折れます。 ・ちょっと大雑把な性格のあの人も、キッチリ折れます。 ・A3サイズを半分に折るときにも使えます。 ・フック穴付きだから、使わないときはひっかけて収納できます。
材質 アクリル樹脂(透明) 質量(g) 99 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 100 x 310 x 3
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

デスクに1台、書類はおまかせ!針を使わずに書類をとじる針なしホッチキス。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。針を使わず、12枚までとじられます。※コピー用紙64g/m2使用時。「パワーアシスト機構」搭載で、軽くとじることができます。とじる前に穴の位置を目で確認できる「見えとじスコープ」付き。本体に収納されている「2穴ファイリング対応ゲージ」を使って2箇所とじれば、とじ穴を利用してファイリングができます。デスクに置きやすいコンパクト設計。サイズ:W70×D130×H110mm。343gと軽量なので移動もラクラク。ファイリングゲージ付き。※紙の端からとじ穴までの奥行は、一般的な穴あけパンチとは約2mm異なります。※紙を折り込んでとじるため、とじ部分は厚みが増します。
適合 ゲージサイズ:A4・B5(長辺・短辺)A3・B4(短辺)A5・B6(長辺) 綴じ枚数 PPC用紙64g/m2、約2~12枚 材質 53%再生樹脂(カバー100%再生ABS) 質量(g) 343 外形寸法(mm) W70×D130×H110 機構 パワーアシストメカニズム グリーン購入法 適合
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

針を使わずに書類をとじれる針なしホッチキス。手のひらサイズでラクラクとじられる!大人も子供もみんなで使える、針を使わないホッチキス! 。針を使わないから消耗品なし。持ち運びや保管に便利なストラップホール付き。金属針を使わない安全性、子どもの小さな手にも握りやすく力を込めやすいコンパクトさなど、子どもが自分で紙工作など造作をしたり、ノートを閉じたりする際にも便利です。針をとる必要がないので、そのままシュレッダーにかけることができます。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。側面の表示と「カチッ」という音で、とじ終わりがはっきりわかり、とじミスを防ぐ安心設計です。※6枚を超える枚数や、粘着剤のついたもの、厚紙、紙以外のものをとじないでください。
綴じ枚数 PPC用紙64g/m2、約2~6枚 付属品 ホールクリップ(2個) 材質 50%再生樹脂(カバー100%再生ABS) 質量(g) 80 外形寸法(mm) W33×D83×H74 機構 パワーアシストメカニズム グリーン購入法 適合
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大60枚のコピーをまとめられる。タッカーとの使用で冊子の作成が可能。
用途接着(ホチキス止め) 適合機種 PTK3.6LI
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷