ホッチキス外しのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
100件の「ホッチキス外し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステープルリムーバー」、「抜針器」、「ホッチキス芯取り」などの商品も取り扱っております。

ホッチキス針を取り除く、便利な除針器。用紙や爪を傷めずに簡単に針を取り除けるので、女性にもうれしい。針を簡単に取り除き、取り除いた針の飛び散りをを防ぎます。前に軽く押すだけで針を取り除くことができます。取り除いた針は、針押さえによって飛び散りを防ぐので、散らかりません。先端が丸い形状の安全設計です。
適合 NO.10、NO.35 ブルー 仕様 取り除ける針の種類NO.10、NO.35 材質 本体:80%再生樹脂(ハンドル:100%再生ABS)、先端:ステンレススチール 外形寸法(mm) W13×D132×H13 爪幅(mm) 7.6 グリーン購入法 適合
1個
399 税込439
当日出荷

プライヤー型なので軽い力で簡単にホッチキスの針を取り外せます。シュレッダーを使用する前やリサイクルとして廃棄する前に便利です。ブリスターパックなどを開梱する際に重宝します。
用途ホッチキスの針外し。 トラスコ品番 249-2915 材質 スチール(ニッケルめっき) 幅(mm) 18 シルバー 高さ(mm) 70 奥行(mm) 130
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1台
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
559 税込615
当日出荷

ダンボールをいためず簡単に針抜き作業ができます。 抜く時にステープルを挟み込んで抜きますので、飛び散る事がありません。
全長(mm) 120 最高高さ(mm) 100 最大幅(mm) 50 質量(g) 150
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

適合 10号針 使用方法 1.紙面に沿って針の下にリムーバーを差込み、水平に前へスライドさせると除針完了。2.針が10本ほどたまったところで、本体上部スライダーをワンプッシュして捨てます。 材質 本体/R-ABS 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 136×14×12
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA762HA-1、-2、EA762HB-1、-2用 中型ホッチキス針はずし
適合 中型ホッチキス針 エスコ品番 EA762HD-22 寸法(mm) 140×28×102 グリーン購入法 適合
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

先端で針をはさみ、スライダを引き寄せます。
仕様 【除針枚数】20枚 全長(mm) 63 質量(g) 28 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 63×40×18 アズワン品番 65-2195-02
1個
540 税込594
当日出荷

しっかりとじた頑固な針を「自動で!」きれいにハズス。 マックス初!「電動リムーバ」。書類を差し込み、ボタンを押すだけ。最大30枚を電動でリムーブが可能。用紙をいたわる、きれいな仕上がり!資料のとじ直し、再活用を可能に。リムーブ速度は約1秒。スピーディなリムーブ作業で、時間を大幅に短縮。スタイリッシュ&コンパクト!A4のコピー用紙に収まるサイズ。かんたん便利な針の廃棄!リムーブした針は本体内に格納、500回リムーブするとランプが点滅し、針廃棄のタイミングをお知らせ。本体のQRコードから取扱説明書へのアクセスが可能。端子径が3.5mmの市販のフットスイッチ使用可能。
用途多くの針を取り外す作業の際に、針をきれいに取り外したい際に。BPO業、学校、学習塾、弁護士、会計士、金融、印刷、官公庁、出力&製本会社、広告代理店など。 適合 (リムーブ可能針)No.10、No.11、No.3、No.35、No.20FE、No.70FE、No.110FE、コピー機用フィニッシャ針 ホワイト 質量(kg) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126×273×105 付属品 ACアダプタ、電源コード、取扱説明書、お客様登録カード 枚数 (リムーブ)2~30枚 速度 (リムーブ)約1秒/1本 奥行(mm) (リムーブ可能)紙端から最大27 電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W) 約60 使用温度(℃) 10~35 使用湿度範囲 15~80% アズワン品番 65-1855-78
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

1台
1,398 税込1,538
当日出荷

大型ホッチキス用針はずし
適合 大型ホッチキス針 エスコ品番 EA762HD-28 材質 本体:アルミ 寸法(mm) 20×135×82(H) 質量(g) 83
1個
975 税込1,073
当日出荷

テコの原理で小さな力で作業出来ます。 しっかり握れる大きめグリップにラバー加工を施しております。
用途ホチキスやタッカーのステープルを外すための道具です。イベントの飾りつけ・掲載期間の終わった掲示物などの撤去作業、打ち間違えたステープルの取外し、包装物の開封作業、ホチキスの留めの 書類廃棄時の紙や鉄の分別作業等 使用方法 1.爪の先端で針を少し持ち上げる。、2.爪を奥まで差し込み、ハンドルを下げる。 材質 刃部:カーボンスチール、グリップ部:PP・TPR 寸法(mm) 185×50×30 ブラック/グリーン 質量(g) 91 適合サイズ(mm) 肩幅:8以上、足長:13まで
1個
499 税込549
当日出荷

ステープル針を抜く作業に最適です。
用途ステープル針を抜く作業に トラスコ品番 389-4622 材質 アルミニウム合金ダイカスト 長さ(mm) 130 幅(mm) 44 質量(g) 85 刃幅(mm) 25 刃厚(mm) 2.5
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着 全長(mm) 160 先端 先細 バネ 有り 材質 S55C 幅(mm) (先端開)30以上 質量(g) 128 刃部硬度 54~62HRC 切断能力(Φmm) 鉄線 1.6 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線 3.6
1本
749 税込824
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ホチキスの針やタッカーのステープルを簡単に外せます。テコの原理で楽に抜くことが出来ます。力の掛けやすい大き目グリップです。
用途ホチキスの針、タッカーのステープルを外す。 仕様 サビにくいハードクロームメッキ処理 材質 本体:カーボンスチール、グリップ:ABS
1個
868 税込955
当日出荷

先端を針に差し込み、押し下げるだけでラクに針がはずれます。
仕様 【除針枚数】一般的なとじ方100枚 フラットクリンチ80枚 質量(g) 140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28×140×102
1個
特価
1,254 税込1,379
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなボディーで通常の1.6倍の枚数も軽々綴じられるステープラー「パワーラッチキス」。軽とじ機構搭載なので枚数の多い書類もずれることなく片手で閉じることができます。女性の手にもすっぽり収まるサイズの本体には10号針を100本装填可能。ワンタッチオープン方式なので針入れも簡単に行えます。従来のホッチキスでとじた後の書類を重ねると、ホッチキスのとじ裏が山形になっているので、とじた所がかさばりますが、パワーラッチキスはとじ裏が平らなフラットクリンチ機構が搭載されているのでスッキリと重ねることができるので書類がかさばりません。
用途軽い力で32枚とじられる!とじ裏が平らなフラットクリンチステープラー 適合 10号針 綴じ枚数 PPC用紙約20~32枚程度 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 29×80×64 材質(カバー) R-ABS 針装てん数(本) 100 グリーン購入法 適合
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)