ホット グルーガンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
570件の「ホット グルーガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック接着 グルーガン」、「グルーガン 低温」、「ホットメルトガン」などの商品も取り扱っております。
瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプ AC電源式 付属品 ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本 質量(g) 350 消費電力(W) (入力)16 電源 100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm) 185×160 吐出量 (接着剤)20g/min ノズル口径(Φmm) 2.7 予熱時間 約12分間 接着剤 酢酸ビニール樹脂形接着剤 制御温度(℃) 200 アズワン品番 65-2070-74 危険物の類別 非危険物 硬化時間 50~90秒 主なワーク パーツ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。 材質 EVA 透明 温度(℃) (融解接着)160~210 粘度 16500CPS 軟化点(℃) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 主なワーク パーツ
1袋(100本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力最大17Wのハイパワーで予熱時間が短く作業に優れています。スイッチ付きで電源コードを抜かなくても、ON、OFFが可能です。大型スタンド付きで倒れにくく、安定した作業が行えます。ノズル部分が床面に対して平行な為、先端部からの液漏れが少ないです。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。 電源タイプ AC電源式 消費電力(W) (最大)17 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
14,200 税込15,620
当日出荷

ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に 電源タイプ AC電源式 仕様 液ダレ防止機構/ボールストッパー式。ノズル温度/170℃ 付属品 ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305) TGK品番 948-58-15-01 トラスコ品番 367-8555 質量(g) 250(コード含まず) 電源(V) AC100(50/60) 消費電力(W) 14 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 185×42×140 電源コード 2芯ゴムコード 平型コード付 接着剤 EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306) 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品 スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ 電圧(V) 100 消費電力(W) 7 定格電圧 100V AC 50/60Hz 温度(℃) (ノズル)160 ヒーター PTCヒーター 電源タイプ AC電源式 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高吐出タイプで作業性向上。 手元スイッチでON/OFFが容易。 スイッチON後の熱の立ち上がりが速い。 バランサーへの取付が可能。
電源タイプ AC電源式 仕様 接着供給式/引き金式。使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルト トラスコ品番 453-6304 全長(mm) 248 質量(g) 800 全幅(mm) 34 定格電圧(V) AC100 全高(mm) 228 コード長さ(m) 1.78 本体質量(g) 約360(コード除く) 定格消費電力(W) 19 予熱時間 7~8分 ノズル内径(Φmm) 2.4~3.0 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に 電源タイプ AC電源式 仕様 安全ヒューズ内蔵 付属品 グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm) トラスコ品番 755-4397 寸法(mm) 185×155 質量(g) 220 タイプ トリガータイプ 電源(V) AC100 消費電力(W) 14 使用温度(℃) スティック:160 電源コード(m) 約1.5 硬化時間(分) 約1~4 予熱時間 5~10分 発熱体 PTCヒーター 適合径(Φmm) スティック:11 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

グルーガン用の交換スティックです。
材質 EAV樹脂 寸法(Φmm×Lmm) 7.5×100 溶解温度(℃) 85±2 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1パック(20本)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リース作り、アートフラワー・手芸等に、色々なものを簡単に接着できます。液漏れ防止機能付シリコン製耐熱ノズル採用の安全設計です。5Aのヒューズ付きで、安全に作業ができます。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。 電源タイプ AC電源式 適合 スティック:(7.5mm径×100mm):GMS-12・GMS-50 セット内容 スティック3本 温度(℃) (ノズル)160 使用電圧(V) AC100 粘着力 木材・紙・皮革・プラスチック(プラスチックによっては接着が弱いものがある)、金属・陶器・ガラス・プラスチック 電流ヒューズ 定格5A 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 シリコーン 主なワーク パーツ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

コードが届きにくい所の作業に。5分間ヒーティング。ヒーティング後、約2分間プラグを抜いた状態で使用可能(スティック約1本分)。Φ7~7.5mmのグルースティックを使用可能
用途木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー、手芸などに簡単接着 電源タイプ AC電源式 付属品 スティック(Φ7.5×100mm)3本 材質 (本体)ナイロン66+GF30%、(トリガー)ナイロン66、(熱源コード)PVC 寸法(mm) 109×112×25 電圧(V) AC100 定格消費電力(W) 6 融点(℃) 約85 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

色々なものを簡単に接着できる、ピタガン用のスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。 クリア 適合機種 ピタガンEX(GM-120/GM-130)・ピタガン(GM-100) 成分 エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤 寸法(Φmm×Lmm) 7.5×100 主な用途 木材・紙・布・皮革・プラスチック等 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1パック(12本)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種 PKP18E、PKP30LE、PKP20-E、PKP15-E クリア 軟化点(℃) 83 接着剤 酢酸ビニール樹脂形接着剤 危険物の類別 非危険物 硬化時間 50~90秒 主なワーク パーツ
1袋(125g)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池式ですのでコンセントがない場所で使用する事ができます。 自立式ですので置く場所に困らず作業性が高まります。
用途木材、紙、皮革、布地の接着に使用。 日曜大工や補修作業に最適です。 仕様 呼び径Φ6.8~7.5mmスティック専用 材質 本体:樹脂、ノズル:銅 電圧(V) 6 電源 単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売) 温度 (ノズル)125 電池寿命(連続時間) 目安/約60分 電源タイプ 電池式 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1個
899 税込989
当日出荷

安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。
用途ダンボールの封緘。発泡スチロールの接着。緩衝材の接着。手工芸の製作。 電源タイプ AC電源式 適合 接着剤:ヘンケル ローメルトスティックHMS-L1Kタイプ トラスコ品番 382-3504 質量(g) 440 電源(V) AC100 消費電力(W) 16 本体質量(g) 334 ノズル径 標準:Φ2mm 設定温度(℃) 130 主な用途 ダンボール、発泡スチロール、緩衝材、手工芸の製作 危険物の類別 非危険物 吐出能力(kg) 1.0/h 主なワーク パーツ
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

ペン型で使いやすい、ノズルが詰まらない、液垂れ防止機能あり
用途接着 バッテリー電圧(V) 3.6(充電式内蔵式バッテリー) 充電時間(時間) 約4(空→フル充電) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×55×31 質量(g) 約300 セット内容 充電器(micro USB)、グルースティック4本 連続使用時間(分) 最大30 消費電力量(Wh) 5.4 グルースティック径(Φmm) 7 予熱時間 約15秒 温度(℃) 170 本体質量(g) 142 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.018L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

ダンボールの梱包作業、手芸、カーペット貼り等、色々なものを簡単に接着できます。25Wヒーター採用で作業が能率よく行えます。 液漏れ防止機能付シリコン製耐熱ノズル採用の安全設計です。握りやすいトリガーレバーで楽に作業ができます。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。 付属品 スティック2本・スタンド 適合 スティック:11.5×100mm(GS12・GS-30)・11.5×200mm(GS-25L・GS-100L) 電源(V) AC100 消費電力(W) 10~25 温度(℃) (ノズル)160 本体寸法(mm) 170×160×32 発熱体 PTCヒーター 電流ヒューズ 定格5A 危険物の類別 非危険物 接着力 木材・紙・皮革・プラスチック(プラスチックによっては接着が弱いものがある)、金属・陶器・ガラス・プラスチック 主なワーク パーツ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

プラスチックにはもちろん、他の素材にも強力接着
長さ(mm) 150 径(Φmm) 7 本体質量(g) 60 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1箱(10本)
949 税込1,044
当日出荷

直径(Φmm) 11 外径(Φmm) 11 成分 エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)。炭化水素系樹脂(40~50%) 適合 ホットボンドHB-80 溶解温度(℃) 84 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1箱(36本)ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)