ホットカーペット usbのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
78件の「ホットカーペット usb」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シートヒーター usb」、「ホットカーペット ミニ」、「椅子用ヒーター」などの商品も取り扱っております。
座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
1個
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一人ように便利で経済的なコンパクトであったかカーペット(40×40cm)
材質 ポリエステル100% ベージュ系 消費電力(W) 26 寸法(cm) 40×40 表面温度(℃) 45 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.3
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

豊富なサイズから、使用スペースにあったサイズを選んで使えるホットカーペットです。
1個
5,490 税込6,039
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】 使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。 デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) 温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。 3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。 安全設計もしっかり。 ・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。 ・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W) 160 質量(kg) 1.6 コード長さ(m) 1.5 高さH(mm) 約480 電圧(V)(50/60Hz) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×300×480
1台
8,290 税込9,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲 -70~260℃ 定格電圧(V) 120 耐電圧 1500V/1分間または1800V/1秒間 抵抗エレメント ニッケルクロム合金(80/20NiCr) 材質(シース) グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート 構造 シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。 リ一ド線 PTFE被覆ニッケル電線 寸法公差(面方向) 100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm 容量公差 ±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ) 1000(DC500V) リード線長さ(mm) 300
1個
7,340 税込8,074
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カバーが洗えるから清潔 座布団として、足元暖房して使い方いろいろ
消費電力(W) 30(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.8 材質 ポリエステル100% 質量(g) 600 寸法(幅W×奥行D)(mm) ヒーター:440×440、カバー:480×480 タイマー なし 特性 水洗いOK(カバーのみ)
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

インドアでもアウトドアでも使える!INEAST USB ホットマット 充電不要で持ち運べて使える!USB電源でどこでも暖かい! インドアだけでなく、キャンプやアウトドア、スポーツ観戦、車移動にも便利!
付属品 マット、専用ポーチ、コントローラー、USBケーブル、固定ストラップ、使用説明書 寸法(mm) 約1500×600 質量(g) 約440 コントロール 温度調節(高/中/低) 消費時間 10000mAh=約1時間40分 消費電力量(Wh) 18 タイマー 4時間/8時間/12時間
1個
10,900 税込11,990
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お湯も、火も使わない。厚さ2ミリ、重さ80gの省エネ防寒グッズ。
セット内容 本体、収納バック、カラビナ、本体給電用USB延長コード(約1.2m)、取扱説明書・保証書 材質 ナイロン 厚さ(mm) 2 質量(g) 約80 電源 5V/2A(推奨)~USB電源 コード長さ(cm) 約40 寸法(高さH×幅W)(mm) 最大約380×350 ヒーター温度(℃) 約39
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冬場の寒い足元におすすめ。椅子や床に置いてあたたかいミニマット。使いやすいミニサイズで勉強や在宅ワーク時も手軽に使える。マットの表面はふわふわ暖かい手触り。
用途足元暖房、座布団として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/イス/椅子/ソファ/ふかふか/おしゃれ/勉強/テレワーク/在宅ワーク
1枚
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm) 1(端子部除く) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 許容差 (電力)±10% 絶縁耐圧 (150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分 リード線長さ(mm) 200±20
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源 AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m) 約1.8 消費電力 90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)460×360×30 安全装置 抵抗付温度ヒューズ 発熱体 コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

通電せずに暖かく感じる、コンパクトなあったかカーペット(45×45cm)
用途強弱切換え付/吸湿発熱素材で暖かく上質な肌触り/吸湿発熱テクノヒート 材質 ポリエステル100% ネイビー 消費電力(W) 36/強運転 寸法(cm) 45×90 表面温度(℃) 52 1時間あたりの電気代目安(円) 約1.1
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

通電せずに暖かく感じる、コンパクトなあったかカーペット(45×45cm)
用途強弱切換え付/吸湿発熱素材で暖かく上質な肌触り/吸湿発熱テクノヒート 材質 ポリエステル100% ブラウン 消費電力(W) 36/強運転 寸法(cm) 45×45 表面温度(℃) 52 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.6
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

抗菌防カビ 切り忘れ防止機能付(8時間後に自動オフ)
コード長さ(cm) 150 温度(℃) (表面)高:50 ブラウン スイッチ 電源スイッチ・温度調節ツマミ(入・切)・(1~5) 機能 温度調節機能(1・2・3・4・5) 温度制御 ニッケルサーミスタ タイマー 8時間後切
1台
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車内のシガー電源・アクセサリー電源、ポータブルバッテリーでも使用できます。
用途災害・停電時、スポーツ観戦、キャンプ・レジャー、車中泊に!あったかふわふわフリース素材! 材質 ポリエステル100% 消費電力(W) 40(最大) 温度(℃) 0~40 電源コード(m) 2(シガーソケットプラグ付き) 製品質量(g) 700 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 700×1500×7 温度コントローラー 0~40℃ アズワン品番 64-9675-08 動作電圧(V) DC12
1個
4,090 税込4,499
5日以内出荷

毛布が洗濯機で丸洗いOK! 防炎加工済み!! 急速暖房で暖かさUP!! 足元の袋部分がファスナーになり開閉自在!! 運転席や寝台で使用可能! 便利な12V変換機能付き
仕様 24V車専用 材質 ナイロンタフタ・コットン・ポリエステル(防炎加工済) 質量(kg) (電気毛布)約1.5、(補助バッテリー内蔵コントローラー)約6.4 消費電力(W) 弱・適温・強:約60 定格電圧(V) DC24 ケーブル長(m) (毛布)約2。(シガレットライターソケット付)約1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (電気毛布)2000×1300×15 外部出力 DC12V シガーライターソケット2回路(2回路同時使用で合計3A) 保温温度 (表面温度)弱:約35、適温:約40、強:約50 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) (補助バッテリー内蔵コントローラー)230×220×135
1セット
47,980 税込52,778
5日以内出荷

足元から暖める床生活のスタンダード。
温度(℃) 表面/45(強) 仕様 折り畳み収納・ダニ退治機能付き 材質 ポリエステル100% ダークグレー RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お湯も、火も使わない。厚さ2ミリ、重さ80gの省エネ防寒グッズ。
用途スポーツ観戦などの、冷やっとするベンチシートなどには最適。汚れに強い素材で、アウトドアにもピッたり。 電源の確保が難しい、釣り場や登山にも便利。軽量でかさばらないのが◎ ベビーカーやバイク等のシートォーマーとして抱き枕やクッションに入れて、冷え性の方の睡眠のお手伝い。 かさばらず、ごわつかないので、いつも身の回りのあるものがすぐに暖房器具に。 セット内容 本体、収納バック、カラビナ、本体給電用USB延長コード(約1.2m)、取扱説明書・保証書 材質 ナイロン 質量(g) 約80 電源 5V/2A(推奨)(バッテリー出力、AC変換器) ヒーター温度(℃) 約39
1個
3,498 税込3,848
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リンクサス(Linxas)PAT HEATER(パッとヒーター)
温度調整:バッテリー、スイッチ(3段階)調節可能
用途服だけでなく、マフラーやクッションなどの小物にも取付可能。面ファスナー式で着脱が可能 寿命 充放電約500回 充電時間(時間) 約3 保温時間(h) 約4時間(強)/約15時間(弱)(LX-3350B)、約8時間(強)/約34時間(弱)(LX-6700BⅢ)
1個
3,290 税込3,619
翌々日出荷

足元や小さいエリアを快適にするミニサイズのホットカーペットです。 一人用に便利で経済的。 椅子やソファなどでちょっと暖まりたい時に最適です。
用途ミニ電気カーペット/一人用ホットカーペット/足温器/あんか/足元ヒーター/電気座布団として、事務所の補助暖房として、 仕様 省エネ、コントローラー有、マイヤー調、コンパクトサイズ 材質 ポリエステル100%
1台
2,790 税込3,069
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)