ホットメルト 温度のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
204件の「ホットメルト 温度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁ボンド」、「bosch グルーガン」、「ハックルー」などの商品も取り扱っております。
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。 材質 EVA 透明 温度(℃) (融解接着)160~210 粘度 16500CPS 軟化点(℃) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 主なワーク パーツ
1袋(100本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品 スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ 電圧(V) 100 消費電力(W) 7 定格電圧 100V AC 50/60Hz 温度(℃) (ノズル)160 ヒーター PTCヒーター 電源タイプ AC電源式 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプ AC電源式 付属品 ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本 質量(g) 350 消費電力(W) (入力)16 電源 100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm) 185×160 吐出量 (接着剤)20g/min ノズル口径(Φmm) 2.7 予熱時間 約12分間 接着剤 酢酸ビニール樹脂形接着剤 制御温度(℃) 200 アズワン品番 65-2070-74 危険物の類別 非危険物 硬化時間 50~90秒 主なワーク パーツ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に 電源タイプ AC電源式 仕様 安全ヒューズ内蔵 付属品 グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm) トラスコ品番 755-4397 寸法(mm) 185×155 質量(g) 220 タイプ トリガータイプ 電源(V) AC100 消費電力(W) 14 使用温度(℃) スティック:160 電源コード(m) 約1.5 硬化時間(分) 約1~4 予熱時間 5~10分 発熱体 PTCヒーター 適合径(Φmm) スティック:11 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様 ポリアミド・EVA接着剤にも対応 サイズ 207×173mm 電源 AC100V・100W ノズル径 2.0mm 設定温度(℃) 100/200℃ 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1個
41,000 税込45,100
翌日出荷

ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に 電源タイプ AC電源式 仕様 液ダレ防止機構/ボールストッパー式。ノズル温度/170℃ 付属品 ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305) TGK品番 948-58-15-01 トラスコ品番 367-8555 質量(g) 250(コード含まず) 電源(V) AC100(50/60) 消費電力(W) 14 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 185×42×140 電源コード 2芯ゴムコード 平型コード付 接着剤 EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306) 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのQ型とTC型のホットメルトに対応したモデルです
用途各種工業材料の即硬化接着に 適合 ホットメルト:Q型・TC型 電源(V) 100 消費電力(W) 160 設定温度(℃) 200 危険物の類別 非危険物 吐出能力(kg) 1.8/h 関連資料 製品カタログ(5.59MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

適合 【ホットメルト】800MT トラスコ品番 765-3549 質量(kg) 0.99 電源(V) AC100 消費電力(W) 600 設定温度(℃) 40~220(1℃単位) 危険物の類別 非危険物 吐出能力(kg) 2/h 主なワーク パーツ
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

適合機種 PKP18E、PKP30LE、PKP20-E、PKP15-E クリア 軟化点(℃) 83 接着剤 酢酸ビニール樹脂形接着剤 危険物の類別 非危険物 硬化時間 50~90秒 主なワーク パーツ
1袋(125g)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グルーガン用の交換スティックです。
材質 EAV樹脂 寸法(Φmm×Lmm) 7.5×100 溶解温度(℃) 85±2 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1パック(20本)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 【ホットメルト】800MT トラスコ品番 765-3514 質量(kg) 1.02 電源(V) AC100 消費電力(W) 600 設定温度(℃) 220 危険物の類別 非危険物 吐出能力(kg) 2/h 主なワーク パーツ
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

高吐出タイプで作業性向上。 手元スイッチでON/OFFが容易。 スイッチON後の熱の立ち上がりが速い。 バランサーへの取付が可能。
電源タイプ AC電源式 仕様 接着供給式/引き金式。使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルト トラスコ品番 453-6304 全長(mm) 248 質量(g) 800 全幅(mm) 34 定格電圧(V) AC100 全高(mm) 228 コード長さ(m) 1.78 本体質量(g) 約360(コード除く) 定格消費電力(W) 19 予熱時間 7~8分 ノズル内径(Φmm) 2.4~3.0 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

仕様 ランニングコストを抑制できるペレットタイプ サイズ 219×178mm 電源 AC100V・40W ノズル径 1.0mm 設定温度(℃) 180℃ 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1個
51,500 税込56,650
翌日出荷

二重絶縁構造 電熱瞬間接着機 ホビーに最適! 手を汚さずにカンタン接着。 電子制御ヒーター採用※ボンドスティックは必ずボッシュ純正品をご使用ください。
仕様 ●電源:AC100V(50/60Hz)・16W●設定温度:200℃●予熱時間:約7分間●使用スティック径:11mm●サイズ:160(W)×185(D)×50(H)mm●重量:350g●付属品:ノズル(ロングタイプ穴径:Φ2.7mm)、スイングスタンド、ボンドスティックΦ11mm×200mm×1本●接着剤吐出量:20g/分 アズワン品番 65-2113-47 危険物の類別 非危険物
1台
7,000 税込7,700
翌日出荷

グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのQ型とTC型のローメルト、低温塗布に対応したモデルです
用途各種工業材料、特に熱に弱い材料を含めた、即硬化接着に 適合 ホットメルト:Q型・TC型ローメルト 電源(V) 100 消費電力(W) 75 設定温度(℃) 120 危険物の類別 非危険物 吐出能力(kg) 1.8/h 関連資料 製品カタログ(5.59MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

温度調節機能付です。 特殊ヒーター採用により実用温度まで3分で到達します。
電源タイプ AC電源式 適合 使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルト トラスコ品番 453-6312 質量(g) 835 電源(V) AC100 消費電力(W) 100 設定温度(℃) 100~200 危険物の類別 非危険物 吐出能力(kg) 0.7~1.1/h 主なワーク パーツ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

・USB充電式:USBケーブル×1 ・暗所を照らすLEDライト付 ・グルースティック×10付属
用途木・紙・革・布・プラスチック・金属・ガラス類の接着に バッテリー容量(Ah) 1.5 充電時間(時間) 目安:最大約3(空→フル充電) セット内容 本体×1、グルースティック×10、USBケーブル×1、収納ケース×1 材質 グルースティック:EVA樹脂 質量(kg) 約0.17 電源(V) 【本体】DC3.7 内蔵バッテリー 、【内蔵バッテリー】3.7 ケーブル長(m) 約0.58 温度(℃) (グルースティック)融解:約85 使用温度(℃) 接着部:約130 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 135×48×105 入力電圧(V) 充電プラグ:DC5 連続使用時間(分) 最大約30(満充電時)※消し忘れ防止機能により約10分経過すると電源が切れます 電池 【内蔵バッテリー】リチウムイオン電池※交換不可 バッテリー電圧(V) 3.7 予熱時間 約60秒 入力電流(mA) 充電プラグ:500 危険物の類別 非危険物 グルースティック径(Φmm) 7.5 主なワーク パーツ
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

白色半透明 仕様 EA305HF-1用 耐熱温度(℃) 50℃ 内容量(kg) 1.0 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

電子部品用ホットメルト塗布器 温調機能(100~200℃)つきで、電子部品の接着にも対応可能。またアース付で電子部品も安全に装着。 段ボール・化粧箱などの封かん・包装時の封かんの手直しに 接着倍は充填が簡単なスティックタイプ(Φ11.5mm) ポリアミド系接着剤使用可。
電源タイプ AC電源式 付属品 ノズルΦ2mm(No.A1083)、スパナ13、スパナ14、交換プラグ トラスコ品番 218-8490 質量(g) 350(コード含まず) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 100 電源コード(m) 2(3芯ゴムコード/二極接地型プラグ付) 吐出し量 900g/時間 設定温度(℃) 100~200(温度可変) 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 207×45×173 接着剤 ポリアミド系Φ11.5×220mm(810)・EVA系Φ11.5×220mm(811/812) 動作温度(℃) 187(温度ヒューズ) 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック 材質 EVA系 寸法(Φmm×Lmm) 11.5×150 主な用途 木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック 粘度(mPa・s) 5800(5800cps) 危険物の類別 非危険物 オープンタイム(秒) 約40 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1袋(10本)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)