- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- ホットメルト用ノズルのおすすめ人気ランキング
ホットメルト用ノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新106件の「ホットメルト用ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホットメルト」、「ボンドノズル」、「ヒートガン 溶接」などの商品も取り扱っております。
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番
EA365SB-7
寸法(mm)
吹出:75
全長(mm)
78
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
EA305HE-10A用ノズル。
エスコ品番
EA305HE-23
幅(mm)
19.5
直径(Φmm)
1×5穴
ノズル
フラット
穴ピッチ(mm)
3
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥8,360
税込¥9,196
8日以内出荷
3Mホットメルトガンで離れた箇所に塗布するためのロングノズル
適合スプレーガン
3M ホットメルトガン AE2/EC/PG2/TC/TCQ、ローメルトガン LT/PG2-LT/TCQ-LT
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
適合本体
PKP18E
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
トラスコ品番
445-2429
長さ(mm)
19.5
質量(g)
22
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
用途EA305MA・MB・MC用
エスコ品番
EA305MD-103
危険物の類別
非危険物
ノズル径(Φmm)
3.2
主なワーク
パーツ
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
3Mのホットメルト接着剤の専用ガンです。
エア源とつなぐことで、エアによる大量塗布が出来ます。
用途3Mホットメルト PG型の塗布
電源タイプ
AC電源式
適合
3M ホットメルト接着剤 PG型
質量(kg)
1
消費電力(W)
340
危険物の類別
非危険物
吐出能力(kg)
(接着剤)3/1時間
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ、3次元形状
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプ
AC電源式
付属品
ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本
質量(g)
350
消費電力(W)
(入力)16
電源
100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH)(mm)
185×160
吐出量
(接着剤)20g/min
ノズル口径(Φmm)
2.7
予熱時間
約12分間
接着剤
酢酸ビニール樹脂形接着剤
制御温度(℃)
200
アズワン品番
65-2070-74
危険物の類別
非危険物
硬化時間
50~90秒
主なワーク
パーツ
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高吐出タイプで作業性向上。
手元スイッチでON/OFFが容易。
スイッチON後の熱の立ち上がりが速い。
バランサーへの取付が可能。
電源タイプ
AC電源式
仕様
接着供給式/引き金式。使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルト
トラスコ品番
453-6304
全長(mm)
248
質量(g)
800
全幅(mm)
34
定格電圧(V)
AC100
全高(mm)
228
コード長さ(m)
1.78
本体質量(g)
約360(コード除く)
定格消費電力(W)
19
予熱時間
7~8分
ノズル内径(Φmm)
2.4~3.0
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
EA305HE-10A用ノズル。
エスコ品番
EA305HE-21
長さ(mm)
2
直径(Φmm)
3
穴径(Φmm)
2.4
ノズル
スタンダード
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥6,450
税込¥7,095
翌日出荷
溶接用(集中熱風ノズル)
種別
集中熱風ノズル
適合
熱風加工機プラジェット(206A1、208A1、210A、214A、218A)
トラスコ品番
127-8282
質量(g)
50
備考
サプライ品
アズワン品番
5-5327-02
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途はんだや樹脂棒の溶着に。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
オプションノズルです。
適合品番
FV310-81
適合機種
PKP18E
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。毒性・引火性のある有機溶剤を含みません。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください。RoHS指令適合品です。
色
淡黄褐色
直径(Φmm)
11.5
長さ(mm)
200
箱入数
51
質量(kg)
1.04(箱)
適合
HMGLM1
トラスコ品番
382-3512
主成分
EVA
軟化点(℃)
約82
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
1kg
オープンタイム(秒)
約50
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ
1箱(51本)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
種別
ノズル(ヘラ型)
ノズル内寸法(mm)
10×62
適合
880B、880C、881、882、883B
トラスコ品番
469-2152
質量(g)
40
適合品番
880B、880C、881、882、883B
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
長尺シート用(平形ノズル)
種別
平型ノズル
適合
PJ-206A1、PJ-208A1、PJ-210A、PJ-214A、PJ-218A
トラスコ品番
127-8291
質量(g)
74
備考
サプライ品
アズワン品番
5-5327-03
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
オプションノズルです。
トラスコ品番
855-1403
種別
ノズルホルダー(10mm幅)
適合品番
FV310-81
ノズル幅(mm)
10
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
幅方向に均一にエアーブローする事が出来ます。
用途水切り乾燥、清掃に。
ねじ径
PT1/4おねじ
幅(mm)
42
径(Φmm)
(通路)0.8
材質
ABS樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.7
穴数
(ノズル)16
空気流量(L/min)
246(0.2MPa)
適合流体
空気
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
9段階温度調整ダイヤル
急速冷却
ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)
セット内容
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付
質量(kg)
0.67
電流(A)
12
温度(℃)
スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550
コード長さ(m)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×85×206
ノズル口径(Φmm)
34.5
風量(L/min)
スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷