ホワイトカブセのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
28件の「ホワイトカブセ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒカリモール」、「カブセ」、「ホワイトジョイナー」などの商品も取り扱っております。
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
ホワイト 長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。 形状 コ型 材質 ポリカーボネート
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
材質 ポリ塩化ビニル(PVC) ホワイト 長さ(mm) 1820
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質 硬質PVC 長さ(mm) 1000 幅(mm) 17 高さ(mm) 10 溝幅(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
349 税込384
当日出荷

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
材質 硬質ABS 長さ(mm) 1000 高さ(mm) 19 仕上 木目柄プリント
1本
519 税込571
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内窓・パーテーションの作成用の部材です DIYでの二重窓・パーテーション等の作成 冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
長さ(mm) 2100
1本
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性に優れ大変丈夫です。 ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。 形状 R1型 材質 ポリカーボネート
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm) 11 材質 硬質PVC
1本
78 税込86
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプ チャンネル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質 硬質PVC 長さ(mm) 1000 幅(mm) 14 高さ(mm) 4.5 溝幅(mm) 4.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
99 税込109
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質 硬質PVC 長さ(mm) 1000 幅(mm) 17 高さ(mm) 10 溝幅(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
299 税込329
当日出荷

ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質 硬質PVC 長さ(mm) 1000
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質 硬質PVC 長さ(mm) 1000 幅(mm) 14 高さ(mm) 9 溝幅(mm) 4.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
199 税込219
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質 硬質PVC 長さ(mm) 1000 幅(mm) 17 高さ(mm) 4.5 溝幅(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
149 税込164
当日出荷

板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
材質 ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm) 1820 高さ(mm) (小/大)6/11 質量(g) 57 外幅×内幅(mm) 5.2×3
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
仕様 UV加工 材質 ポリカーボネート樹脂
1枚ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電 板厚(mm) 3 材質 ガラス部分がポリカーボネート セット内容 面材(中空ポリカ板)×2枚。上レール×1。下レール×1。横カバー×2。縦用フレーム取手付×4。横用フレーム×4。金鋸×1。両面テープ×1 ホワイト
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます
1本
85 税込94
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm) 2000 材質 硬質ABS 幅(mm) 17 高さ(mm) 10 溝幅(mm) 6.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
639 税込703
翌々日出荷