- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 玩具/おもちゃ
- ホワイトタイガーのおすすめ人気ランキング
ホワイトタイガーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新139件の「ホワイトタイガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「頭巻きタオル」、「クールバンダナ」、「頭カバー」などの商品も取り扱っております。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2000×800×800
質量(kg)
13.5
材質
ポリエステル
1個
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
通気性・吸汗性、水にも強く耐熱性に優れた綿素材を採用。
10ゲージ薄手タイプ。
指先の破れを抑制する補強加工
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等
機能
すべり止め・吸汗性
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
アタマに巻ける長さがちょうどいい!。職人だったら一枚はほしい。
おしゃれなカラーバリエーション。
材質
綿100%
安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。
6時間の節電タイマーで電気代お得
98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる
蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様
省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工
色
ホワイト(W)
消費電力(W)
湯沸かし時 700
機能
3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能
RoHS指令(10物質対応)
対応
アタマに巻ける長さがちょうどいい!。職人だったら一枚はほしい。おしゃれなカラーバリエーション。
寸法(cm)
92×33
材質
綿100%
タオル素材のため、汗を取り、吸水性抜群
ほこりや直射日光から頭部、首、襟元を守る
ひたい部分に2重汗取りパットを装備
サイズ
フリー
材質
綿100%
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプ
M10タイプ
仕様
ロックレール付き
材質(レール)
アルミ/アルマイト加工
優れた吸汗&吸水性。ほこり、直射日光から頭部や首をガード。
長さ(mm)
700
幅(mm)
920
材質
綿
用途交換用専用内鍋
材質
アルミ
寸法(mm)
240×240×156
質量(kg)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
<飛ぶ!>強風や大荒れの天候を意にも介さない、徹底した飛距離重視のボディーデザイン。 <浮かして食わす!>ボディ形状を中心に計算しつくされたフローティングパワーが最大のキモである「ライザーアクション」を生み出す。 <ストラクチャーをクリアーする!>ストラクチャー回避を考慮し浮力を高く設定。 <止める!>止めて浮かせる時にイレギュラーな動きをだすためのボディー設計。
用途ライザーテクニックによる「食わせのクランキング」でクランクベイティングの概念を覆す!
仕様
潜行深度:70cm
質量(g)
約8.6
タイプ
F
下塗りも上塗りもOKの兼用パテ!
120分タイプ
きめが細かい
ヤセが少なく、施工性に優れます
クロスとの接着性が良好です
お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます
ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用
クロス用
可使時間(分)
120
色
クリーム色
仕様
粉末タイプ
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(4kg)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
<飛ぶ!>強風時や大荒れの天候を意にも介さない、徹底した飛距離重視のボディーデザイン。 <浮かして食わす!>ボディ形状を中心に計算しつくされたフローティングパワーが最大のキモである「ライザーアクション」を生み出す。 <ストラクチャーをクリアーする!>ストラクチャー回避を考慮し浮力を高く設定。 <止める!>止めて浮かせる時にイレギュラーな動きをだすためのボディー設計。 <サイレント!>重心移動設計にありがちな、ウエイトのアタックサウンドを極力抑え、よりナチュラルにアピール。
用途巻くだけではなく浮上時のアクションも考え設計し日本のフィールドに合わせた食わせのクランキング(ライザーテクニック)対応。巻くだけでも、もちろんOK!
仕様
潜行深度:1.5m
質量(g)
約9.5
タイプ
F
ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。
遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。
省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。
便利な「調理メニュー」つき。
2メモリーの時計タイマーつき。
色
ホワイト
仕様
(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理
電源コード(m)
約1.2
加熱方式
全面加熱(ふた、側面、底)
機能
保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示
RoHS指令(10物質対応)
対応
<飛ぶ!>強風や大荒れの天候を意にも介さない、徹底した飛距離重視のボディーデザイン。 <浮かして食わす!>ボディ形状を中心に計算しつくされたフローティングパワーが最大のキモである「ライザーアクション」を生み出す。 <ストラクチャーをクリアーする!>ストラクチャー回避を考慮し浮力を高く設定。 <止める!>止めて浮かせる時にイレギュラーな動きをだすためのボディー設計。
用途巻くだけのクランクではなく浮上時のアクションも考え設計し日本のフィールドに合わせた食わせのクランキング(ライザーテクニック)対応。巻くだけでも、もちろんOK!
仕様
潜行深度:3m、recommend tackle:フロロカーボンライン12lb~16lbを推奨。タフな時にはラインで浮力スピードの調整をしていただくのが効果的です(浮力スピードをゆっくりに設定する場合は太く、早くに設定する場合は細く)
長さ(mm)
(ボディのみ)58
全長(mm)
100
質量(g)
約16
タイプ
F
フックサイズ
標準(前・後):#6・#6
ペイント仕上げ用に最適のパテ!
塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。
ジョイントボードの目地処理用として最適です。
乾燥パテ。粉末タイプ。
ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途ペイント用
色
クリーム色
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10kg)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
<飛ぶ!>強風や大荒れの天候を意にも介さない、徹底した飛距離重視のボディーデザイン。 <浮かして食わす!>ボディ形状を中心に計算しつくされたフローティングパワーが最大のキモである「ライザーアクション」を生み出す。 <ストラクチャーをクリアーする!>ストラクチャー回避を考慮し浮力を高く設定。 <止める!>止めて浮かせる時にイレギュラーな動きをだすためのボディー設計。 <サイレント!>重心移動設計にありがちな、ウエイトのアタックサウンドを極力抑え、よりナチュラルにアピール。
用途巻くだけのクランクではなく浮上時のアクションも考え設計し日本のフィールドに合わせた食わせのクランキング(ライザーテクニック)対応。巻くだけでも、もちろんOK!
仕様
潜行深度:2m、recommend tackle:フロロカーボンライン12lb~16lbを推奨。タフな時にはラインで浮力スピードの調整をしていただくのが効果的です(浮力スピードをゆっくりに設定する場合は太く、早くに設定する場合は細く)
長さ(mm)
(ボディのみ)58
全長(mm)
94
質量(g)
約15.4
タイプ
F
フックサイズ
標準(前・後):#6・#6
オモリ交換可能
用途ラトル入りで広範囲のタコにアピール。ボディーが浮くので根掛かり激減。ズル引きOK。ステイさせてシェイキングするのも効果的。手頃なサイズと実績カラーで使いやすさ抜群。
サイズ(号)
3