- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- ホワイトボード
- ホワイトボード コピーボードのおすすめ人気ランキング
ホワイトボード コピーボードのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新134件の「ホワイトボード コピーボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子 ホワイトボード」、「ホワイト ボード 印刷」、「電子黒板」などの商品も取り扱っております。
プリンタなし、スタンドセット
スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ
USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能
ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。
ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり
保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応
BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。
設置方式
脚付
材質(表面)
-
種類
脚付き・無地
無料のソフトをインストールして、ホワイトボード・黒板に取り付けると電子黒板として使用可能です。裏面にマグネットが付いているため、取り付けが容易です。マーカー・チョーク・イレーザーをそのまま使用可能です。板面の記載内容はパソコン・スマートフォン・タブレットに画像データとして保存可能です。
Google EDLAの認証を取得し、Google PlayストアやGoogle Workspace for Education のソリューションをご利用いただける多機能電子黒板。 。また、カメラとマイクが標準搭載されているため、オンライン会議にも使用可能。手書きした文字を自動でテキスト化します。板書書きの体裁を気にすることなく、テンポよく書き込んでお使いいただけます。電子黒板機能は、書き込み内容を本体内蔵メモリーやUSBメモリーにデータ保存可能。USBメモリーやメール添付にてデータ共有できるため、紙の資料廃止を促進しペーパーレス化に貢献、見直しや管理が楽になります。”レグザキャンバス”に映る画面を録画・保存して、授業の記録や、解説動画の制作やビデオ会議なども、録画することが可能です。また、内蔵マイクを介した会話の録音も可能です。
付属品
スタイラスペン (4本)/HDMIケーブル (3m) (1本)/Type-Cケーブル (1m)PD65W対応品 (1本)/タッチパネル専用USBケーブル (3m)(1本)/電源コード /リモコン /電池(リモコン用) (単4×2本)/取扱説明書(取付ガイド) /保証書 /壁取付金具
消費電力(W)
定格動作時 :290、標準動作時 :180、エコモード動作時 :80
表面処理
ノングレア(非光沢) 強化ガラス
本体質量(kg)
34.5
入力電圧(V)
AC100±10% (50/60Hz)
対応
Googleソリューション:Play ストア/Classroom/Jamboard/Meet/ドライブ/Gmail/Map/ドキュメント/スプレッドシート/スライド/Google TV
機能
ペンアプリ:ホワイトボードペン機能 / 描画書き込みペン機能 / 付箋 / QRシェア / 定規分度器 / OCR機能 / 背景変更、ブラウザ機能:対応、オフィス互換機能: 対応、スクリーンシェア: 対応、PDFの閲覧: 対応、タブレットPCモード: 対応、スクリーンミラーリング: 対応 (Windows / Android / iOS)、簡易自動サイネージ: 対応(アプリのダウンロードが必要)、簡易タイマー機能: 対応、マルチメディア再生:本体メモリー/USB、メモリー動画→Mpeg4、静止画→JPEG/PNG/BMP、録画・録音機能 :対応、WEB会議機能 :対応
連続運転時間(h)
1日当たり16
コントラスト比
1200:1
液晶パネル
4K
視野角
水平178°/垂直178°
取付金具
VESA 4点留め(ピッチ600(H)×400(V)mm)
設置方法
横置きのみ
入力端子
HDMI入力 ×3、USB3.0 ×3、USB3.1(Type-C) ×1 (PD65W対応)、USB2.0(タッチ入力用) ×1
スピーカー
15W+15W + サブウーファー20W内蔵 (50W)
使用環境条件
温度:5~40℃、湿度:20~80%(結露のないこと)
画面サイズ
65型
出力端子
DIGITAL VIDEO OUT ×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE ×1
画素数
3840×2160(水平×垂直)
RoHS指令(10物質対応)
対応
タッチパネル方式
タッチセンサー方式:赤外線スキャン方式、最大タッチポイント:20点、ペンツール:専用ペン + 指、ペンアプリ:内蔵、USB接続によるタッチ適用OS:Windows 10~11 / Mac OSX / Linux / Android4.3以上
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1488×935×102
画面寸法(mm)
1428×804
入出力端子
LAN× 1
輝度(cd/m2)
500
1台
¥650,000
税込¥715,000
3日以内出荷
「てれたっち」は、ホワイトボードに取り付けると、プロジェクターで投影した画面をタッチで操作できるようになる取り付け型タッチ化ユニットです。
横幅930~1780mm(42~80型TV相当)までのホワイトボードや壁に対応。専用ペンを使ったマルチタッチ操作ができます。
ホワイトボードと「てれたっち」を使えば、コストを抑えて、電子ホワイトボードを実現できます。
取り付け後、パソコンで専用の設定ソフトを起動し、プロジェクターで投影される内容に沿って設定するだけで、タッチで画面を操作できるようになります。
(ホワイトボードやプロジェクターなどは別途、ご用意いただく必要があります。)
ホワイトボードなどに合わせて本商品のサイズを調整し、マグネットで簡単に取り付け可能です。
ホワイトボードに取り付けたあと、添付のCD(もしくはダウンロード)から専用ソフトをインストールし、付属のUSBケーブルでパソコンに接続します。
その後、画面に従って、専用ペンでタッチするだけで設定完了です!
接続したパソコンから電源供給されるので、てれたっち用の電源を用意する必要はありません。
対応OS
Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1093~1943mm×39mm×57
質量(g)
980
使用温度範囲(℃)
0~40
使用湿度範囲
20~80%(結露なきこと)
電源(V)
DC5(500mA)(USBバスパワー)
適合規格
VCCI Class B、RoHS指令準拠、文部科学省 学校環境衛生基準
保証期間
1年間
取付場所
磁石がつくホワイトボード、または平らな壁
入力範囲
横幅:930~1780mm(42~80型TV相当)
タッチパネル方式
光学式
入力方式
専用タッチペン(マルチタッチ2点対応)
精度
95~120cm:±5mm、120~175cm:±10mm
応答速度
10ms
範囲
90%以上(タッチ範囲)
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転!
片面は投影仕様になっていて、プロジェクターをワイドに投影できます。
回転させれば通常のホワイトボードに早変わり!
両面を使い分け出来るスチール脚の両面ホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。
マグネット対応可能。
※投影面は特殊な反射を抑える加工がされているため、マーカーの文字が消えにくい場合がございます。その際はよく絞ったきれいな布で水拭きを行ってください。
用途ホワイトボードとして
設置方式
脚付
材質(表面)
スチール
付属品
粉受け1個
種別
両面
材質
ボード:スチール(表面焼き付け塗装)、キャスター:PP、枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装
質量(kg)
19.1
種類
脚付き・片面無地/片面投影対応無地
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)
1750×850
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1860×560×1860
取扱説明書
(2.3MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
マグネットを使って掲示できます。
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
ホワイトボード板面に書いたものをそのまま残して手軽に持ち運べる。
考えをまとめるノートやメモ、事前に書いておくことができる為ミーティング用プレゼンツールとして、スタイリッシュにコミュニケーションを図れるツールとして活用できます。
スタンド機能付き。マグネット対応。付属の黒色マーカーはイレーザーとマグネット付き。この付属のマーカーで板面カバーをとじて固定します。
表示内容
無地
材質(表面)
ソフト鉄板/PET
付属品
イレーサー付マーカー黒1本
材質
ボード面:ソフト鉄板/PET、カバー:PU/再生紙/磁石/鉄板、マーカー:PP/フェルト/アルコール系インク、磁石
機能
持ち運び、スタンド、マグネット使用可
スチール面がホワイトボードに大変身!
裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。
使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。
用途ホワイトボードとして
材質
PET+ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
書きごこちなめらか!画面は感圧式なので筆圧で線の太さを変えられ、書きごこちもなめらかです。
優れた耐久性!約50000回書き換えが可能!
とてもコンパクト!超薄3.2mm/軽量110g!カバンやポーチに入れて手軽に持ち出せます。(突起部除く)
簡単操作!ボタンを押すと、瞬時に画面をリセット(消去)!
スタイラス付き!専用スタイラスを同梱。
画面サイズ
8.5インチLCD(182×125mm)
書換え回数
約5万回
付属品
スタイラス、スタイラスホルダー
材質
ABS、PC
質量(g)
約110
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)
222×3.2×141(突起部除く)
片面がプロジェクター投影可能な投影ボードタイプのホワイトボードです。投影ボード面は、光の反射をおさえる加工を施しています。また投影した上に書き込みしながら、会議を進められます。マグネットの使用は可能です。また操作が簡単なワンタッチ式ストッパーのため、板面を簡単に回転できます。
種類
脚付き・塗装鋼板(投影ボード/無地タイプ)
仕様
マグネット可、キャスター付
付属品
マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(1個)
材質
板面:スチール塗装、枠:アルミ、脚部:スチール(粉体塗装)、センターストッパー:ABS成型、キャスター:ポリプロピレン(ストッパー4個付)
厚さ(mm)
ボード面:17
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転!
素早く両面を使い分け出来る、スチール脚の両面ホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。
価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付両面ホワイトボードです!
マグネット対応可能。
用途ホワイトボードとして
設置方式
脚付
材質(表面)
スチール
付属品
粉受け
種別
両面
材質
枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、粉受け:アルミ合金+粉体塗装、キャスター:PP
種類
脚付き・無地
取扱説明書
(2.2MB)
下で書いて上で見る オフィスのスペースを有効活用。床と天井をポールで突っ張る仕様です。ノックダウン式です。
オリジナルアルミ枠を使用。板面の上下スライド時も、ガタつきや横ブレがありません。天井高2300mm~3100mmまで対応します。ご注文の際には、床から天井までの高さをご指定ください。
寸法(幅W×高さH)(mm)
1810×1800(1810×910×2)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1770×870×2枚
ポール径×長さ(Φ×mm)
75×2300~3100
仕様
マグネット・マーカー・レーザー罫引対応
材質(天板表面)
ニッケルホーロー
グリーン購入法
適合
付属品
マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
サービス分類
オーダー・加工
チョークタッチ抜群 スチールグリーン黒板。目が疲れにくい色彩。下地に鉄板を使用しているためマグネットが使え、教育現場に最適な商品です。
付属品
ラーフル1個・チョーク白10本
価格と使い勝手にこだわりぬいた、脚付ホーロー製ホワイトボーです!
日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れた脚付ホーロー製ホワイトボードです。
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転でき、素早く両面を使い分け出来ます。
表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く
消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ!
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途ホワイトボードとして
設置方式
脚付
材質(表面)
ホーロー
付属品
粉受け1個
種別
両面
材質
板枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、キャスター:PP
種類
脚付き・無地
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.2MB)
壁に沿ってピタッと置ける、L字脚タイプの片面ホワイトボードです。
背面には壁を傷つけないクッション付きで安心。
L字脚なので、会議室のスペースを無駄にせず広々使うことが出来ます。
板面のコーナーは丸みをもたせており安全に配慮しております。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
用途ホワイトボードとして
設置方式
脚付
材質(表面)
スチール
付属品
粉受け1個
種別
片面
材質
アジャスター:PP。枠フレーム:アルミ。フレーム:スチール+粉体塗装
種類
L字脚付き・無地
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.8MB)
スライド式吊金具2個付で壁掛けに最適です。
設置方式
壁掛
材質(表面)
スチール
仕様
マグネット対応、ペントレー付
付属品
ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個
種別
横掛け
材質
フレーム:アルミ、吊金具:アルミ(スライド式)
色
白
種類
壁掛け・無地
直接プリントできるマグネットシート!
従来の印刷物をマグネットシートに貼りつける手間が不要なのでオリジナルの掲示物も簡単に作成できます。
素材が紙なのでハサミやカッターでお好きな形に切る事もできます。
用途スチールボードやホワイトボード、ロッカーやドアなどの掲示物等に。
サイズ
A4
色
白
仕様
表面磁束密度:90以上
材質
紙、マグネットシート
寸法(mm)
210×297
紙厚(mm)
0.3
素材
マット
入数
5枚
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合プリンタ
インクジェット
吸着力(N/cm2)
0.25
1パック(5枚)
¥579
税込¥637
当日出荷
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。
■----------------------------------------------
『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。
■----------------------------------------------
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。
■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに
設置方式
壁掛
材質(表面)
スチール
付属品
粉受け、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)
種別
片面
材質
(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板
種類
壁掛け・無地
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.7MB)
ホワイトボードシート 環境対応。
キャビネットなどに貼れる小サイズから古くなって汚れたキャスター付きホワイトボードの上からも貼れる特大サイズまで選べる5サイズ展開。
不必要な機能を省いたシンプルで使いやすいホワイトボードシート
シート厚を薄くする事で廃棄時の環境負荷を削減できます。
シートの素材自体も再生材を使用
ペン・イレイザーなど従来の付属品を別売りにし、資源を節約。
ホワイトボードシートって...緊急・災害 緊急・災害時時に大活躍する に大活躍するアイテムなんです!!
緊急事故などの急な現場でのミーティングに!
限られたスペースで復興作業等の打ち合わせに!
災害・事故状況などの情報伝達手段・誘導に
材質
ポリオレフィン、塩素化ポリエチレン、マグネットシート
厚さ(mm)
0.5