- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- ホワイトボード
- ホワイトボード補修のおすすめ人気ランキング
ホワイトボード補修のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「ホワイトボード補修」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホワイトボード再生コート」、「ホワイトボード塗料」、「ホワイトボード コート」などの商品も取り扱っております。
消えにくくなったホワイトボードがあっという間に甦る!。作業はカンタン。ホワイトボード1枚でたったの5分。効果は長持ち。お手入れ不要。何回でも繰り返して再生可能。いつまでも使えます。使い残しは保存できますからムダになりません。もちろんコピーボードにも使えます。
タイプ
再生コーティング剤
ホワイトボードシート 環境対応。
キャビネットなどに貼れる小サイズから古くなって汚れたキャスター付きホワイトボードの上からも貼れる特大サイズまで選べる5サイズ展開。
不必要な機能を省いたシンプルで使いやすいホワイトボードシート
シート厚を薄くする事で廃棄時の環境負荷を削減できます。
シートの素材自体も再生材を使用
ペン・イレイザーなど従来の付属品を別売りにし、資源を節約。
ホワイトボードシートって...緊急・災害 緊急・災害時時に大活躍する に大活躍するアイテムなんです!!
緊急事故などの急な現場でのミーティングに!
限られたスペースで復興作業等の打ち合わせに!
災害・事故状況などの情報伝達手段・誘導に
材質
ポリオレフィン、塩素化ポリエチレン、マグネットシート
厚さ(mm)
0.5
スチール面がホワイトボードに大変身!
裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。
使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。
用途ホワイトボードとして
材質
PET+ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
電解水のチカラでボードのインク汚れを浮かせて落とします。天然成分配合で、特有の嫌な臭いがありません。ブラックボードのインクも落とせます。
仕様
ホワイトボード用
トラスコ品番
338-2249
材質
成分:精製水、発酵アルコール、重曹電解水、帯電防止剤
幅(mm)
33
厚さ(mm)
33
色
透明
高さ(mm)
120
質量(g)
60
主成分
精製水、発酵アルコール、重曹電解水
1個(60mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
ホワイトボードの板面についた汚れを除去します。
筆記性、消去性を低下させることなく使用できます。
ホワイトボード全体に液を塗布しやすいエアゾールタイプです。
液ダレ防止のために、塗布面への付着量を抑えています。
スチール製、ホーロー製両方のホワイトボードに対応しています。
成分
エチルアルコール、イソパラフィン系炭酸水素、香料
容量(mL)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×53×179
アズワン品番
64-0848-02
1本(200mL)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
水性・速乾タイプ。
屋内外に使用でき、軽量で収縮がないので、ひび割れや、はがれがありません。
用途屋内外のコンクリート・モルタル・ブロック・しっくいボード・木部の壁面のひび割れ、くぎ穴、へこみ、隙間などの充填に。
塗装・かべ紙貼りの下地調整用に。
色
ホワイト
仕様
容量/700mL:施工面積/約80m2
乾燥時間(時間)
約1~2(夏30℃)、約3~4(冬10℃)
危険物の類別
非危険物
1缶(700mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ガラス面に貼って、ホワイトボードマーカーで表面に筆記消去することができます。限られた空間をコミュニケーションスペースへ手軽に変えることができます。限られた空間をコミュニケーションスペースに手軽に変えることができます。
用途ガラスに貼るホワイトボード。
仕様
内貼り
材質
ポリエステルフィルム
色
白
2018年トラスコ掲載ページ
10 0602
ホワイトボードの板面の汚れをきれいに落とし、その後も筆記性および消去性は変わりません。コクヨ以外のコピー黒板には使用できません。
タイプ
スプレー
成分
エチルアルコール・LPG
1本(180mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
この塗料を使えば、線引きテープよりも強固に表面に密着します。
間違えたり、変更したい時も安心です。
端からめくれば、簡単にはがして、取ることができます。
成分
樹脂系塗料・顔料
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1本(30mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電解水の力でイレーザーで消えないボードの汚れが綺麗に落ちます。
たっぷり300ml入りの徳用サイズが登場。広範囲噴射で大型ボードのお掃除もラクラク。
仕様
ホワイトボード用
材質
成分:精製水、発酵アルコール、重曹電解水、帯電防止剤
幅(mm)
55
厚さ(mm)
55
色
透明
高さ(mm)
196
質量(g)
300
タイプ
大容量タイプ
1本(300mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。
使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等
食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン
工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc
自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc
耐熱温度(℃)
-40~200
種類
エポキシ樹脂系補修剤
硬度
ショアーD85
有効期限(年)
3年(未開封)
強度(kg)
引張強度:420kg/cm2。圧縮強度:1260kg/cm2
体積抵抗率(Ωcm)
5×1015
剪断強度(kg/cm2)
49
誘電耐力
400 V/mil 0.125in
弾性係数
6×105PSI
成分
合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
タイプ
スプレー
仕様
スプレー式噴霧機構、アルコールベースクリーナー液(エタノール系)
容量(mL)
18
種類
ボードアクセサリー
寸法(Φ×mm)
(最大)55×150
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
めくるだけで簡単に消去面をキレイにすることができる。
たっぷりめくれる16層のシート。
マグネット付き。
握りやすい本体形状。
つめ替え式
用途めくるだけで新しいシートになり、いつもきれいに消せる!16層のホワイトボード用イレーザー
仕様
本体
材質
(本体)R-PP、(マグネット)フェライト磁石、(ベース部)P-PP・EVA、(シート)ポリエステル系繊維
マグネット
付
グリーン購入法
適合
落ちにくい汚れもマイナスイオンの力でスッキリ。手にも優しいアルカリ電解水使用。
タイプ
シート
成分
アルカリイオン水、炭酸イオン、発酵エタノール
シートサイズ(mm)
約200×300
液性
アルカリ性
素材
不織布
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
マグネットシートの大判タイプになります。
そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様
等方性
商品タイプ
大判
タイプ
つやなし(マットタイプ)
色
白
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。
■----------------------------------------------
『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。
■----------------------------------------------
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。
■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに
設置方式
壁掛
材質(表面)
スチール
付属品
粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)
種別
片面
材質
(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板
種類
壁掛け・無地
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.7MB)
金属層があるためマグネットを使用できます。カッターやハサミなどで加工が可能です。
用途オフィスや工場の即席ホワイトボードに。
トラスコ品番
149-4303
材質
表面層:PET、基材:スチール、粘着剤:アクリル系強粘着剤
幅(mm)
900
厚さ(mm)
0.2
質量(kg)
0.7
色
板面:白
長さ(m)
1
1巻(1m)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
裏面に壁やガラスなどの平滑面に貼れる吸着シートを採用したホワイトボード。粘着剤を使用していないので、のり残りがなく、きれいにはがせ、再使用できます。※何度も繰り返し使用すると、吸着力が低下します。付属品/ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個・CamiApp<キャミアップ>対応シール4枚。
用途会議の意見集約に。
区分
本体
シリーズ
ホワイトボード ピタボ
雨や水では消えません!
濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプなど、どこでもよく書けます。
ガラス・ホワイトボードに書いた文字は水では流れませんがティッシュ・布などで消すことが可能です。
用途建築用・木材用
付属品
ホルダー
外径×長さL(Φ×mm)
約17×117
商品タイプ
使い切り本体