ホース はさみのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
206件の「ホース はさみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「架橋ポリ カッター」、「油圧ホース カッター」、「ガスホースカッター」などの商品も取り扱っております。
切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
全長(mm) 190 質量(g) 220 切断径(mm) 37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34) 切断対象 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管 適合替刃 JTCE37 トラスコ品番 342-8303
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ザクッと切れる。チューブやゴム板のような柔らかくて切りにくい素材もきれいな切り口に仕上がります。ラクラク切れるバネ付。
全長(mm) 218 刃長(mm) 45 トラスコ品番 327-8131 材質 ステンレス鋼、ABS樹脂、ステンレスバネ 質量(g) 200 タイプ 一枚刃はさみ 硬度 HRC50 切断能力 ゴムホース(厚み7mm、Φ25mmまで)、耐圧ホース(非金属繊維)、ゴム板(厚み15mmmまで)、結露防止用ウレタン巻ホース(Φ28mm) 刃厚(mm) 3
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。 材質 本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼) エスコ品番 EA338A-37 全長(mm) 210 切断能力(Φmm) 6~37
1個
2,840 税込3,124
当日出荷

アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟材切断用ハサミ!切断面が美しい! 受け部にアタッチメント(標準付属品)を取り付けると、直角切り、45°斜め切り等、正確な角度切りができます
用途ゴム・ウレタン・ナイロンホース・ヒーターホース・ブレーキホース・通信モール・ベルト・皮・電線(芯線が細いより線に限る)など 全長(mm) 285 付属品 角度付け切断用アタッチメント トラスコ品番 303-6111 質量(g) 535 刃長(mm) 110 切断能力 (シリコンホース)Φ40まで、(ワイヤープロテクター)1~4号 刃開き(先端)(mm) 62
1本
9,298 税込10,228
当日出荷

空気圧機器配管用のウレタン、ナイロンチューブをスムーズに切断します(チューブガイド付き)。優れた切れ味、耐久性に優れた高級刃物鋼使用しました。
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断面をつぶすことなく、プラスチック・ゴム・軟らかい木材、さらに幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを45°・60°・75°・90°の角度で切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。
質量(g) 397 切断能力(mm) (幅)56
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m) チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。 ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
材質 刃物鋼+樹脂(グリップ部) トラスコ品番 378-3031 質量(g) 48
1個
899 税込989
当日出荷

樹脂製硬質チューブの切断用です切断面を直角にカット可能
種別 アズワン品番 61-3533-64
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ホースをつぶさずに楽々カットできます。
用途Φ14までの各種チューブ切断 適合 PU、ナイロン、PE、PVC 材質(本体) 樹脂 適合チューブ外径(Φmm) 3~14 材質(刃) SUS420
1個
489 税込538
当日出荷

操作は簡単。ハサミ感覚でクイックカット。軽量コンパクト設計。刃は反転させて2回使用できます。替刃式
切断対象 架橋ポリエチレン管・ポリブテン管 外径Φ27mmまで。保温材付ポリエチレン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み10mm)。保温材付ポリブテン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み5mm)。サヤ管(CD巻/PF管) Φ37mmまで 全長(mm) 210 質量(g) 170 トラスコ品番 408-8123
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管等、軟質樹脂管をスカッと切断! 刃を逆に取付けることにより、2度使用可能で大変経済的。 滑りにくい溝付グリップ。
切断能力(Φmm) Φ38以下 材質 アルミ合金 仕上 シャンパンゴールド焼付塗装 トラスコ品番 321-6489 質量(g) 155
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

パイプが変形せずに切れます。
用途樹脂管の切断 切断能力(mm) Φ5~Φ34 トラスコ品番 814-4740 全長(mm) 200 質量(g) 200 主要切断材料 HIVP管、架橋ポリエチレン管、VE管、ポリブデン管、CPVC、シリコンホース、高圧用樹脂ホース、エフモール、プロテクタ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


用途樹脂、ポリエチレンホース等の切断に 材質 本体:ナイロン樹脂+グラスファイバー刃:SUS420J2 エスコ品番 EA338A-28 全長(mm) 197 質量(g) 155 切断能力(Φmm) 6~28
1個
3,570 税込3,927
当日出荷

用途プラスチック、ゴム製のホースなどの切断に。 材質 本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼(油焼き入れ) エスコ品番 EA338KA 全長(mm) 185 切断能力(Φmm) 25
1個
9,590 税込10,549
当日出荷

ゴム板厚2.0mmまでカットできます。ハンドル部の金具を起こすとバネになり、開閉が楽になります。
全長(mm) 143 刃長(mm) 50 トラスコ品番 381-5765 材質 刃部:ステンレス、柄:ABS樹脂 質量(g) 35 切断能力(mm) (ゴム)板厚2.0まで 刃厚(mm) 2
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷