- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- ホース 延長 ジョイントのおすすめ人気ランキング
ホース 延長 ジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新178件の「ホース 延長 ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース 延長」、「水道ホースソケット」、「ホース連結」などの商品も取り扱っております。
本体が360度回転するので、ホースがねじれません。
用途ホースとホースの接続用。
適合ホース内径×外径(Φmm)
12~15×21
仕様
ねじれ防止付
トラスコ品番
381-3797
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
35
質量(g)
45
接続方式
ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
21
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【延長・補修】ホースとホースをつなぎます(延長・補修用)。【ワンタッチ】着脱はワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途
適合ホース内径(Φmm)
12~15
材質
(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
接続方式
ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
~20
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
ホースの延長および補修用品です。
用途ホースとホースの接続用
材質
主要部:ABS樹脂
仕様
本体が360度回転するので、ホ-スがねじれません。
トラスコ品番
818-7478
高さ(mm)
35
内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
21まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ホースとホースをコネクタ同士で接続できます。
用途ホースとホースの接続用。
トラスコ品番
381-3878
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
30
質量(g)
10
接続方式
コネクタ-コネクタ
耐圧(MPa)
0.7
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
コネクターにワンタッチでホースをつなげるアイテムです。
ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
材質
主要部:ABS樹脂
トラスコ品番
818-7482
質量(g)
55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×40×189
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
ソケットとソケットをつなぐ中間継手です。【補修・延長】ホースの延長・補修がワンタッチで可能です。トヨックス製各種マルチソケットと併用してください(2ヶ必要)。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ソケットとソケットをつなぐ継手
材質
(プラスチック部)ABS、(ゴム部)合成ゴム
接続方式
コネクタ-コネクタ
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
材質
C3604BD
形状
ストレート
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
ホースの延長および補修用品です。
用途ホースとホースの接続用
材質
主要部:ABS樹脂
トラスコ品番
818-7477
質量(g)
32
内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
21まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
【パーツ対応表あり】耐圧ワンタッチコネクターとホースジョイントのセットです。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)を内蔵したコンパクト形状です。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)
12~15
材質
AES樹脂、ABS樹脂、ポリアセタール
接続方式
ホース-ホース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×67×35
関連資料
アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
耐圧(MPa)
0.7
適合
G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074
材質
ABS樹脂
接続方式
ニップル-ホース
2本のホースを簡単に連結して延長可能。異なるサイズを連結:19mm(3/4")のホースから13mm(1/2")のホースなど異なる直径のホースを連結。簡単に連結:延長継手はのホースコネクターまたは止水器具のどちらかに連結可能。
用途三つ又ホースジョイント。庭や芝生の散水に。Y字型継手 ホース継手三つ又 Yカップリング Y字カップリング ホース分岐三つ又
質量(kg)
0.015
色
グレー/オレンジ
接続方式
ホース-ホース
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
51×30×30
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。
ホースとホースの接続用。
材質
ABS樹脂
接続方式
ホース-コネクタ
ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいプラグ付きのホースナットです。【ワンタッチ】ソケットにつなぎます。ホースの延長補修がワンタッチで可能です(メーカー製各種マルチソケットと併用してください)。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースと各種部品をつなぐ継手
適合ホース内径(Φmm)
12~15
材質
(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム
接続方式
ホース-コネクタ
適合ホース外径(Φmm)
~20
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【延長・補修】ホースの延長・補修に使います。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途
材質
(プラスチック部)POM・ABS・PP、(ゴム部)合成ゴム
接続方式
ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
~20
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
用途屋外散水用。
ホース内径7.5mmの延長用。
ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。
ホース内径(Φmm)
7.5
ホース外径(Φmm)
11
ホース長さ(m)
5
トラスコ品番
818-7565
質量(g)
414
材質(ホース)
塩化ビニル樹脂
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ホースの長さが足りないときに延長できるホースです。
仕様
タカギ 延長ホース5m(Φ12、NB)
トラスコ品番
835-9912
材質
ABS樹脂、POM、塩化ビニール樹脂(PVC)
長さ(m)
5
使用圧力(MPa)
0.7
外径(mm)
17
内径(mm)
12
2018年トラスコ掲載ページ
9 1297
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
延長した先の流量を調節・ストップ機能付ワンタッチ中間継手です。【コック付きワンタッチ】コックで通水・止水・水量調節ができます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途
適合ホース内径(Φmm)
12~15
材質
(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
接続方式
ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
~20
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ホースとホースをつなぐストレートタイプのホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用
材質
ポリアセタール