- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- ホース 接続 部品のおすすめ人気ランキング
ホース 接続 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,269件の「ホース 接続 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道ホース ジョイント」、「ホースロックナット」、「ホースとホース 接続」などの商品も取り扱っております。
本体が360度回転するので、ホースがねじれません。
用途ホースとホースの接続用。
適合ホース内径×外径(Φmm)
12~15×21
仕様
ねじれ防止付
トラスコ品番
381-3797
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
35
質量(g)
45
接続方式
ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
21
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。ネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質
ポリプロピレン
使用圧力(MPa)
0.05~0.6
アズワン品番
64-5154-50
1セット
¥639
税込¥703
当日出荷
タカギ製散水用品のホース接続部交換部品です。
用途タカギ製散水用品専用。
適合ホース内径×外径(Φmm)
12~15×21
仕様
ツメ付リング同梱
トラスコ品番
381-3819
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
28
質量(g)
10
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
セット内容
外ネジタケノコ、ホースバンド(各1個×2セット)
材質
黄銅
取付ねじ
R1/2
1袋(2セット)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。万能口金はビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質
万能口金:ポリアセタール。ホーセンド:ポリプロピレン
使用圧力(MPa)
0.05~0.6
アズワン品番
64-5154-51
1セット
¥879
税込¥967
当日出荷
エアーツールへの追従性が高く、ホースの「よじれ」「折れ」を解消します。
さらに、作業者の手首の疲労、肩への負担が軽減されます。
可動部の旋回角度は360°、搖動角度は全角60°で作業性が更にアップ!
材質
本体:鋼鉄(Crメッキ)、カバー:POM
質量(g)
54
最高使用圧力(MPa)
0.9
耐圧力(MPa)
2
適合流体
エアー
接続口
R(PT)1/4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コネクターにワンタッチでホースをつなげるアイテムです。
ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
材質
主要部:ABS樹脂
トラスコ品番
818-7482
質量(g)
55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×40×189
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番
381-3991
寸法(mm)
85×189×40
質量(g)
62
取付ねじ
G1/2
適合ホース外径(Φmm)
~21
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ホースを連結するためのジョイント部品です。
大口径ホーセンドのついたホース同士をワンタッチで接続できます。
大流量です。
材質
ポリプロピレン
使用圧力(MPa)
0.1~0.6
流路内径(Φmm)
15
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
ホースとホースをコネクタ同士で接続できます。
用途ホースとホースの接続用。
トラスコ品番
381-3878
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
30
質量(g)
10
接続方式
コネクタ-コネクタ
耐圧(MPa)
0.7
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
材質
C3604BD
形状
ストレート
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。
ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質
樹脂(PA)
パッキン付き
用途散水用パーツ
色
ブラウン
取付ねじ
G3/4
流路内径(Φmm)
9
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。流路内径9ミリです。口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
使用圧力(MPa)
0.05~0.6
アズワン品番
64-5154-72
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
メタルネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合
呼13のカップリング付水栓。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質
黄銅
呼び径
13
使用圧力(MPa)
0.05~0.6
取付ねじ
G1/2
アズワン品番
64-5156-09
流路内径(Φmm)
9
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合本体
RK320FJAP/RK330FJAP
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
用途屋外での散水などに
材質
ABS+PP
接続方式
ニップル-ホース
使用流体
水(常温)