- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- ホース 接続のおすすめ人気ランキング
ホース 接続のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新10,403件の「ホース 接続」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道ホース接続ジョイント」、「水道 ホース継手」、「ホース ワンタッチジョイント」などの商品も取り扱っております。
スリムホースとスリムホースをつなぐホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用。散水用ホースジョイント。
材質
ABS樹脂
接続方式
ホース-ホース
ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
ホースとホースをコネクタ同士で接続できます。
用途ホースとホースの接続用。
トラスコ品番
381-3878
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
30
質量(g)
10
接続方式
コネクタ-コネクタ
耐圧(MPa)
0.7
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
用途屋外での散水などに
材質
ABS+PP
接続方式
ニップル-ホース
使用流体
水(常温)
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
本体が360度回転するので、ホースがねじれません。
用途ホースとホースの接続用。
適合ホース内径×外径(Φmm)
12~15×21
仕様
ねじれ防止付
トラスコ品番
381-3797
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
35
質量(g)
45
接続方式
ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
21
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。万能口金はビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質
万能口金:ポリアセタール。ホーセンド:ポリプロピレン
使用圧力(MPa)
0.05~0.6
アズワン品番
64-5154-51
1セット
¥879
税込¥967
当日出荷
ポンプ本体とホースの連結に。
タケノコ部にはホースを接続。
用途ポンプパーツ
形状
カップリング
カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番
381-3991
寸法(mm)
85×189×40
質量(g)
62
取付ねじ
G1/2
適合ホース外径(Φmm)
~21
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。
ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質
樹脂(PA)
コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。
ホースとホースの接続用。
材質
ABS樹脂
接続方式
ホース-コネクタ
延長・補修用にホースとホースをつなげます。【18ミリOK】太め(18ミリ)のホースにも使えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途
材質
(プラスチック部)ABS・PE、(金属部)鉄・ステンレス
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
締付範囲(mm)
(ホースバンド)外径18~25
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
ホースと異型ホースの接続の際に使用。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質
亜鉛ダイカスト
ワンタッチでホースをつなぐホースジョイントニップルです。
用途ホースとホースの接続用に
材質
ABS、POM、EPDM
全長(mm)
約59
質量(g)
約20
接続方式
ホースコネクタ
使用流体
水(常温)
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース内径×外径(Φmm)
12~15×21
巻取形式
手動
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。
別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用
材質
ABS樹脂
トラスコ品番
818-7492
高さ(mm)
39
質量(g)
10
適合コネクタ
タカギ製コネクタ全種類
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ホースとホースとを接続するニップルです。
ホースバンドと併せて利用します。
用途水用
材質
鉄製亜鉛メッキ
形状
ホースニップル
材質/仕上
鉄製亜鉛メッキ
耐圧(MPa)
0.98
ホース同士の連結に。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
異径のホースとホースをつなぐホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用。
適合ホース内径(Φmm)
左:7.5~9。右:12~15
仕様
異径ホースジョイントタイプ
トラスコ品番
381-3789
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
34
質量(g)
38
接続方式
ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
左:13.5。右:21
1個
¥549
税込¥604
当日出荷