ホースコネクタ 金属のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
313件の「ホースコネクタ 金属」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 ホース カプラー」、「水道 ホース アタッチメント」、「ホースワンタッチコネクター」などの商品も取り扱っております。
高品質なメッキ仕上げのホースコネクタです。
用途ホースとニップルの接続用 適合 ニップル/G036・G040・G041・G042・G043・G044FJ・G063・G064・G065・G070FJ・G074・G076・G099・G147・G301・G312・G313・G315 トラスコ品番 381-4149 材質 真鍮 高さ(mm) 50 質量(g) 127 接続方式 ニップル-ホース 適合ホース内径×外径(Φmm) 12~15×21
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじ G1/2 トラスコ品番 381-4157 材質 真鍮 高さ(mm) 35 質量(g) 51 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 ネジ付
1個
859 税込945
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじ G3/4 トラスコ品番 381-4165 材質 真鍮 高さ(mm) 35 質量(g) 57 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 ネジ付
1個
939 税込1,033
当日出荷

高品質なメッキ仕上げのホースコネクターです。万が一ニップルから外れた場合でも水が噴出しない止水弁内蔵です。
用途ホースとニップルの接続用 トラスコ品番 792-9111 材質 (原料樹脂)ポリアセタール、(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)NBR 質量(g) 130 接続方式 ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm) 21まで 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


1個(1個)ほか
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手 取付ねじ G1/2 材質 (金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 蛇口取付形状 カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
749 税込824
当日出荷

内径12mm、15mmのホースをバンドを使わずに簡単に接続することができます。 他社のカップリングシステムとも接続OKです。
用途内径11~15×外径16~20ミリホース用 材質 黄銅 接続方式 ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm) 16~20 適合ホース内径(Φmm) 11~15
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。 ホースとホースの接続用。
材質 ABS樹脂 接続方式 ホース-コネクタ
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番 172-6561 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 39 質量(g) 10 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G124 適合蛇口ねじ径(Φmm) G1/2 蛇口取付形状 ネジ付
1個
509 税込560
当日出荷

水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじ W22山20 仕様 パッキン付き 材質 黄銅 アズワン品番 64-6493-60 蛇口取付形状 ネジ付
1個
579 税込637
当日出荷

万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。 取付ねじ W26、山20 適合蛇口外径(Φmm) 14~18 トラスコ品番 375-4031 材質 真鍮 高さ(mm) 75 質量(g) 68 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 万能水栓用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。丸蛇口や立水栓に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 適合蛇口外径(Φmm) 14~20 トラスコ品番 818-7349 材質 (金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)EPDM 質量(g) 162 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87×48×121 蛇口取付形状 止めねじ型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルなどを接続すると通水、外すと止水。
用途内径11~15×外径16~20mmホース用 材質 黄銅 接続方式 ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm) 16~20 適合ホース内径(Φmm) 11~15
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番 381-3991 寸法(mm) 85×189×40 質量(g) 62 取付ねじ G1/2 適合ホース外径(Φmm) ~21 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
899 税込989
当日出荷

コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。 カップリング散水栓(地下水栓)3/4呼(20)の口先に対応します。
用途散水栓につなぐ。 適合蛇口外径(Φmm) 21~25 トラスコ品番 361-1591 材質 ABS樹脂 幅(mm) 35 高さ(mm) 40 質量(g) 15 奥行(mm) 35 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G0124 適合蛇口ねじ径(Φmm) G3/4 蛇口取付形状 ネジ付
1個
549 税込604
当日出荷

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに 材質 ABS 全長(mm) 約48 取付ねじ G1/2・G3/4 使用流体 水(常温) 蛇口取付形状 ネジ付
1個
149 税込164
当日出荷