- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- ホースジョイント KVKのおすすめ人気ランキング
ホースジョイント KVKのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「ホースジョイント KVK」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 ホース継手」、「ホース ワンタッチジョイント」、「ホース ジョイント 13mm」などの商品も取り扱っております。
仕様
屋外散水ホース用
セット内容
PZ807-13、PZ808
接続方式
ニップル-ホース
主要材質
樹脂
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
セット内容
KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2)
材質
ABS樹脂
使用温度(℃)
1~60
アズワン品番
64-5152-84
1セット
¥259
税込¥285
当日出荷
種類
ホース継手
形状
ストレート
材質
黄銅
仕様
パッキン付き
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター
材質
黄銅
コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。
ホースとホースの接続用。
材質
ABS樹脂
接続方式
ホース-コネクタ
材質
C3604BD
形状
ストレート
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
形状
ストレート
種類
塩ビ・樹脂管用継手
JIS規格
日本工業規格品
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
ホース接続口
対応
ワンタッチ給水ホースや、G1/2ナットと簡単につなげることができます。
形状
ホースニップル
サイズ
G1/2×Φ9
種類
ホース継手
接続ねじ種類
G(めねじ)
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
ホースの口径を小さくするときに。
ポンプ本体とホースの連結に。
タケノコ部にはホースを接続します。
用途ポンプパーツ
材質
金属
形状
カップリング
本体が360度回転するので、ホースがねじれません。
用途ホースとホースの接続用。
適合ホース内径×外径(Φmm)
12~15×21
仕様
ねじれ防止付
トラスコ品番
381-3797
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
35
質量(g)
45
接続方式
ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
21
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
カクダイのシャワーヘッドとKVK、MYM、東京ガス・INAX(バランス釜)のシャワーホース用アダプターセット
材質
ABS
材質
黄銅製
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
接続
呼び13管用めねじと内径16mmのホース
接続ねじ種類
R
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様
1mシールテープ付き
材質
黄銅製
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
接続
呼び13管用めねじと内径16mmのホース
1個
¥589
税込¥648
6日以内出荷
ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【延長・補修】ホースとホースをつなぎます(延長・補修用)。【ワンタッチ】着脱はワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途
適合ホース内径(Φmm)
12~15
材質
(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
接続方式
ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
~20
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
本体と止水栓の距離が短い場合、斜めジョイントを取り付けることで、ブレードホースが折れにくくなります。
仕様
めっきなし
材質
黄銅製
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷