ホースジョイントニップルのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
144件の「ホースジョイントニップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジョイントニップル」、「ニップル・コネクタ・ホース継手」、「コネクター 水道」などの商品も取り扱っております。
コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。 ホースとホースの接続用。
材質 ABS樹脂 接続方式 ホース-コネクタ
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ホースと機器の接続 形状 ニップル 材質/仕上 黄銅(C3604)+クロームメッキ製 種類 ホース継手 使用圧力(MPa) 3.45 最高使用圧力(MPa) 3.45 仕上 クロムメッキ仕上げ 使用流体 水、空気、油 流体温度(℃) -50~150
1パック(5個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 7.0 常用使用圧力(MPa) 3.5
1個
特価
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 ニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

ホースとホースをコネクタ同士で接続できます。
用途ホースとホースの接続用。 トラスコ品番 381-3878 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 30 質量(g) 10 接続方式 コネクタ-コネクタ 耐圧(MPa) 0.7 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
1個
339 税込373
当日出荷

ワンタッチでホースをつなぐホースジョイントニップルです。
用途ホースとホースの接続用に 材質 ABS、POM、EPDM 全長(mm) 約59 質量(g) 約20 接続方式 ホースコネクタ 使用流体 水(常温) 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース内径×外径(Φmm) 12~15×21 巻取形式 手動
1個
239 税込263
当日出荷

ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
耐圧(MPa) 0.7 適合 G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074 材質 ABS樹脂 接続方式 ニップル-ホース
1個
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【パーツ対応表あり】耐圧ワンタッチコネクターとホースジョイントのセットです。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)を内蔵したコンパクト形状です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm) 12~15 材質 AES樹脂、ABS樹脂、ポリアセタール 接続方式 ホース-ホース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×67×35 関連資料 アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
699 税込769
当日出荷

カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番 381-3991 寸法(mm) 85×189×40 質量(g) 62 取付ねじ G1/2 適合ホース外径(Φmm) ~21 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
899 税込989
当日出荷

用途ホースと機器の接続 材質 黄銅(C3604)+クロームメッキ製 形状 ニップル 材質/仕上 黄銅(C3604)+クロームメッキ製 種類 ホース継手 使用圧力(MPa) 3.45 最高使用圧力(MPa) 3.45 仕上 クロムメッキ仕上げ 使用流体 水、空気、油 流体温度(℃) -50~150
1パック(5個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタルネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合 呼13のカップリング付水栓。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質 黄銅 呼び径 13 使用圧力(MPa) 0.05~0.6 取付ねじ G1/2 アズワン品番 64-5156-09 流路内径(Φmm) 9
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

ホースの延長および補修用品です。
用途ホースとホースの接続用 材質 ABS樹脂 トラスコ品番 818-7483 高さ(mm) 33 質量(g) 21 内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 21 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合コネクタ タカギ製コネクタ全種類
1個
339 税込373
当日出荷


コネクターにワンタッチでホースをつなげるアイテムです。 ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
材質 主要部:ABS樹脂 トラスコ品番 818-7482 質量(g) 55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×40×189
1個
729 税込802
当日出荷

ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。ネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質 ポリプロピレン 使用圧力(MPa) 0.05~0.6 アズワン品番 64-5154-50
1セット
639 税込703
当日出荷

ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途ホースとニップル接続用 材質 主要部:ABS樹脂 トラスコ品番 818-7497 高さ(mm) 62 質量(g) 40 内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 21 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ニップル タカギ製ニップル全種類
1個
699 税込769
当日出荷

1個
409 税込450
当日出荷

用途屋外での散水などに 材質 ABS 全長(mm) 約52 質量(g) 約7 接続方式 コネクタ-コネクタ 使用流体 水(常温) 適合ホース内径(Φmm) 9
1個
149 税込164
当日出荷