ホース巻取機のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
537件の「ホース巻取機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動巻取り」、「チューブ 巻き取り」、「消火栓 ホース掛け」などの商品も取り扱っております。
きれない2重巻が可能です。 センターピンと巻取補助ピンの間にホースを挟みこみ、一人でハンドルを回すだけの簡単操作。 巻き取ったホースが、本体からすっぽりと取り外せます。 センターピンが円盤面まで後退するので負荷が抜けて簡単に外せます。 巻取りホース抑え棒が、側面の凹凸を極限まで減らしました。 真っ直ぐに伸びた消防ホース(径65・新品)なら約45秒で巻取ります。
質量(kg) 9.81 主要材質 SS RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
50,980 税込56,078
当日出荷

ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様 Φ8.5ヨリ戻し付 タイプ 軽量
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消防ホースの巻取機です。 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。 消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。 中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。 25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。
質量(kg) 11.9 主要材質 SS サイズ(mm) 330×520×660 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

消防ホースの巻取機です。車輪がついています。 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。 消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。 中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。 25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。
質量(kg) 13.76 主要材質 SS サイズ(mm) 650×410×875 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷

丈夫でキズがつきにくく、サビにくいステンレス製。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!
適合ホース外径(Φmm) 20 適合ホース内径(Φmm) 15 カバー なし 材質(本体) 18ステンレス キャスター なし 巻取形式 手動
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
28,880 税込31,768
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作の軽い軸受ベアリングを装備しています。
仕様 組立式 カバー なし キャスター なし 適合ホース内径×外径(Φmm) 8.5×13.7 巻取形式 手動
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

レトロな雰囲気のスチールリール。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!
カバー なし キャスター なし 適合ホース内径(Φmm) 15 巻取形式 手動
1台
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷


積み重ね保管ができるマジックリール用ドラム
直径(Φmm) 480 仕様 ドラムのみ 質量(kg) 2.4
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
付属品 ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

洗車・散水などに向いています。 板付きのため安定性に優れています。
ホース長さ(m) 20 質量(kg) 3.4 ホース径(Φmm) 8.5 適合ホース G1/4
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
付属品 ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

灌水ホースの巻き取り作業が楽になります。 今まで重労働だった灌水ホースの巻き取り作業が 楽に素早くできます。 大型車輪付きなので機械の移動も楽です。 巻き取り操作はスロットルレバーの開閉だけなので 簡単です。
仕様 スロットルレバー:固定式 カバー なし 質量(kg) 32.5(リール含まず) 長さ(m) 100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 機体:1209×963×960 キャスター あり エンジン形式 ホンダGX35(4サイクル) クラッチ 遠心クラッチ 適合ホース スミレイン(R)40:100m、スミサンスイ(R):100m(専用リール、ボビン必要)、キリコ(R):100m(専用リール必要) 巻取形式 自動
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

スミレインの敷設と収納が簡単にできます。スミレインを移動式で使用する場合に便利です。
適合 スミレイン40、50兼用
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水、農水用です。
材質 ポリエステル繊維、PUR、黄銅 長さ(m) 20 最高使用圧力(MPa) ホース/1.3
1巻
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上! 内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。 材質 (外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂 使用圧力(MPa) 1.3 金具 黄銅製町野式男・女 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)