ホームアレスタのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
33件の「ホームアレスタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雷 検知 器」、「雷防止コンセント」、「サージ プロテクター」などの商品も取り扱っております。
安全ブレーカと同寸法。 分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。 取り付け工事が容易。 1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。 アレスタ機能表示付きで点検が簡単。
質量(g) 約90 定格電圧(V) AC110/220(50/60Hz)、単相3線回路 動作開始電圧(V) (線間・L-N間)240±10%、(対地間・L-E間)680±10% 放電耐量(kA) 10(1回) 制限電圧(V) (線間・L-N間)500以下、(対地間・L-E間)1500以下
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。 自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。 応答性に優れ、無続流。 取り付けは3パターン。 1台で線間・対地間を保護。 RoHS規制物質対応。 国土交通省 NETIS 登録品 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 国土交通省 建築設備設計基準 適合品 クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

極数・素子数 2P1E 定格電流(A) 15 定格電圧(V) AC100専用 端子形状 ソルダーレス端子 相線式 1Φ2W 動作時間 (漏電時)0.1秒以内、(過電圧時)0.5秒以内 定格遮断容量(kA) 1.5 定格感度電流(mA) 30 過電流引きはずし方式 熱動式 過電圧保護 (定格動作過電圧)135V。(定格不動作過電圧)125V
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

電源側・アース側から侵入する雷サージから、電気機器を保護します。安全ブレーカモジュールでコンパクトに収納。正常時はLEDが点灯しています。KED消灯時は、交換してください。
絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 動作開始電圧(V) (線間)390、(大地間)600 放電耐量(kA) 6.5(8×20μs、2回)、10(8×20μs、1回)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅分電盤コンパクト21シリーズ分岐回路1回路分のスペースに設置可能です。パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。単相3線式専用です。
定格電圧(V) AC100/200(50/60Hz) 規格 JIS C 5381-1に準拠 消費電力(W) 1以下 最大使用電圧(V) (連続)AC110/220(50/60Hz) 公称放電電流(8/20μs)(kA) 5 最大放電電流(8/20μs)(kA) 10 電圧防護レベル(V) 1500
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。 コンパクトで省スペース化が可能。 安心な雷サージ耐力。
用途配電盤、制御盤。 NC施盤、溶接機などの各種工作機械。 一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。 電圧(V) 250 使用電圧(V) 275 寿命 (サージ電流)1000A 500回 動作開始電圧(V) 540±10% 公称放電電流(8/20μs)(kA) 2.5 最大放電電流(8/20μs)(kA) 5 電圧防護レベル(V) 1500 放電開始電圧(V) 800±20%
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

効率化・コンパクト化。 プラグインタイプ。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。
用途工場、ビル等の電源保護 コンピュータや電子機器関係の電源保護 火災報知機の電源保護 その他低圧機器の電源保護 公称放電電流(8/20μs)(kA) 20 最大放電電流(8/20μs)(kA) 40 仕様 自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流 取付方式 DINレール取付 使用温度範囲(℃) -20~70 規格 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 端子ねじ 線路側・接地側ともにM5ネジ 保護等級 IP20 接続可能電線(mm2) 線路側・接地側ともに5.5~14 JISクラス クラスII・III(JIS C 5381-11)対応 配線方式 圧着端子(M5ネジ用)を使用 UL規格 認証
1個
特価
9,398 税込10,338
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。差し込むだけでお使いのタップが雷サージ付きタップになります。
ホワイト 仕様 雷ガード 質量(g) 約23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約32×27×47 アズワン品番 65-0531-27 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大サージ電圧(V) 60000 制限電圧(V) 650
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

盤内取り付け容易。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。感電防止端子カバー付き。 1台で線間・対地間を保護。
使用温度範囲(℃) -20~+50 使用電圧(V) (最大連続)単相2線130、250、単相3線110/220、三相3線250 適合電線(mm2) 5.5~14 保護等級 IP20 動作開始電圧(V) 540±10% 公称放電電流(8/20μs)(kA) 5 最大放電電流(8/20μs)(kA) 10 電圧防護レベル(V) (線間)1300以下、(対地間)1500以下
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

強力雷サージ軽減素子内蔵 最大サージ電圧:10倍、60000V(メーカー従来製品比) 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ トラッキング火災防止プラグ
ホワイト スイッチ × 定格電力(W) 1500 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 定格電流(A) 15 アース端子 × マグネット × USBポート数 × 最大サージ電圧(V) 60000 制限電圧(V) 650 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター ×
1点
889 税込978
当日出荷

応答性に優れ、無続流。 コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。 劣化時の安心機能付き。
使用温度範囲(℃) -20~+50 使用電圧(V) (最大連続)単相2線110 AC 適合電線(mm2) 2~5.5 保護等級 IP20 動作開始電圧(V) 270±10% 公称放電電流(8/20μs)(kA) 5 最大放電電流(8/20μs)(kA) 10 電圧防護レベル(V) (線間)800以下、(対地間)1500以下
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

内外電機盤用SPD
各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します。 機能が正常であることを表示灯で確認することができます。 外形寸法はJIS協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています。 分岐MCCB用の銅帯が利用できます。 取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板取り付けのいずれも可能です。 感電防止カバー付
使用温度範囲(℃) -20~+50 保護等級 IP20(感電防止端子カバーを取付状態による) 最大使用電圧(V) 単相2線:110、230 AC。単相3線:110/220 AC。三相3線:230 AC 動作開始電圧(V) 線間:540V±10%(直流1mA印加時の動作電圧を示す) 公称放電電流(8/20μs)(kA) 線間/対地間:5 最大放電電流(8/20μs)(kA) 線間/対地間:10(3回) 電圧防護レベル(V) 線間/1300以下 対地間/1500以下
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コピー機やオーディオ対応のコンパクトな電源専用タイプ 小型・軽量な電源用で、通信用サージプロテクタとの併用によりトータルな対策が可能です。コピー機やオーディオなどの、家庭内電子機器に幅広く対応します。
用途電源・通信用
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 盤内取り付け容易、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流、取り受けは4パターン、1台で線間対地間を保護 使用温度範囲(℃) -25~70 規格 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 保護等級 IP20 接続可能電線(mm2) 5.5~14 JISクラス クラスII(JIS C 5381-11)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

音羽電機工業免雷カウントSPD
サージカウント・交換推奨表示機能内蔵し、SPDの効果の見える化を実現しました。劣化を検知し交換推奨時期を知らせる表示機能付です。盤内取り付け容易です。分岐MCCB 用の銅帯が利用可能です。
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)。 トラスコ品番 449-0061 質量(g) 300
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

1000Base-T(CAT5e)、100Base-TX、PoE、PoE Plus用LAN回線対応のネットワーク機器を雷害から守るSPDです。高耐量素子を採用することで直撃雷波形(10/350 JIS カテゴリD1)に対応、国土交通省仕様にも準拠しています。パソコンやサーバーなどのネットワークに最適です。
用途1000Base-T,100Base-TX PoE,PoE+対応通信機器の雷害対策用 仕様 主な保護対象機器:パソコン、 サーバ、 HUB、 ルータ 付属品 モジュラケーブル(CAT.5e)アースケーブル 適合 (通信線)1000Base-T(CAT5e)、100Base-TX、PoE、PoE Plus 電源 (インパルス保護性能)通信:600V以下、(インパルス電流耐量)通信:5000A コネクタ モジュラ:RJ-45 8(8心) シールド対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 81×40×35
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

小型・軽量ながら高い信頼性の抜け止めコンセント式です。パソコンから多機能電話機まで、さまざまな機器に対応します。
用途パソコンから電話回線まで 対応のコンパクトな電源・通信両用タイプ 仕様 主な保護対象機器:パソコン、モデム、電話、ファクシミリ、DSU、TA 適合 (通信線)一般電話回線、ISDN回線 電源 (インパルス保護性能)1000V以下/通信:500V以下、(インパルス電流耐量)10000A/通信:600A 定格電圧(V) AC125・15A(1,500W) プラグ AC:2P/E(アースピン取り外し可能) コネクタ モジュラ:RJ-11(2心) コンセント ×1口 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×66×34
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

LAN回線に接続するネットワークカメラやパソコンを保護。 シールドケーブルに対応。 DINレール取り付け、ネジ取付の二通りの取り付け方法。
仕様 接地線/2mm2以上のIV線 適合 【通信環境】10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE(IEEE802.3at)、AlternativeA、B トラスコ品番 449-0118 形状 モジュラー/RJ-45(8芯) 使用温度(℃) -20~+70 使用電圧(V) DC60(最大連続) 適合ケーブル UTPカテゴリ5e、6、6Aケーブル、STPカテゴリ5eケーブル 最大負荷電流(mA) 1000 電圧防護レベル(V) 500以下 耐インパルス (8/20μs)5kA、(10/350μs)2kA 使用湿度(%RH) 90以下(結露しないこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用 仕様 ●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2 端子形状 ソルダーレス端子(当て金付) 使用周囲温度(℃) -10~50 締付トルク(N・m) 1.6~2 動作時間 (漏電時)0.1秒以内 逆接続 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) 5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6 動作時間(s) (漏電時)0.1以内
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)