ホームタンク 部品のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
127件の「ホームタンク 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小出しノズル」、「カップ ストレーナー」、「灯油 ストレーナー」などの商品も取り扱っております。

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

オイルタンクからポリ缶への給油が可能です。 送油径1/2B専用です。
用途小出しノズルセット ホース長さ(mm) 500
1セット
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷


1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。 給油時に便利な足掛けステップ付です。
容量(L) 436 内容積(L) 485 質量(kg) 81 材質(本体) スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1490×865×1910(2020) 板厚(mm) 【タンク】2.0 配管 Φ8銅管、1/2鋼管仕様(HT-K490S) 流量(L/min) 2.8
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃) -20~60 材質(フィルター) 濾紙 使用流体 JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa) 0.1 材質(カップ部) PC
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ホースバンド
規格 150-05-00 部品名称 ホースバンド 関連資料 展開図1(0.81MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(1.55MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(0.81MB) 展開図30(0.81MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(0.81MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.79MB) 展開図46(0.79MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.79MB) 展開図49(0.65MB) 展開図50(0.78MB) 図解No MS058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.51、MK045 動力噴霧機部品_No.21、MS045KD 動力噴霧機部品_No.21、MS058-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.51、MS608C-15 ポンプ部品_No.19、SD057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品 ホースバンド_No.50、MK048SP-20 ポンプ部品_No.38、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.56、SD058T-20 ポンプ(クランクケース)部品 ホースバンド_No.51、MK045D 動力噴霧機部品_No.21、GS10EM-1 ポンプ部品 ホースバンド_No.3、MS071EHR 動力噴霧機 クランクケース部品 ホースバンド_No.51、MSA515R4C-RV(10) ハイカンクミタテ部品_No.7、MS5910D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.47、MSB110S MSB110S部品_No.53、MSA415R4C-RV(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.7など
1セット(5個)
459 税込505
7日以内出荷

灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃) -20~60 材質(フィルター) 濾紙 使用流体 JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa) 0.1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルレスのため使用時に環境を汚しません。高耐久性、低振動、低騒音でメンテナンスも容易です。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃) -20~60 材質(フィルター) 濾紙 使用流体 JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa) 0.1 材質(カップ部) PC
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

適合 タンク本体:スチール製150~490型 トラスコ品番 116-5132 質量(g) 560 ホース寸法(内径×外径)(mm) 耐油:650(内径15、外径20)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ドラム缶の残液が一目で分かります。 面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。 フロート式です。
用途オイル・灯油・軽油。 材質 PP、ABS、ケプラー糸 トラスコ品番 410-0417 質量(kg) 0.2 使用温度範囲(℃) 0~60 目盛 パーセント表示 使用流体 灯油、軽油、オイル 使用可能粘度(cP) 500
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

灯油用です。小出しガン・ホース付す。本体の取付高さを150mm調整することができます。壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L) 99 容量(L) 89 材質 本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 質量(kg) 20 板厚(mm) (タンク本体)1.2 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 867×430×1173(1023) 取出口 R1/2
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷

フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃) 80 使用温度範囲(℃) -20~80 形状 長形 ストローク(mm) (接点)12 質量(g) 110 材質(Oリング) ニトリルゴム(NBR) 色(本体) グレー 材質(マグネット) アルニコ磁石
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃) -20~60 材質(フィルター) 濾紙 使用流体 JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa) 0.1 材質(カップ部) PC
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ステンレス製の1/2フルボアバルブを採用しています。 注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。 新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。
用途ホームタンクからの給油に トラスコ品番 792-0831 材質 注ぎ口:POM/バルブ:SUS 取付 RC1/2(管用テーパーめねじ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×95×180 流量(L/min) 14 危険物の類別 非危険物
1個
7,898 税込8,688
当日出荷