- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホールソー・コアドリル
- ホールソー 70mmのおすすめ人気ランキング
ホールソー 70mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新342件の「ホールソー 70mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホールソー 70」、「エアコン穴あけ ホルソー」、「エアコン 穴あけ」などの商品も取り扱っております。
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。
コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
刃数
不等(4/6)
ドリル径(Φmm)
6
有効切断能力(mm)
3.2
使用工具
電気ドリル、ボール盤
チップ付きホールカッターの代表作です。
鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂
材質
刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。
有効長(mm)
38
刃厚(mm)
1.3
材質(刃)
コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。
材質
M42(ハイス鋼SKH59相当)
適合電動機
電気ドリル、ボール盤
適合被削材種
軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック
付属品
-
ドリル径(Φmm)
6.35
有効切断能力(mm)
3.2
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。
より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。
様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。
貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
スピードスロット軸付バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等
有効長(mm)
44
シャンク径(mm)
10
インパクトドライバーでホールソー加工ができます
一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。
低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。
タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。
どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)
適合電動工具
インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
適合板厚(mm)
1.6
軸の形状
六角軸
有効長(mm)
12.5
六角軸シャンク径
6.35
ピッチ
8
シャンク
六角軸6.35mm
ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼き入れで耐久性抜群です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。
穴あけサイズ(Φmm)
25/32/38/45/50/55/60/65
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
220
軸の形状
六角軸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×70×40
適合電動機
充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)、回転専用ドリル(推奨10mmチャック以上)、振動ドリル、椎茸ドリル、高速回転ドリル
穴あけ可能板厚(mm)
20
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
Φ15~Φ70まで1mm刻み、Φ70~Φ100まで5mmとびの即納体制
有効長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
13
全長(mm)
105
サイズ
Φ85
再生紙使用マーク
適合
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。
有効長(mm)
38
材質
刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
独自のコバルトバイメタル刃を使用。
排出用スプリング付。
ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。
不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等
型
SL
有効切断能力(mm)
金属3.2
被削材
鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
使用工具
電気ドリル、ボール盤
刃厚(mm)
1.07
穴あけサイズ(Φmm)
25、32、38、45、50、55、60、65
軸径(Φmm)
6.35
トラスコ品番
403-5470
適合機種
電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤
材質
センタードリル:炭素鋼、刃:炭素工具鋼、本体:アルミ合金 ADC11
質量(g)
225
穴あけ深さ(mm)
20
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
切削能力に優れたバイメタル構造:高級コバルトハイスSKH-59(M42)を採用した刃先と強靭なバネ鋼を電子ビーム溶接したバイメタル構造により鋭い切れ味を実現します。
振動が少なくスムーズに穴あけ:大径の穴あけ時につきものの振動をバリオピッチにより低減します。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ
目詰まりしにくい特殊成型です。ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です。2×4材も一回で穴あけ可能です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。
軸径(Φmm)
8
穴あけ可能板厚(mm)
40
サビに強い。
用途石膏ボード・木材の穴あけに。配管通し穴・混合栓等取り付け穴・照明取り付け穴・ダウンライト取り付け穴・スイッチBOX取り付け穴・エアコンダクト穴あけなどに。
穴あけサイズ(Φmm)
32/38/50/60/65
軸径(Φmm)
6.35
材質
(ブレード)ステンレスSUS420J2(刃先高周波焼入れ+アサリ付)。(センダードリル)ハイス鋼
シャンク
六角軸6.35mm
軸の形状
六角軸
刃厚(mm)
(ブレード)0.6
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。
VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。
VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)
有効長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
13
全長(mm)
105
ドリル径(Φmm)
6
穿孔厚(mm)
5
再生紙使用マーク
適合
新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。
PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。
「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
コア底部にアルミダイカストを採用。
Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
用途回転・振動兼用
サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。
有効長(mm)
130
全長(mm)
310
セット内容
センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル
使用電動機
電気ドリル・振動ドリル。SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、塩化ビニール、銅、真鍮板等の穴あけ
能力
薄鉄板(1.6mm)
これ一つで7サイズの穴あけができます。目詰まりしにくい特殊成型です。ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。
穴あけサイズ(Φmm)
25/32/38/45/51/57/63
軸径(Φmm)
8
適合電動機
回転専用ドリルΦ8mm軸(推奨10mmチャック以上)
穴あけ可能板厚(mm)
20
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。
薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。
切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。
アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
用途回転用。鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。