ホールドクランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
222件の「ホールドクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイスクランプ 単管」、「仮設クランプ」、「キャッチクランプ」などの商品も取り扱っております。
1ケース(20個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄骨と単管をつなぐためのクランプです。 安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交と固定タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途鉄骨と単管接合用 材質 (本体)熱間鍛造品(有色クロメートメッキ)/(ボルト)高張力ボルト 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1箱(20個)
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
トラスコ品番 761-1323 材質 スチール タイプ 自在型 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6・42.7
1個ほか
1,994 税込2,193
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形鋼・アングル材等への単管の取り付けに使用します。
適合パイプ径(Φmm) Φ42.7~Φ48.6
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。 (社)仮設工業会認定品。
用途H鋼と単管を接続する際に使用します。通常のキャッチクランプをワンタッチで垂直、水平の切り替えができるよう改良された製品となります。 材質 スチール 質量(g) 1000 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6・42.7
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。
規格 (社)仮設工業会認定品 仕上 (コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm) 0~40 ナット平径(mm) 17 ボルト平径(mm) 21
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,180 税込2,398
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

六角棒レンチ付 スライド式機構で完全締付 ワンポイント着脱で時間短縮 ワーク上部全面加工と貫通加工 完全熱処理加工で使用は半永久的 ワークの浮上り防止機構方式
材質 S50C 質量(kg) 0.7 表面処理 本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め 熱処理 焼入HRC50 寸法J M10×1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角棒レンチ付 スライド式機構で完全締付 ワンポイント着脱で時間短縮 ワーク上部全面加工と貫通加工 完全熱処理加工で使用は半永久的 ワークの浮上り防止機構方式
材質 S50C 表面処理 本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め 熱処理 焼入HRC50 寸法G M10×1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法L M12×1.75
1セット
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直交・自在、垂直・水平に使用できます。ボルト締め付けのためガタつきません。必要クランプ種類の選別が省略できます。在庫管理の簡略化がはかれます。幅が大きいため左右のガタつきが減少。ハサミしろ最大30mm。(最小6mm)。大きな皿でしっかりキャッチします。 (社)仮設工業会認定取得品
質量(kg) 1.04
1ケース(20個)
39,980 税込43,978
当日出荷

単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。
材質 スチール トラスコ品番 761-1331 厚さ(mm) (つかみ)100 質量(g) 1900 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6・42.7
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
規格 (社)仮設工業会認定品 仕上 (コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm) 0~40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質 熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg) 約0.71(1個あたり) 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1箱(30個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
適合つかみ幅(mm) 0~40 ボルト平径(mm) 21
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品 座金・ねじ付 適合パイプ径(Φmm) Φ42.7~Φ48.6
1個
999 税込1,099
当日出荷

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
規格 (社)仮設工業会認定品 仕上 (コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm) 0~40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。 材質 スチール(S55C)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。 テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様 ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番 859-6217 長さ(mm) 51 寸法(mm) eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g) 420 タイプ リングタイプ(固定側) 奥行(mm) 129 2018年トラスコ掲載ページ 9 1073
1個
699 税込769
当日出荷

タイプ 直交 規格 (社)仮設工業会認定品 表面処理 電気メッキ 適合パイプ径(Φmm) 48.6 質量(kg/個) 0.74
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)