ホールプラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
882件の「ホールプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホールプラグ ゴム」、「ホールプラグ 16」、「ラバープラグ」などの商品も取り扱っております。
1袋(10個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
材質 ナイロン 取付板厚(mm) 0.8~3.2
1セット(100個)
特価
1,488 税込1,637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質 ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g) 2.57 寸法H(mm) 11.5 適合板厚(mm) 0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm) 33 寸法D2(Φmm) 29.9 寸法D3(Φmm) 30.1
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質 ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g) 0.65 寸法H(mm) 10.3 適合板厚(mm) 0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm) 14.6 寸法D2(Φmm) 12.5 寸法D3(Φmm) 12.7
1個
16 税込18
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質 ポリプロピレン(PP) 質量(g) 0.22 種類 グロメット 外径D(Φmm) 13 取付穴径(Φmm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様 難燃材(UL94V-2適合)使用 材質 ポリアミド(PA) ブラック 種類 グロメット
1セット(20個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンねじ込みホールプラグ
ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質 66ナイロン(UL94V-2) 使用温度範囲(℃) -40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP68/別売りワッシャー使用時
1パック(10個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質 ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g) 1.96 寸法H(mm) 11.5 適合板厚(mm) 0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm) 25.8 寸法D2(Φmm) 22 寸法D3(Φmm) 22.2
1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ポリエチレン ライトグレー 寸法B(mm) 2 寸法C(mm) 6 寸法A(Φmm) 17 適合穴径(Φmm) 12
1パック(18個)
539 税込593
当日出荷

板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。 密着性があり、がたつきを防ぎます。
用途板金穴をふさぎます。 材質 ポリエチレン ブラック
1個
23 税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプ TMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ 質量(g) 3
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステムボルト及びハンドルクランプボルトのむき出し部分にふたをする商品です。従来のステアリングホールプラグセットではカバーできなかったキャップボルト側面もカバー。
主な適合車種 Sportster XL883 2007-2011年式:10以降に適合
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷


パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類 グロメット 硬度 50°±5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)