- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- ホーロー 抵抗器のおすすめ人気ランキング
ホーロー 抵抗器のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新220件の「ホーロー 抵抗器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日本抵抗」、「大 電力 抵抗 器」、「高電力抵抗器」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
抵抗 = 100Ω。定格電力 = 1kW。シリーズ = TE。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = はんだラグ。最小動作温度 = -25℃。最大動作温度 = +255℃。最小温度係数 = -440ppm/℃。最大温度係数 = +440ppm/℃。温度係数 = ±440ppm/℃。全直径 = 60mm。。ハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W. TE ConnectivityのTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。ムライトコーティングされたこの巻線型抵抗器は、1000 Wの定格電力を実現しています。難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。. 高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
抵抗 = 4.7Ω。定格電力 = 72W。シリーズ = RW20117。パッケージ/ケース = B02NA。許容差 = 5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = ネジ。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +450℃。温度係数 = ±75ppm/℃。。72 W RWシリーズ. 取り付け: ANはんだ付けカラータイプ. 高い定格電力と優れた耐久性を統合 1000 Vrmsの電圧耐量 100 MΩの絶縁抵抗 NF C 93214仕様の厳格な要件に適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様
抵抗 = 100kΩ。定格電力 = 280W。シリーズ = RWST25168。パッケージ/ケース = B02NA。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = ネジ。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +450℃。温度係数 = ±75ppm/℃。。巻線型ホウロウハイパワー抵抗器: 72 → 700 W. Vishay Sfernice RW及びRWSTシリーズ巻線型ホウロウハイパワー抵抗器 高電流の用途に使用する電気トランクションモデル トランジェントと過負荷の連続を伴うひじょうに過酷な環境での使用に適合 用途: 電気的トラクション. 標準: NF 93214
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
仕様
抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 72W。シリーズ = RW20117。パッケージ/ケース = B02NA。許容差 = 5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = ネジ。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +450℃。温度係数 = ±75ppm/℃。。72 W RWシリーズ. 取り付け: ANはんだ付けカラータイプ. 高い定格電力と優れた耐久性を統合 1000 Vrmsの電圧耐量 100 MΩの絶縁抵抗 NF C 93214仕様の厳格な要件に適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
寸法(mm)
13×13×64
高頻度の運転・停止や慣性モーメントが大きい場合などで制動能力を向上させる場合に使用します。
仕様
抵抗 = 4.7Ω。許容差 = ±10%。定格電力 = 200W。終端スタイル = ラジアル。パッケージ/ケース = BA25。テクノロジー = 巻線。取り付け仕様 = ボルトオン。ケーススタイル = ほうろう。シリーズ = RSSD。寸法 = 27 (Dia.) x 168mm。直径 = 27mm。長さ = 168mm。構造 = 巻線。。取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
特価
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様
抵抗 = 100kΩ。定格電力 = 160W。シリーズ = RWST25168。パッケージ/ケース = B02NA。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = ネジ。最小動作温度 = -55℃。動作温度 Max = +450℃。温度係数 = ±75ppm/℃。。巻線型ホウロウハイパワー抵抗器: 72 → 700 W. Vishay Sfernice RW及びRWSTシリーズ巻線型ホウロウハイパワー抵抗器 高電流の用途に使用する電気トランクションモデル トランジェントと過負荷の連続を伴うひじょうに過酷な環境での使用に適合 用途: 電気的トラクション. 標準: NF 93214
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器
回生ブレーキの使用率を向上させることができます。
仕様
RAシリーズ調整可能な巻線型抵抗器50及び180 W. シリーズは、セラミック対応チューブ、確かな高熱放散性、想定される高温及び負荷への耐久性を備えています。 抵抗ワイヤはエナメルコーティングにより保護されています。 長さ方向のウィンドウにより、タブ端子付きのスライダカラーで単数又は複数の電気コンタクトが可能になります。
シリーズ
RA20117
定格電力(W)
50
許容差
±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+350
終端スタイル
ネジ
パッケージ/ケース
BO10
テクノロジー
巻線
仕様
抵抗 = 47kΩ。定格電力 = 72W。シリーズ = RW20117。パッケージ/ケース = B02NA。許容差 = 5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = ネジ。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +450℃。温度係数 = ±75ppm/℃。。72 W RWシリーズ. 取り付け: ANはんだ付けカラータイプ. 高い定格電力と優れた耐久性を統合 1000 Vrmsの電圧耐量 100 MΩの絶縁抵抗 NF C 93214仕様の厳格な要件に適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
許容差
±1%
テクノロジー
巻線
終端スタイル
アキシャル
動作温度範囲(℃)
-55~+250