- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- ホーン・拡声器
- ホーン 取り付け ステーのおすすめ人気ランキング
ホーン 取り付け ステーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新123件の「ホーン 取り付け ステー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホーンステー」、「車のホーン」、「社外ホーン」などの商品も取り扱っております。
小型ホーン専用、取り付けボルトとナットのセット品。
工夫次第でホーンの取り付け場所が広がります。
セット内容
ステー×2本、ボルト×2個、ナット×2個
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
ホーンの取り付けはこれひとつでOK。面倒な端子づくりも一切不要です。
純正ホーンから小型渦巻ホーンへの取り替えに便利です。
セット内容
平型(メス)端子×バラ線(1500mm)×2本、平型×クワ型(1000mm)×2本、ボルト×2個、ナット×2個、コネクター×4個
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
取付角度の変更に最適です。
振動に強い厚さ4mmを採用しました。
長辺33mm・短辺29mmで取り付けの微調整が出来ます。
セット内容
L型ステー×2本、ボルト×2個、平ワッシャー×2個、ナット×2個
1セット
¥789
税込¥868
当日出荷
ステンレス鋼(SUS 304)製でサビにくい。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
材質
ステンレス鋼(SUS 304)
表面処理
ヘアーライン加工
正面から泥や雨を受けやすい場所にあるノーマルホーンを、カウル近くに移動させるためのステーです。ビッグラジエーターに交換した場合にも便利で、スタイリッシュに収めることが可能です。
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状
24型T型フラット
トラスコ品番
482-0827
材質
スチール
質量(g)
49
穴径(Φmm)
6.5
表面処理
黒塗装仕上げ
板厚(mm)
2.3
穴数
4
長さL2(mm)
65
幅W(mm)
24
長さL1(mm)
100
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状
43型T型フラット
トラスコ品番
482-0886
材質
スチール
質量(g)
172
穴径(Φmm)
9
表面処理
黒塗装仕上げ
板厚(mm)
3.2
穴数
4
長さL2(mm)
93
幅W(mm)
43
長さL1(mm)
130
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。
豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
材質
スチール
穴径(Φmm)
6.5
表面処理
黒塗装仕上げ
板厚(mm)
2
長さL2(mm)
-
幅W(mm)
19
穴ピッチ(mm)
25
パワーを必要とするホーンの必需品。
ミツバ製ホーンはもちろん、各メーカーのホーンも簡単・確実・短時間で配線可能。
30Aパワーリレー・極太ハーネスの採用により、ホーンのパワーをフルに発揮します。
セット内容
ハーネス×1セット、パワーリレー×1個、黒コード×3本、コネクタ×2個、結束バンド×4本
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
アルファーⅡのシルエットをそのままにコンパクトボディを実現。(体積比-20%/重量比-40%)
アルファーⅡを引き継ぐ伝統のサウンド。
従来のアルファーシリーズでは不可能だった「ステー角度変更可能」で取付性が更に向上しました。
ECE規格適合品。
周波数(Hz)
(Hi)480、(Lo)400
音圧レベル(dB)
113
タイプ
ダブル
入力電圧(V)
12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
84×90×58
音声
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
スペーサーを使用する事により、車体との接触を防ぎます。
5mmスペーサーを組み合わせる事により、自在に調整出来ます。
セット内容
スペーサー×4枚、ボルト×2個、平ワッシャー×2個、スプリングワッシャー×2個、ナット×2個
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
純正ホーンコネクターにワンタッチ取り付け!
ホンダ車に多く採用されている純正ホーンコネクターとの接続がワンタッチで出来るホーンハーネスです。
純正コードを傷めることなく、配線が可能です。
30アンペア パワーリレー
最大消費電流30A対応のリレーを採用したことにより、
大型ホーンや突入電流の大きいホーンへも安定した電力を供給出来ます。
極太AVS2.0sqコード
電源線・ホーン供給線に自動車用極太2.0sqを採用。ホーンの性能をフルに発揮します。
安心の独立回路
車両側の配線系統やホーンヒューズの容量を気にすることなく、ホーンを取り付け出来ます。
仕様
12Vホーン用/30Aまで対応可能
セット内容
ハーネス・パワーリレー、アースコード2本、結束バンド4本
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軽量で市街地での使用に向いた優しい音質。指向性は広がりを持っているので横方向にも伝わりやすいです。
用途自動車用ホーン
色
ブラック
音圧レベル(dB)
112
世界最小。小型渦巻ホーン。
渦巻ホーン最高の高音を実現。
電子制御ユニットを採用し、ホーン本体が接点レスとなりました。接点摩耗がなくなったことにより、大幅な寿命アップとなります。
消費電流はシングルホーン並みの5A。低消費電流でバッテリーへの負荷を低減します。
純正ホーンと同幅の22mmとしたことにより、純正ホーン取付位置のリブと干渉を防ぎます。
ステーの角度変更が出来る事により、取り付けの自由度が高くなります。
セット内容
ホーン、電子制御ユニット、専用ハーネス、専用ステー、コネクター
質量(g)
720
周波数(Hz)
700/580
定格電圧(V)
DC12
定格電流(A)
2.5×2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×54×78(突起部除く)
音圧レベル(dB)
113/2m
色(本体)
サファイアブラック
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷