ボイラー タンクのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
188件の「ボイラー タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「灯油 タンク 90l」、「灯油 タンク 屋外」、「燃料タンク200l」などの商品も取り扱っております。
灯油用です。小出しガン・ホース付す。本体の取付高さを150mm調整することができます。壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L) 99 容量(L) 89 材質 本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 質量(kg) 20 板厚(mm) (タンク本体)1.2 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 867×430×1173(1023) 取出口 R1/2
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 盗難防止給油口キャップ付です。
内容積(L) 220 容量(L) 198 質量(kg) 43.5 材質(本体) スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1015×621×1645
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーティ・マットーOT-95A 1/4B 省スペースタイプ
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L) 89 仕様 フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能) セット内容 送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、ガードゴム 材質 電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 15 タイプ 省スペースタイプ 肉厚(mm) 1.2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 483×483×841
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

容量(L) 22 トラスコ品番 797-2946 材質 本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 質量(kg) 6 材質(本体) スチール(表面処理鋼板・紛体塗装) 脚高(mm) 265 タンク寸法(mm) 497×335×210
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。 小家族や温暖地域でのご使用におすすめです。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L) 89 仕様 フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能) セット内容 送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質 ステンレス鋼板(SUS430J1L) 質量(kg) 23 タイプ ステンレス壁ピタタイプ 肉厚(mm) 1.2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 898×316×1110
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷

手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L) 88 仕様 フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能) セット内容 送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質 溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 22 タイプ ロングレッグタイプ 肉厚(mm) 1.2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 818×482×1070
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

灯油用です。 2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。 本体の取付高さを150mm調整することができます。 壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L) 99 容量(L) 89 付属品 2ウェイストレーナー付き 材質 本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 質量(kg) 20 間口W×奥行D×高さH(mm) 867×430×1173(1023) 板厚(mm) タンク本体:1.2 取出口 RC3/8
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 盗難防止給油口キャップ付です。
容量(L) 198 内容積(L) 220 質量(kg) 45 材質(本体) スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1015×830×1900 板厚(mm) 【タンク】1.6 取出口 R1/2
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーティ・マットーOT-200K 1/2B 壁ピタタイプ
屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L) 192 内容積(L) 213 仕様 送油バルブの仕様はボールバルブ(1/2B)とストレーナバルブ(VK)の2タイプを用意 トラスコ品番 761-2524 セット内容 送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質 溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 48 タイプ 壁ピタ 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1224×360×1440 板厚(mm) 1.6
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。
内容積(L) 485 容量(L) 436 質量(kg) 79 材質(本体) スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1490×665×1580(1690)
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
32,900 税込36,190
翌々日出荷

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 壁際に寄せて設置することができます。
内容積(L) 148 容量(L) 133 質量(kg) 38 材質(本体) スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1015×402×1490
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L) 88 仕様 ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様) セット内容 送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質 溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 19 タイプ ショートレッグタイプ 肉厚(mm) 1.2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 818×332×750
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L) 58 セット内容 送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、ガードゴム 材質 電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 11 タイプ ミニタイプ 肉厚(mm) 1.2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 483×483×584
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。 小家族や温暖地域でのご使用におすすめです。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L) 88 仕様 フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能) セット内容 送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質 溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 19 タイプ ショートレッグタイプ 肉厚(mm) 1.2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 818×332×750
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L) 88 仕様 ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様) セット内容 送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質 ステンレス鋼板(SUS430J1L) 質量(kg) 19 タイプ ステンレスレギュラータイプ 肉厚(mm) 1.2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 822×490×930
1台
72,980 税込80,278
5日以内出荷

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。 給油時に便利な足掛けステップ付です。
容量(L) 436 内容積(L) 485 質量(kg) 81 材質(本体) スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1490×865×1910(2020) 板厚(mm) 【タンク】2.0 配管 Φ8銅管、1/2鋼管仕様(HT-K490S) 流量(L/min) 2.8
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルタンクからポリ缶への給油が可能です。 送油径1/2B専用です。
用途小出しノズルセット ホース長さ(mm) 500
1セット
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L) 187 仕様 1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適) セット内容 送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質 ステンレス鋼板(SUS430J1L) 質量(kg) 37 タイプ ステンレスデラックスタイプ 肉厚(mm) 1.6 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 898×483×1250
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷