- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫用資材
- ボタンホールテープのおすすめ人気ランキング
ボタンホールテープのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新81件の「ボタンホールテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボタンホール」、「ボタン 穴 かがり 器」、「裁縫 テープ」などの商品も取り扱っております。
ボタンホール間隔約7cm。
用途各種ネットの加工用資材。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
60
色
黒
長さ(m)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
肩縫い線、切り替え線、アームホール、ポケット力ぎれ・口ぎれ、ボタンホール口ぎれ、打ち合いエッジ、袖口線、袖口芯、ヘムライン等使用箇所はあらゆる衣料に及び、 美しくすっきりした仕上がりが生まれます。
テープ長さ(m)
25
材質
ポリエステル65% 綿35%、ポリアミド系接着剤使用
接着部の温度(℃)
140~160(圧着時間7~10秒)
サンシャインシリーズを使用したハウス入り口用防虫ネットで両面にスライダーがついているため、ハウス内外どちらかも開閉が容易です。
下部がおもりロープ加工となっているため、風によるバタつきを抑えます。
用途ハウス入り口用防虫ネット。
寸法(m)
3×2.4
職業用ミシン専用のボタンホール穴器です。
ネムリ(サイズ1.0センチ)のボタンホールが縫えます。
参考/旧型式
9200209
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
豊富な幅・目合いと軽くて丈夫なネットは、減農薬、無農薬栽培に最適で安全な野菜が育ちます。
織り方
からみ織
1mm目合という細かいメッシュ(透光率90%)により作物を無農薬、減農薬で栽培が可能です。
耐候安定剤入糸使用のため、丈夫で長持ち汚れても洗えばOK。
虫が嫌うアルミの反射テープを格子状に入れてあるため、よりいっそうの忌避効果があります。
透水性、通気性抜群で、張った状態で散水が可能です。
用途農業用ビニールハウスのサイド張り。
工場、家屋等の防虫。
厚さ(mm)
0.4
約4mmの防風ネット。
用途<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
ロープ入のため、強度があり展張もしやすい。
用途鳥の侵入防止
水田でのアイガモ放鳥の囲い。
種別
ラッセル編
線径(Φmm)
約1.5
肩縫い線、切り替え線、アームホール、ポケット力ぎれ・口ぎれ、ボタンホール口ぎれ、打ち合いエッジ、袖口線、袖口芯、ヘムライン等使用箇所はあらゆる衣料に及び、 美しくすっきりした仕上がりが生まれます。
材質
ポリエステル65%・綿35%
長さ(m)
25
接着部の温度(℃)
140~160(圧着時間7~10秒)
マタニティウエアや子供服など、大きなサイズ変化にも対応できる、サイズが調節できるゴム。ボタン2個付き。
ドライクリーニング対応で、おしゃれ着にも使えます。
エコテックスマーク取得の、安心安全の品質。
ラテックスフリーで、ラテックスアレルギーの方にもご使用いただけます。
材質
ゴム:ポリエステル・ポリウレタン、ボタン:ポリアセタール
幅(mm)
約20
長さ(m)
1.2
テープ状なのでカットしてすぐに使えます。
一番伸びがあります。若干の伸びが必要な所や、袖ぐりなどの大きなカーブに。
用途肩、衿、袖ぐり、スカート取り付け部分やポケットの裏などの保形、補強に。
材質
ポリエステル65%・綿35%
カーブに程良くなじみます。伸ばしたくない袖ぐりや脇ファスナーなどのカーブ線に。
ストレッチ・うす地用なのでアタリが少なくソフトな仕上がりになります。
長さ(m)
25
接着なしポケット口、前立てなどの直線部分に最適です。
材質
スパンレーヨン100%
長さ(m)
30
ステンドグラスキルトには欠かせません。アイロンで仮止めが出来るので、細かい作業の必要がありません。
材質
綿100%
肌ざわりがよくなり、アクセントをつけるのに役立つふちどり。
ワンステッチでふちどりができるようにダブルに折ってあります。
生地を挟み込み、重ねて縫うだけで簡単にふちどりができます。
大きな作品のふちどりにおすすめです。
布地の折り返しやズボン・スカート・カーテンのほつれ止めに。リボン・レースなどの細巾テープの貼付にも適しています。アイロン簡単・簡単接着、水洗い・ドライクリーニングOK!
用途薄地~普通地用
品番
GFCP139 #000
寸法(幅Wmm×長さLm)
15×10
1パック
¥329
税込¥362
当日出荷