- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫用資材
- ボタン・ホック・マジックテープのおすすめ人気ランキング
ボタン・ホック・マジックテープのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新113件の「ボタン・ホック・マジックテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マジックボタン」、「粘着付マジックテープ」、「スナップ テープ」などの商品も取り扱っております。
1つの面にフックとループの両面の機能をそなえております。
取り付ける時に間違えたり、色合わせに気をつかうことがありません。
タイプ
アイロン接着
使用温度範囲(℃)
120~140
組数
4
接着時間(秒)
10~12
用途縫製用
幅(mm)
20(17)
長さ(cm)
25
材質
真鍮
外径(Φmm)
15
エコマジックボタンはフリーマジックタイプで一つの面にフック・ループが混載しているので、同じ面を合わせて押さえるだけでしっかり止まります。ポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。
用途布地に取り付けるなら、アイロン接着タイプがおすすめです。特殊な熱接着樹脂を裏面に塗布しているので、アイロン加熱により簡単に布地と接着することができます。洗濯後に耳部がはく離した場合、アイロンをかけて補修することで再び接着します。アイロン接着シリーズで10FPのみドライクリーニング不可。
材質
ポリエステル
寸法(Φmm)
22(丸型)
粘着剤
ポリアミド系
ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。
材質
スナップファスナー:鉄・真鍮
適合機種
SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)
長さ(mm)
足:約6
ねじ下穴サイズ(mm)
約3
頭径(Φmm)
約15
最大取付物厚さ(mm)
約3
1袋(10組)
¥899
税込¥989
当日出荷
ニット調テープに薄型スナップがついたテープスナップ。金属アレルギーの方にもやさしいプラスチック製のスナップです。世界トップレベルの厳しい検査にクリアした製品だけに与えられる繊維の安全証明「エコテックス」の認証を受けた商品です。ベビー服、介護ウェア、寝具にもおすすめです。
用途衣服の首元や股ぐりなど
サイズ
20mm巾×1m
材質
スナップ:ポリアセタール・テープ:ポリエステル
品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質
ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ
寸法(mm)
【全体】115×80×15
色
シルバー
質量(g)
【全体】57
タイプ
15mm用
入数
10セット
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
粘着剤付マジック
A(オス)B(メス)面セット
ポリエステル製で水に強い
強度低下しない
ポリエステル100%で有害物質ゼロ
人と地球に優しい
新製法により生産時のCO2排出量30%カット
セット内容
A面・B面4組(8枚)
タイプ
丸型・耐水
直径(mm)
22
手軽に付けることができるタイプです。
タイプ
丸抜
寸法(Φmm)
22
組数
4
裏紙をはがしてどこでも手軽に付けられるタイプです。
材質
ポリエステル100%
幅(mm)
25
長さ(cm)
15
エスコ品番
EA944MA-191
材質
ポリエステル
色
黄
寸法(Φmm)
22
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
材質
ポリエステル100%
幅(mm)
25(21)
タイプ
アイロン接着
長さ(cm)
15
テーピーとスナップが一緒になっているので、ベビー服や介護の服に最適です。
ファスナーやボタンの代わりに、ベビー服、布おむつ、機能的な作業服等にお使い下さい。
材質
(テープ部分)ポリエステル/(ホック部分)ポリアセタール
直径(Φmm)
8
ピッチ(mm)
50
テープ幅(mm)
21
約5cm間隔でスナップが付いているテープは、縫い付けるだけでファスナーやボタン代わりに。
幅(mm)
21
長さ(m)
1
寸法(cm)
スナップ間隔:約5
スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。
適合機種
SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700)
長さ(mm)
約6
径(Φmm)
約15
ねじ下穴サイズ(mm)
約3
最大取付物厚さ(mm)
約3
1パック(10組)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
厚地のジャケットやポケットのボタンにピッタリの、しっかりまとまるホックボタンです。打具付。
寸法(mm)
15
ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用する幅広タイプです。
長さ(cm)
20
幅(mm)
50
材質
ポリエステル100%
手でパチっとはめるだけで取り付けができるスナップです。薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして
仕様
(取り付けに最適な生地の厚み)。10ミリ:圧縮して約0.4~1.4ミリ。13ミリ:圧縮して約0.8~1.6ミリ
材質
ポリアセタール