- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- ボタン電池 pr41のおすすめ人気ランキング
ボタン電池 pr41のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新74件の「ボタン電池 pr41」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボタン電池 lp41」、「ボタン電池 LR41」、「アルカリマンガン電池LR41」などの商品も取り扱っております。
各メーカーの補聴器電池に対応しております。
高性能・強力タイプ。
環境に配慮した水銀不使用です。
ドイツ製
用途補聴器用
本数
6本
使用推奨期限
2年
電圧(V)
1.45
分類
空気亜鉛
空気用電池はシールをはがすと放電を開始、通常5日間程度で消耗します。
多めに買い置きされるようおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
各メーカーの補聴器電池に対応しております。
高性能・強力タイプ。
環境に配慮した水銀不使用です。
用途補聴器用
電圧(V)
1.45
本数
6本
使用推奨期限
2年
空気用電池はシールをはがすと放電を開始、通常5日間程度で消耗します。
多めに買い置きされるようおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
低コストで経済性に優れたボタン電池です。
作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、
体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。
酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある
品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。
公称電圧(V)
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
2Lの水や海水を同梱の塩と混ぜて本体に入れるだけで発電します。最大で5台同時にスマートフォンやタブレットLEDランプなどの各種USB機器が充電できます。
付属品
電池本体、カバー、塩、かき混ぜ棒
材質
ABS樹脂
質量(kg)
注水前/2、注水後/4
出力電圧
DC5.0V
最大電流(A)
5ポート合計 5.0
出力電流(A)
【最大】5.0A(5ポート合計)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
212×147×213
保証期間
5年(使用期限:10年)
アズワン品番
7-4147-01
USBポート数
5ポート
充電個数
30台(電池容量:1500mAh程度のスマートフォンの場合)
蓄電池容量(Wh)
280
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)
1.6
質量(g)
1.2
タイプ
CR1616
電圧(V)
3
外径(Φmm)
16
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に
タイプ
コイン形リチウム電池
電圧(V)
3
用途カメラや時計、小型ライト用に
厚さ(mm)
3.2
質量(g)
2.9
電圧(V)
3
外径(Φmm)
20
タイプ
CR2032
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
2.4
タイプ
CR2025
電圧(V)
3
外径(Φmm)
20
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)
2
質量(g)
0.75
タイプ
CR1220
電圧(V)
3
外径(Φmm)
12.5
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)
1.6
質量(g)
1.6
タイプ
CR2016
電圧(V)
3
外径(Φmm)
20