- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- ボタン電池ケースのおすすめ人気ランキング
ボタン電池ケースのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新192件の「ボタン電池ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コイン電池ホルダー」、「基板用電池」、「リチウムイオン電池 二次電池」などの商品も取り扱っております。
使用温度範囲(℃)
-10~85
LR44ボタン電池用
用途LR44ボタン電池用
質量(g)
4
1個
¥227
税込¥250
当日出荷
CR2016・2025・2032兼用
用途CR2016・2025・2032兼用
質量(g)
5
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
適合機種
FP-Xシリーズ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-40~80
端子構造
基板取付ピン×3
V8シリーズ交換用リチウム電池です。
仕様
V8・V7・V606e用電池
適合機種
V8・V7・V606e用
種類
リチウム電池
バッテリー容量(mAh)
550
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種類
その他
使用温度範囲(℃)
-20~+60
使用電池
CR2032
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子構造
基板取付ピン×3
端子構造
表面実装×2
仕様
●適用電池:CR2032●ホルダー材質:PPS(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラウン●端子表面処理:金メッキ
使用温度範囲(℃)
-55~85
端子構造
表面実装×2
用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池
種別
二酸化マンガンリチウム一次電池
種類
二酸化マンガンリチウム一次電池
電圧(V)
(初期)3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)
適合機種
バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)
バッテリー容量(mAh)
容量表記はありません(FPΣ 電池寿命220日以上、交換目安1年/ECO 推奨交換2年 )
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質
SUS304
表面処理
ニッケルメッキ
端子構造
基板取付ピン×2
入数
10/袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリコンカバー付の小型プラスチックケースです。
コイン電池(CR2032×1個)が入るスペース付タイプは、電池交換が容易です。
色
アイボリー
使用温度範囲(℃)
-40~100
端子構造
基板取付ピン×3
用途カメラや時計、小型ライト用に
厚さ(mm)
3.2
質量(g)
2.9
電圧(V)
3
外径(Φmm)
20
タイプ
CR2032
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
仕様
●適用電池:LR44/SR44●ホルダー材質:PBT(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:スズメッキ
使用温度範囲(℃)
-40~80
端子構造
基板取付ピン×2