- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- ボックス セパレーターのおすすめ人気ランキング
ボックス セパレーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新174件の「ボックス セパレーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック パネル」、「ラインセパレーター」、「パナソニック 抜け止めコンセントプラグ」などの商品も取り扱っております。
ボックス用絶縁セパレータ
用途プラスチック、金属ボックス両用
材質
塩ビ
色
グリーン
使用温度範囲(℃)
-10~+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
109×73×35
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
鋼製のアウトレットボックス、スイッチボックス内で強電線と弱電線を分けるときに使用します。
アズワン品番
63-2454-79
1個
¥558
税込¥614
6日以内出荷
1コ用の配管取付枠の中を左右(強電部と弱電部)に隔離します。背面カバーが不要な場合は、背面カバー切断用スリット部を切断してください。
種類
1コ用
1袋(10個)
¥489
税込¥538
5日以内出荷
材質
鉄
塗装色
クリーム塗装クリーム色(2.5Y8/2)(日塗工 L22-80D)
付属品
取付ねじ付
板厚(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカープラスチック製アウトレットボックスと鉄製アウトレットボックスの中仕切りにご使用ください。
コンクリート打設後に、 仕切板のあと付けができます。
TV機器とコンセントの共用等スライドボックス、パネルボックスの中仕切りに便利です。
5Mは、強電、弱電の中継等の使用に便利です。
53Mは、2ヶ用以上のEGスライドボックス直接配管時に、管が仕切板に当たりません。
盤内の系統を区別をする際にご利用下さい。
材質
エンビ製製
仕様
取付金具付
厚さ(mm)
3.0
メーカー鉄製ボックスの中仕切りに使用します。
薄バリ部を折り取る事で、中形四角(深型)・中形四角(浅型)・鉄製セーリスボックス等にも使用できます。
仕様
粘着テープ付
適合ボックス
大形四角(深型)用・鉄製セーリス(4~6個)用:OF-LB-1N・OF-LB-4N・OF-CSW-4N・OF-CSW-5N・OF-CSW-6N・OF-CSW-4N-O・OF-CSW-5N-O・OF-CSW-6N-O、鉄製セーリス(2,3個)用:OF-CSW-2N・OF-CSW-3N・OF-CSW-2N-O・OF-CSW-3N-O、中形四角(深型)用:OF-MB-1N・OF-MB-4N、中形四角(浅型)用:OF-MA-1・OF-MA-2・OF-MA-3
1セット(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
付属機器取付スペースに取付可能。
別系統の電源の引込開閉器を取付ける場合にご利用ください。
仕様
セパレータ・HMD用
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
1個
¥399
税込¥439
16日以内出荷
住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
タイプ
標準型
寸法H(mm)
33
1セット(10個)
¥429
税込¥472
3日以内出荷
TV機器とコンセントの共用等スライドボックス、パネルボックスの中仕切りに便利です。
5Mは、強電、弱電の中継等の使用に便利です。
53Mは、2ヶ用以上のEGスライドボックス直接配管時に、管が仕切板に当たりません。
住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
種類
深型
寸法H(mm)
42
1セット(10個)
¥399
税込¥439
3日以内出荷
材質
ABS樹脂
色
グレー(RY016W)
適合
タテ:50mmまたは110mmにて調整可能(2段)、ヨコ:50mm単位で分割可能
寸法(mm)
110×400
質量(kg)
0.2
板厚(mm)
3.0
1個
¥1,198
税込¥1,318
21日以内出荷
●スイッチボックス内の配線仕分けに使用します。●取付け用の両面テープ付きです。
用途●スイッチボックス内の配線仕分けに。
色
ミルキーホワイト
材質
PVC
寸法L(mm)
90
寸法W(mm)
37.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥109
税込¥120
3日以内出荷
ヘッドラダーのラダーバーに取り付けることにより、配線スペースの分割が可能です。
連結金具(付属品)により連結されたセパレータ間の導通を確保します。
材質
本体:鉄
厚さ(mm)
1
色
本体:ブラック塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
盤内の系統を区別をする際にご利用下さい。
材質
鉄板製
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
厚さ(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応