- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ボックスカーテンレールのおすすめ人気ランキング
ボックスカーテンレールのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新131件の「ボックスカーテンレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーテンレール 壁付け」、「カーテン レール 3m」、「カーテンレール 2.5m」などの商品も取り扱っております。
室内建具や造作材などと窓辺をコーディネートできます。組立て済完成品で取付けも簡単です。
用途3種類の納まりに対応。天井埋込み、壁付、天井直付の3種類の納まりで小窓からテラスサイズまで対応できます。
高さ(mm)
127
奥行(mm)
180
カーテン上部を囲うことにより上部や横からの光漏れを防いでくれるレールカバー。
レイベルなら今お使いのカーテンレールが簡単な取付でカーテンボックスに早変わり。
冷暖房効果のアップも見込め、省エネ効果も期待できます。
カットしてサイズ調整ができ、ぴったりサイズに仕上がります。
用途カーテン、カーテンボックス、遮光性、省エネ効果
取扱説明書
(0.74MB)
長さ(m)
2用
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)
床面より1800以上
パイプ径(Φmm)
30
付属品
Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2
材質
(フレーム用ビート)PVC
材質(本体)
アルミ押出材
仕上
アルマイト仕上げ
材質(キャップ)
ABS
取付け方法
ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。
材質(ブラケット)
スチール
最大荷重(kg)
(パイプ)10、(シェルフ)10
天井付け・壁付けの両方に使用できる、穴なしタイプのレールです。定番のカラーで色々なお部屋に対応できます。
材質
アルミ
壁付け納まりの際は必ず専用の取付金具セットをご使用ください
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料
(0.92MB)
エリートシリーズのカバートップⅡセットです。
カバートップは光漏れを抑え、省エネ効果を高めます。
エリートシリーズは永遠のスタンダード。
機能性、施工性に優れ、長く愛されてきたロングセラーです。
開発者の知恵と工夫の結晶「エリート」は、使いやすさを追求しています。
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~カーテンボックス
長さ(mm)
2100
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合
D30
耐荷重
片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.6MB)
手で簡単に曲がるから取付が簡単。
付属の金ノコで簡単に切れますので、長さの調節も簡単です。
取付金具やランナーなど必要な部品もセットされています。
用途内装パーツ
シチュエーションを選ばない豊富なカラーバリエーションのエリート。
ブラケット、ランナー、施工性すべてに機能的なカーテンレールです。
材質(レール)
オレフィン系樹脂被覆金属板
軽量級レールの決定版です。
材質(レール)
オレフィン系樹脂被覆金属板
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合
D40
材質/仕上
アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)
50kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.6MB)
シリーズ
C型
材質
スチール
幅(mm)
19
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
レール上部のカバーと両側リターンキャップ、持ち上げ式取付金具採用により、もっとも光漏れを抑える事ができるカーテンレール。冷暖房効率も高め、遮光性・静音性も高く、リビング、寝室におすすめ。
タイプ
ダブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA970KA-2
1個
¥3,350
税込¥3,685
当日出荷