- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ゴミ箱
- ボックスカートのおすすめ人気ランキング
ボックスカートのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新258件の「ボックスカート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用大型ゴミ箱」、「キャスター付きバケツ」、「移動式ごみ箱」などの商品も取り扱っております。
商業施設や店舗のバックヤード等、様々な所で活躍するカート
用途ゴミ箱、集積・運搬カート
材質
ポリエチレン
色
緑
種類
キャスター付
キャスター径(Φmm)
200
物が落ちないボックス型。折りたたみが出来るのでコンパクトに収納。重たい荷物も楽々移動。
材質
本体・ハンドル:ポリプロピレン、バー:アルミニウム合金(表面アルマイト加工)、車輪:ポリプロピレン・塩化ビニル樹脂
車輪径(Φmm)
75
質量(g)
2180
奥行(mm)
410
耐荷重(kg)
20
収納量
2Lペットボトル7本
折りたたみ時高さ(mm)
90
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
410×345×870
折りたたみ時幅(mm)
410
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
簡易ロック機能付:蓋のグリップ部にはロックがあり、握ればロックが解除され蓋を持ち上げることが出来ます。蓋を下ろせば自動でロックが出来ます。フルオープン蓋付:大量のゴミも楽に投入できるフルオープン蓋付。発泡PEパッキン付:内容物の臭い漏れを軽減する発泡PE製パッキン付。簡易連結機能付:スライド式簡易連結機能付。同じサイズ同士はもちろん、キャスターペール70Cと90Cの連結が可能。簡易ストッパー付:軽い傾斜でも固定可能な金属製ストッパー付。排水栓付:底面に水抜き穴があり、ゴミや水気あるもの、水産物などを入れた場合に、水洗いなど後処理が簡単です。4輪キャスター付(自×2・固×2):4輪キャスター付で前に引っ張っても後ろから押してもスムーズに動き、取り扱い易いペールです。
容量(L)
45
材質
(本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め・ハンドル)PP、(排水栓・錘カバー)PE、(蓋パッキン)発泡PE、(車軸・ストッパー・ネジ類・錘)鋼、(キャスター)ナイロン、PP、エラストマー
色
グレー/ブラック
種類
キャスター付
外寸(mm)
348×546×666
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
種別
組立式
材質
樹脂
表面処理
(ハンドル)粉体塗装
材質(ハンドル)
スチール
組立時間
1人30分
キャスター金具
スチール
適合ストッパー
-
材質(荷台)
再生ポリプロピレン100%
移動を楽にする車輪・ハンドル付です。ごみの臭いを防ぐパッキン付です。排水栓付です。フタワンハンドロック式です。フタ270度オープン機能です。70Lと90Lは連結が可能です。
用途工場、倉庫の屋内・外での使用。ゴミ容器としての使用だけでなく、水産現場などでの物の運搬作業。
色
オレンジ
材質
(本体・フタ・ホイール・ハンドル)ポリプロピレン(PP)、(キャスター)エラストマー樹脂
種類
キャスター付
ハンドル付、臭い漏れ防止PEパッキン付、簡易ロック機能付、連結機能あり、フタ270度オープン機能です。
用途工場、倉庫の屋内・外での使用可能なキャスター付き大型ゴミ箱
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
材質(ハンドル)
ポリプロピレン(PP)
容量(L)
90
幅(mm)
468
高さ(mm)
834
奥行(mm)
575
材質(キャスター)
エラストマー樹脂
材質(フタ)
ポリプロピレン(PP)
材質(パッキン)
発泡PE
取扱説明書
(0.8MB)
キャスターと伸縮するハンドルが付いて移動が楽に行えるRVBO×です。中に仕切りがないので、大きいものも入れられます。上に座ったり、重いものを乗せて運ぶこともできます。
トラスコ品番
410-1375
材質
ポリプロピレン、アルミニウム、ポリカーボネート
質量(kg)
7.3
色
グレー/ダークグリーン
耐荷重(kg)
80
外寸法・幅(mm)
630
外寸法・高さ(mm)
460
外寸法・奥行(mm)
440
有効内寸法・奥行(mm)
250
有効内寸法・高さ(mm)
365
有効内寸法・幅(mm)
520
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。
またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬
材質
樹脂
材質(本体)
コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ
材質(キャスター)
車輪:PVC、シャフト:金属
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
携行性に優れた折りたたみ式のコンテナカートです。
自在キャスターを4輪採用でスムーズな運搬を実現。4輪中2輪はブレーキ付。
耐荷重35kgでたっぷり収納。
ハンドルは3段階調整が可能です。
便利なスライド式のフタを装備。フタが不要の際は本体に収納が可能です。
用途荷物の運搬
質量(kg)
3
色
レッド/ブラック
高さ(mm)
1030(ハンドル使用時)
材質(本体)
(本体)PP、(ハンドル)スチール+ABS、(バックル)POM
容量(L)
48
耐荷重(kg)
35
材質(キャスター)
PA+PU
車輪
4輪(内2輪ストッパー付き)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×340×350
収納量
2Lペットボトル12本可能
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×95×490
取扱説明書
(0.7MB)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×380×490
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
●段ボールや生ごみなどの処理に。幅広く利用できる専用カート。
●ポリエチレン製なので水洗いすれがいつまでもピカピカです。
●キャスターは大きめの150mmで移動はスムーズ。
●工場や施設のゴミの搬送に最適です。
●ゴミ収集 ゴミ回収 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 生ゴミ 冷水処理 ポリエチレン製 大型 オフィス 店舗 マンション オフィス住設用品 清掃用品 清掃 掃除 ゴミストッカー
材質
ポリエチレン
色
ライトグレー
キャスター径(Φmm)
150(前輪側:自在キャスター、持ち手側:ストッパー付自在キャスター)
大容量、移動に便利な持ち手&キャスター付、ハンドル付ダストボックス
容量(L)
90
材質
本体・フタ・止め具・ポリ袋止め・転倒防止スタンド・取付リング:PP、フタパッキン:発泡PE、車軸・ワッシャー・ネジ:スチール、後輪TPR/PP、ナット:ナイロン/スチール、排水栓:PE、排水栓パッキン:シリコーンゴム
形状
角型
幅(cm)
44
長さ(cm)
56
高さ(cm)
79.5
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
雨の日でも荷物が濡れません!
耐久性抜群!しかも軽いんです!
取り付け・取り外しが簡単!
手軽に折りたたみが可能です!
個人情報保護法対策に最適!
用途雨の日の荷物の保護など
ステンレス製で強度のあるツールボックスです。高さ調整可能ハンドルとキャスター付。
用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス
材質
ステンレス
質量(kg)
8.5
色
シルバー
材質(キャスター)
PP+PVC
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×350×590
材質(ハンドル)
アルミ
トレー外寸(mm)
489×246×42
材質(トレー)
PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上段)475X225X150、下段)475X225X340
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
環境大国ドイツ発の機能性大型ダストボックスです。本体には高密度ポリエチレンを使用し、腐蝕、霜、化学薬品(酸・アルカリ)に強い作りになっています。耐紫外線剤配合で外置きでも割れや劣化を防ぎます。フタは本体内部に水が溜まらないよう工夫されています。
容量(L)
120
材質
本体:高密度ポリエチレン、キャスター:ゴム
質量(kg)
9.6
高さ(mm)
945
奥行(mm)
555
間口(mm)
505
2018年トラスコ掲載ページ
9 0504
屋外でも紫外線による劣化がしにくい耐候剤配合。排水や丸洗いがしやすい排水栓付。スライド式簡易連結機能。臭い漏れを軽減するパッキン付。
用途ゴミ箱、集積・運搬カート
容量(L)
90
材質
本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め・ホイール:ポリプロピレン、排水栓・重りカバー:ポリエチレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、車輪軸・ストッパー・ネジ・ワッシャー・重り:鋼(スチール)、タイヤ:エラストマー
質量(kg)
約5.8
色
黒/灰
種類
キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
468×575×824
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
いろいろ使い分けができるキャリー型ペール。高密度ポリエチレン製の高耐久型。大型タイヤ(200mm径)を採用。底には丈夫な摩耗防止ガード付。強風にも負けないタフなボディ。紫外線に強い耐候剤を配合した純高密度ポリエチレン素材を採用
容量(L)
240
材質
ボディ/高密度ポリエチレン(HDPE)、車輪/ゴム
幅(mm)
580
質量(kg)
16.1
色
GR
車輪径(Φmm)
200
高さ(mm)
1067
種類
キャスター付
奥行(mm)
730
耐荷重(kg)
110
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
使わない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。キャスター付きなので重たい荷物もラクラク運べます。
用途荷物運搬用
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
奥行(mm)
85
材質(キャスター)
ゴム
材質(パイプ)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
PP
狭い場所にもジャストサイズが見つかります。
移動用ハンドルが付いているので容器に直接触れることなく回収搬送ができます。
蓋があることで、臭気の漏れやゴミの散乱を防ぎます。
大型タイヤの採用により本体を傾けることで、ちょっとした移動も簡単に行えます。
都会の飲食店、工場の分別、商業施設などのバックヤードにおすすめのごみ箱です。
ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 生ゴミ 冷水処理 ポリエチレン製 大型 オフィス 店舗 マンション 家庭用
材質
本体:ポリエチレン、車輪:ゴム
色
ダークグレー
種類
キャスター付
取っ手と一体化した蝶番式で密閉性の高いフタにより、貯蔵物の乾燥や臭い漏れを防止。握りやすいハンドルと、水が溜まらない形状のドームトップ。大型車輪により、段差箇所でもスムーズな移動が可能です。
容量(L)
189
材質
ポリエチレン
質量(kg)
12.5
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
737×600×933
キャスター径(Φmm)
200
大型キャスターなので動かしやすく、段差なども楽に乗り越えできます。密閉性の高い蓋採用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
594×724×927
キャスター径(Φmm)
200×2固定
耐熱温度(℃)
-40~120